絞り込み
取り付け形状

オネジ取付用(6)

ホース取付用(7)

メネジ取付用(7)
ねじ径
- 1/8(4)
- 1/4(8)
- 3/8(8)
- 1/2(21)
- 3/4(18)
- 1(18)
ソケットorプラグ
- ソケット(9)
- プラグ(9)
使用流体
- 水(13)
- 空気(27)
材質
- スチール(15)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(6)
最高使用圧力(MPa)
- 1(6)
- 1.5(21)
1・1.5
ブランド
- NKCカップリング
- モノタロウ(47)
- エスコ(510)
- 日東工器(408)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(81)
- BeHAUS(72)
- CEJN(セイン)(63)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](58)
- フルネスジャパン(53)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(34)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- フジマック(21)
- ブランドをもっと見る
特価

NL型カップリングソケット メネジ
NKCカップリング(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ メネジ
NKCカップリング¥199~税込¥219~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ オネジ
NKCカップリング¥199~税込¥219~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型ナットカップリングソケット ウレタンホース
NKCカップリング¥799税込¥8791個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース
NKCカップリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ ホースニップル
NKCカップリング¥199~税込¥219~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型ナットカップリングプラグ ウレタンホース
NKCカップリング¥359~税込¥395~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングソケット オネジ
NKCカップリング¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
NL型カップリングプラグ(SUS304) メネジ
NKCカップリング¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ
NKCカップリング¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット オネジ
NKCカップリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ オネジ
NKCカップリング¥579~税込¥637~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット(SUS304) メネジ
NKCカップリング¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット ホースニップル
NKCカップリング¥539~税込¥593~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2六角対辺H1(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(BSBM) オネジ
NKCカップリング¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット メネジ
NKCカップリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット ホースニップル
NKCカップリング¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(BSBM) ホースニップル
NKCカップリング¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM)メネジ
NKCカップリング¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ メネジ
NKCカップリング¥329~税込¥362~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
NL型カップリングプラグ ホースニップル
NKCカップリング¥579~税込¥637~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(BSBM) オネジ
NKCカップリング¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングプラグ(BSBM) ホースニップル
NKCカップリング¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)