絞り込み
ねじ径
- 1/4(2)
- 6.5~7.0(1)
- 9.5~10.0(1)
- その他(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(1)
使用流体
- 圧縮空気(4)
材質
- アルミ(3)
- スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
- 3(2)
ブランド
- マッハ
- モノタロウ(47)
- エスコ(512)
- 日東工器(407)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(81)
- BeHAUS(72)
- CEJN(セイン)(63)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](57)
- フルネスジャパン(53)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(34)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- フジマック(21)
- ブランドをもっと見る
特価

オートロックスウィングカップリング オネジR1/4
マッハ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ
マッハ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質鉄接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4
マッハ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
高圧分配用カプラ
マッハ¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐









![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)