絞り込み
ねじ径
- 4(1)
使用流体
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2~0.7(1)
ブランド
- コガネイ
- モノタロウ(47)
- エスコ(512)
- 日東工器(409)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(81)
- BeHAUS(72)
- CEJN(セイン)(63)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](58)
- フルネスジャパン(53)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(34)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- フジマック(21)
- ブランドをもっと見る
特価

水取りバルブ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。小形シリンダなどの結露対策に新しいご提案!配管途中に挟み込むだけの簡単取付けで結露対策ができます。質量(g)4.5取付方式クイック継手ミニタイプΦ4直接挿し込み使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径Φ4(クイック継手ミニタイプ専用)






![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)