絞り込み
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- モノタロウ(98)
- エスコ(930)
- 日東工器(411)
- RS PRO(315)
- SK11(145)
- 千代田通商(139)
- NAC(長堀工業)(95)
- CEJN(セイン)(84)
- BeHAUS(74)
- TOYOX(トヨックス)(62)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](60)
- フルネスジャパン(58)
- 小澤物産(OZC)(52)
- ヤマトエンジニアリング(47)
- ジョプラックス(39)
- 岩崎製作所(36)
- NKCカップリング(27)
- 八興(25)
- 近畿製作所(24)
- 大塔テック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

カプラー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷隣接する結束物同士の固定に最適。配線と吊りボルトや配線とPF管など隣接する結束物同士の固定が可能です。インシュロックで固定後も、上下約180°の範囲で回転させることが可能です。幅5.2mm・厚さ1.5mmまでのインシュロックが使えるため、様々な種類のタイに対応します。耐熱・耐侯グレードで、欧州統一規格(EN45545-2)、全米防火協会規格(NFPA130)に適合しています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候難燃性UL94V-2使用インシュロックタイ幅 5.2mmまで、厚さ 1.5mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテント・カプラー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,398税込¥7,0381袋(100個)6日以内出荷コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応







![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)