カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラー(111)
- レバーカップリング(6)
- カプラー関連商品(2)
- カプラー/レバーカップリング
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
取り付け形状
カプラー/レバーカップリング :「3.5MPa」の検索結果

ゼロスピルカプラ プラグ
日東工器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ゼロスピルカプラ ソケット
日東工器¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から4日以内出荷「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
レバーロックカプラ LA型 プラグ
日東工器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
レバーロックカプラ LB型 ソケット
日東工器¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LC型 ソケット
日東工器(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ LD型 ソケット
日東工器¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
8x12mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
6x8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)
エスコ¥4,950税込¥5,4451個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)32最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,720税込¥8,4921個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,420税込¥8,1621個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
4mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)4
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,940税込¥8,7341個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6x8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
8x12mmウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ
エスコ¥6,900税込¥7,5901個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)48最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
















































![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)