カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング
          • カプラー(10)
          • レバーカップリング(6)
          • カプラー関連商品(2)

カプラー/レバーカップリング :「3.5MPa」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器

    ゼロスピルカプラ プラグ

    日東工器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器

    ゼロスピルカプラ ソケット

    日東工器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LA型 プラグ

    日東工器
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
  • レバーロックカプラ LB型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LB型 ソケット

    日東工器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LC型 ソケット

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器

    レバーロックカプラ LD型 ソケット

    日東工器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • 8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
  • 6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
  • 13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
  • R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)46.5ねじサイズR1/4”エア流量(L/min)1375
  • 10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    10mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-10材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約75使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)10
  • G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    G1/2" 雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    ねじ部にゆるみ止め剤付。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GB-4材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)12最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)47ねじサイズG1/2”エア流量(L/min)1375
  • レバーロックカプラ LF型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LF型 プラグ

    日東工器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LE型 プラグ

    日東工器
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • シリーズ220 CEJN(セイン)

    シリーズ220

    CEJN(セイン)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(5個)
    11日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    種別ニップル材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ442 CEJN(セイン)

    シリーズ442

    CEJN(セイン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ342 CEJN(セイン)

    シリーズ342

    CEJN(セイン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(10個)
    20日以内出荷
    省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
    仕様安全ロック機構付種別安全ロック機構付カップリング材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
カプラー/レバーカップリング