絞り込み
ねじ径
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 1/2"(1)
  • 3/4(1)
  • 3/4"(1)
  • 1"(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(3)
  • プラグ(1)
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(2)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 2
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(4)
  • 0.8(2)
  • 0.98(1)
  • 1(19)
  • 1.47(1)
  • 1.5(31)
  • 1.8(4)
  • 2.5(1)
  • 3(18)
  • 4.5(19)
  • 5(15)
  • 6.5(4)
  • 7.5(17)
  • 10(4)
  • 20.5(2)
  • 31(2)
  • その他(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • 日東工器(1)
モノタロウ・NAC(長堀工業)・日東工器
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「35mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
  • 熱水用カプラ 日東工器

    熱水用カプラ

    日東工器
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
    用途樹脂成型など熱水用途に最適材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)2.0耐圧力(MPa)3.0適合流体水(熱水)
  • クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
カプラー/レバーカップリング