絞り込み
ねじ径
  • 1/2
  • 1/8(16)
  • 1/8"(1)
  • 1/4(32)
  • 3/8(84)
  • 3/4(23)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • c1 1/4(1)
  • c1 1/2(1)
  • M62(1)
  • その他(14)
使用流体
  • ガス(2)
  • 水(3)
  • 空気(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 3(2)
ブランド
  • エスコ(1)
  • ジョプラックス(1)
  • 千代田通商(9)
  • 日東工器(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「3mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリージョイント4 3WAY 8mm 千代田通商

    フリージョイント4 3WAY 8mm

    千代田通商
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント3 3WAY 10mm 千代田通商

    フリージョイント3 3WAY 10mm

    千代田通商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント3 3WAY 12mm 千代田通商

    フリージョイント3 3WAY 12mm

    千代田通商
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-3439質量(g)539.4適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)119寸法F(mm)40寸法E(mm)105寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)109寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
  • フリージョイント3 4WAY 10mm 千代田通商

    フリージョイント3 4WAY 10mm

    千代田通商
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント3 2WAY 10mm 千代田通商

    フリージョイント3 2WAY 10mm

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント3 4WAY 12mm 千代田通商

    フリージョイント3 4WAY 12mm

    千代田通商
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3564質量(g)679.8適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)145寸法F(mm)40寸法E(mm)131寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)135寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
  • フリージョイント3 2WAY 12mm 千代田通商

    フリージョイント3 2WAY 12mm

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3307質量(g)403適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)93寸法F(mm)40寸法E(mm)79寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)83寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
  • フリージョイント3 5WAY 10mm 千代田通商

    フリージョイント3 5WAY 10mm

    千代田通商
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    適合チューブ外径(Φmm)10種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法F(mm)40寸法B(mm)52寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
  • フリージョイント3 5WAY 12mm 千代田通商

    フリージョイント3 5WAY 12mm

    千代田通商
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3639質量(g)822.8適合チューブ外径(Φmm)12種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)171寸法F(mm)40寸法E(mm)157寸法B(mm)52寸法C(mm)71.9寸法P(mm)26寸法M(mm)33寸法N(mm)24寸法J(mm)161寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)26ねじ径T1Rc1/2ねじ径T2Rc3/8
  • SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA ソケット

    日東工器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA プラグ

    日東工器
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • 樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス

    樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm

    ジョプラックス
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番838-5667質量(g)25流体水種類カプラ使用環境温度(℃)-20~80相手側取付サイズRc1/2メネジ
  • G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/2"x13mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-44材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)41.5質量(g)約45ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)13ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)14
カプラー/レバーカップリング