絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(3)
取り付け形状
メネジ取付用(5)
ねじ径
  • 3/4
  • 1/8(16)
  • 1/8"(1)
  • 1/4(32)
  • 3/8(84)
  • 1/2(13)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • c1 1/4(1)
  • c1 1/2(1)
  • M62(1)
  • その他(14)
ソケットorプラグ
  • ソケット(5)
  • プラグ(3)
使用流体
  • ガス(3)
  • 水(7)
  • 油(5)
  • 空気(10)
  • 蒸気(1)
  • 薬品(1)
材質
  • ステンレス(9)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(真鍮)(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 3(3)
  • 4.5(4)
  • 21(1)
0.8・1・1.2・1.5・3・4.5・21
ブランド
  • エスコ(12)
  • 日東工器(11)
エスコ・日東工器
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

カプラー/レバーカップリング :「3mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-219材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)14.5
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-119材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)20.5
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AT-56材質真鍮ねじ径G(PF)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x14.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-118材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径R(PT)3/4”使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)14.5
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥1,050税込¥1,155
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-220材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,370税込¥2,607
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-141材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)19
  • R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-140材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)16
  • G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/4"x20mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-66材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)47質量(g)約87ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)20ステム有効長(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x27.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-145材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)27
  • R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-142材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)3/4”タケノコ径(Φmm)20.5
  • TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA ソケット

    日東工器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA プラグ

    日東工器
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
    用途不活性ガス・真空用形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
  • パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用

    日東工器
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用

    日東工器
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • HSUカプラ 日東工器

    HSUカプラ

    日東工器
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質本体:ステンレス鋼(SUS304)材質(シール)水素添加ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21.0{214}耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.5{321}
カプラー/レバーカップリング