カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラー(13)
- レバーカップリング(5)
- カプラー関連商品(1)
- カプラー/レバーカップリング
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ
ブランド
CEJN(セイン)・NAC(長堀工業)・エスコ・フジマック・岩崎製作所・日東工器・潤工社

樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質樹脂
アルミ製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から7日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質アルミ
SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質ステンレス
R1・1/4”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/4”
黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。材質黄銅
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)
日東工器(30件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ
潤工社¥339税込¥3731個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
シリーズ320
CEJN(セイン)¥519税込¥5711個当日出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
カップリング保護カバー
CEJN(セイン)¥529税込¥5821個当日出荷カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色黒アズワン品番64-8326-65
R 1/8"xR 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CA-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約10ねじ径R(PT)1/8”六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)17.8ねじ有効長(mm)8
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌々日出荷エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
シリーズ220
CEJN(セイン)¥6,998~税込¥7,698~1セット(10個)3日以内出荷から20日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。種別ニップル材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気、フルード空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
クイックカップリング ALタイプ スーパー10
NAC(長堀工業)¥319税込¥3511個6日以内出荷軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!。軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。作業性に優れ、ソケットプラグのより戻しが極めて軽快です。エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ソケットプラグともサイズ形状にかかわらず互換性があります。流体を流す方向はソケット側プラグ側のどちらでも流せます。使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ワンタッチ式最大使用圧力(MPa)1.0適合流体空気最高衝撃圧力(MPa)1.5


























![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)