カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カプラー(15)
- カプラー関連商品(1)
- カプラー/レバーカップリング
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
取り付け形状
ソケットorプラグ

ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
(47件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
樹脂ソケット(ホース取付用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
ミニエアージョイントソケット
近畿製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番805-0751形状ソケット質量(g)57適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグソケット適合チューブ内径(Φmm)6.5
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(30件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ ソケット (ステンレス製)
日東工器(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)
日東工器¥999税込¥1,0991個当日出荷ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
専用ロックナットカプラ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
スウィングカプラ(オートロック付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用
日東工器(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ハイカプラエースソケット
BeHAUS¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応























![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04934050-260925-02.jpg)