カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(582)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
26ページ目: 補強金具
商品豆知識

耐震金具 EP-850
シロクマ¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷スライドセパ付です。らくらく取付けできます。マグネットタイプです。マグネットが常時ゲルをスチール家具に押し付けているので、取付状態が安定しています。材質スチール1.6t、2.3t、ゲル色オフホワイト
耐震金具 EP-8870
シロクマ¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷スライドセパ付です。らくらく取付けできます。材質樹脂+スチール2.3t/ゲル色オフホワイトサイズ【付属ビス】A3.5×30
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】
bitstrong(ビットストロング)¥529税込¥5821本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304ステンレス。【重量】58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字(フラット)201ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97~156(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~58.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】97(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】304 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴
bitstrong(ビットストロング)¥269税込¥2961本6日以内出荷【幅】19(mm)。【長さ】94(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4。【材質】201 ステンレス鋼。【重量】35.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3色銀質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
多孔式ミニアングル(片面)
八幡ねじ¥13,980税込¥15,3781セット(5個)3日以内出荷一回り小さい軽量L型ブラケットです。用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。材質鉄幅(mm)95高さ(mm)95表面処理ステンめっき板厚(mm)3.2
マルチ金具(ドブメッキ)
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)3日以内出荷組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。用途U-38用とL-40用の接続金具です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板幅(mm)36
多孔式三角アングル(片面)ドブ
八幡ねじ¥6,798税込¥7,4781セット(2個)3日以内出荷ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。材質鉄幅(mm)300高さ(mm)300表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)3.2
マルチボルトセット
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(10個)3日以内出荷六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。材質鉄呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25表面処理溶融亜鉛めっきワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.6
1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719税込¥7911組(2個)3日以内出荷ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。用途1×4材と2×4材用。トラスコ品番682-7850材質SUS304寸法L1(mm)61.5寸法L2(mm)61.5寸法W(mm)20
2×4サポート 帯金物 タイプ3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1個翌々日出荷から3日以内出荷専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)35寸法W(mm)80板厚(mm)2
ユニクロ ワイド金折
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1枚3日以内出荷木材などに補強や連結に使用する金物です。材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
2×4サポート 帯金物 タイプ4
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319~税込¥351~1個3日以内出荷専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)35寸法W(mm)110板厚(mm)2
2×4サポート 帯金物 タイプ5
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)33寸法W(mm)160板厚(mm)2
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ナロー プッシュプレート #Silver 7505-61
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Silver
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ナロー プッシュプレート #Gold 7505-61
Brass Products(ブラス・プロダクツ)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)。GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6。真鍮(合金)。・シルバー(クロムメッキ仕上げ)。・ゴールド(表面アンティーク加工)。・ブラック(化学反応による着色)材質真鍮色Gold
角柱
SUGICO(スギコ)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷30mmピッチで取付穴が明いています。別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L
ジョイント金具 19型S
フジテック・ジャパン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)4日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 19型J
フジテック・ジャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)4日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 24型27B
フジテック・ジャパン¥3,498~税込¥3,848~1箱(10個)4日以内出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。材質鉄穴径(Φmm)8.5x17板厚(mm)2.3穴数2
ジョイント金具 43型フラット
フジテック・ジャパン¥9,198~税込¥10,118~1箱(20個)4日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)9長穴(mm)(径)8.5×35
ジョイント金具 24型フラット
フジテック・ジャパン¥5,098~税込¥5,608~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)6.5長穴(mm)(径)7×30
ジョイント金具 19型フラット
フジテック・ジャパン¥2,998~税込¥3,298~1箱(20個)当日出荷から4日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 F25型
フジテック・ジャパン¥4,998~税込¥5,498~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。長穴(mm)(径)8×16
ジョイント金具 F15型
フジテック・ジャパン¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)4板厚(mm)2
ジョイント金具 L25型
フジテック・ジャパン¥3,498~税込¥3,848~1箱(10個)ほか4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。長穴(mm)(径)8×16
ジョイント金具 L15型
フジテック・ジャパン¥4,398~税込¥4,838~1箱(20個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)4板厚(mm)2
ジョイント金具 46型L
フジテック・ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(20個)4日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)8.5穴数6長穴(mm)(径)8.5×35
ジョイント金具 40型L
フジテック・ジャパン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。材質鉄穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
ジョイント金具 33型L
フジテック・ジャパン¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。材質鉄穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
ジョイント金具 24型L
フジテック・ジャパン¥6,398~税込¥7,038~1箱(20個)4日以内出荷機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。穴径(Φmm)6.5長穴(mm)(径)7×30
ジョイント金具 不等辺アングルフラット型
フジテック・ジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(5個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
ジョイント金具 等辺アングルフラット型
フジテック・ジャパン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)4日以内出荷軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2