カテゴリ
絞り込み
材質
- ABS樹脂(3)
- SUS201(8)
- SUS304(196)
- SUS430(19)
- その他(2)
- アルミニウム(33)
- エラストマー(1)
- スチール(582)
- ステンレス(32)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(2)
- ポリエチレン(PE)(5)
- ポリプロピレン(PP)(4)
- 亜鉛めっき鋼板(23)
- 亜鉛合金(10)
- 塩ビ(PVC)(2)
- 木材(9)
- 樹脂(14)
- 鉄(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(273)
- スリーナイン島野(220)
- 八幡ねじ(167)
- OHSATO(大里)(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(119)
- ACE(エース)(112)
- WAKI(和気産業)(104)
- ハイロジック(84)
- TRUSCO(65)
- フジテック・ジャパン(55)
- ハーフェレ(43)
- 山口安製作所(30)
- シロクマ(29)
- 水本機械製作所(24)
- ダイソー(24)
- 三基鋼業(22)
- DIY-ID(21)
- 浜国(19)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: 補強金具
商品豆知識

樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥53~税込¥58~1個当日出荷管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色ホワイト
不等辺アングル スチール
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。トラスコ品番283-1457材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ寸法L1(mm)19寸法L2(mm)38寸法W(mm)140板厚(mm)2穴数12個穴径(mm)6.5
万能プレート
HOJO¥3,898~税込¥4,288~1枚翌日出荷ドアー枠や窓枠等取付用他、建築現場での仮止め/補強などに幅広くご利用頂けます。穴が穴が15mm間隔で開いてますのでお好きな位置でとめることができます。ビス穴径:3.0mm (ピッチ(芯々)15mm)。材質溶融亜鉛メッキ鋼板幅(mm)20厚さ(mm)0.7
マルチ金具 Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個×5個)当日出荷から3日以内出荷アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート板厚(mm)3
マルチ金具 I型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498~税込¥1,648~1セット(1個×5個)3日以内出荷アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート板厚(mm)3
マルチ金具 T字(折れ型)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381セット(1個×5個)3日以内出荷アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-8305材質鉄、表面処理:三価クロメート寸法L1(mm)42寸法L2(mm)16寸法W(mm)52板厚(mm)3寸法L3(mm)24穴径(mm)5.3
ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,0881セット(1個×5個)翌々日出荷ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9985材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)25板厚(mm)3穴径(mm)10×15
クリホールダウン3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980税込¥25,2781箱(20個)翌々日出荷M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個トラスコ品番226-0745材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズドN値7.0以下告示1460号第1号1460号 ぬ短期基準接合耐力(kN)37.4
ダクト用ブラケット
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
鉄/ユニクロメッキ特厚金折れ
OHSATO(大里)¥559税込¥6151パック(10枚)翌々日出荷木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき幅(mm)15寸法(mm)30x30穴径(Φmm)4板厚(mm)3
アルミ等辺アングル
浜国¥1,098~税込¥1,208~1本翌日出荷0.8mm厚の薄型等辺アルミアングルです(クリア塗装付)用途幅広くご使用いただけます材質アルミ長さ(mm)3640厚さ(mm)0.8色ブロンズ
2×4サポート Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)38幅W(mm)80長さL1(mm)35
2×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64
電材・管材チャンネル(ユニクロ仕上げ)
光¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本)翌々日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。厚さ(mm)2.3材質/仕上スチール全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)
光¥5,398税込¥5,9381箱(5本)当日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
エクボアング
山口安製作所¥5,298~税込¥5,828~1箱(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上板厚(mm)1.8ねじ径(Φmm)4.5ビス長さ(mm)3.5
金折甲板止
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(10個)3日以内出荷DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質鉄表面処理三価ユニクロめっき
金折 袋
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(20個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 袋入りタイプです。用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス304 二方面
八幡ねじ¥2,698税込¥2,9681セット(10個)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 金具が二方向に伸びた連結補助金具です。 木材のコーナーを表面から補強する際に使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途金属などの連結金物として使用します。木材のコーナー部分の保護として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 平折
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のL字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金折
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ステー
八幡ねじ¥3,698税込¥4,0681セット(5個)3日以内出荷L型のステンレスステーです。 材質がステンレスなのでサビにくいです。 DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T字
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス L字金物
八幡ねじ¥5,398税込¥5,9381セット(3個)5日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
トリガースナップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥639税込¥7031個当日出荷ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)46幅(mm)11寸法W(mm)15
ユニクロメッキ コーナー金具
TRUSCO¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3329材質スチール、ユニクロメッキ色無地寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5