絞り込み
種別
- F字金具(2)
- L字金具(18)
- T字金具(1)
- Z金具(1)
- つっかえ棒(16)
- ノンスリップマット(39)
- 耐震マット(44)
- 落下防止器具(22)
- 転倒防止ストッパー(60)
- 転倒防止ベルト(41)
- 連結器具(10)
- 開閉防止具(24)
- 飛散防止シート(1)
ブランド
- モノタロウ(11)
- ティーエフサービス(144)
- リンテック21(52)
- エスコ(41)
- TRUSCO(38)
- カーボーイ(24)
- シロクマ(18)
- 光(14)
- 北川工業(13)
- 大石製作所(12)
- WAKI(和気産業)(11)
- プロセブン(9)
- アイリスオーヤマ(7)
- LION (ライオン事務器)(7)
- ハーフェレ(7)
- アズワン(5)
- アイディールブレーン(5)
- ELPA(4)
- ニッサチェイン(4)
- ニトムズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 転倒防止用品
商品豆知識

転倒防止金具組み合わせブラケット パイプタイプ
ティーエフサービス¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。用途壁から書庫まで離れている場合や裏面に窓枠がある場合使用が可能です。材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
転倒防止金具組み合わせブラケット Lタイプ
ティーエフサービス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。用途壁と書庫の隙間があまりない場合に使用します。最大50mm離れた場合まで固定が可能です。材質鉄(SS400)寸法(mm)50×100×70塗装焼付け塗装
転倒防止金具三価クロメートメッキ 島固定
ティーエフサービス¥309~税込¥340~1個3日以内出荷から6日以内出荷腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。用途床固定材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
転倒防止金具タフブラケット 連結
ティーエフサービス¥659~税込¥725~1個6日以内出荷書庫と書庫の連結(RK-1、RK-1S)。書庫と書庫に段差がある場合。(RK-2、RK-2S)。書庫と書庫の隙間がある場合(最大30mm)(RK-3)。種別連結器具材質鉄(SS400)塗装焼付け塗装
ティープレート交換用パッド(2個入)
ティーエフサービス¥749税込¥8241セット(2枚)当日出荷ティープレート7090シリーズに適合いたします。材質アルコールパッド適合品番TP-7090・TPB-7090・TPB-7090LTPB-7090LL・TPB-7090LL・TPR-7090・TPR-7090B・TPRS-7090A・TPRS-7090B
ティープレートラック用バックル付(2個入)
ティーエフサービス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷書庫やラックと壁を粘着止めでしっかり固定します!用途書庫・ラックの転倒防止に仕様対象物荷重:100kg/1セットセット内容プレート4個、アジャスター4個、ラバーベルト2本、アルコールパッド2枚材質スチール、ベルト:ゴム製(EDPM)表面処理クロームメッキ、焼付け塗装、VHBプレート寸法(mm)50X60取付寸法(mm)最大1000まで
敷くだけ家具転倒防止セット
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ! コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる! スッキリ簡単設置キレイ 家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。 コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。 取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。 くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。 家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。 コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。 ※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。種別転倒防止ストッパー材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系幅(mm)65(コーナー設置板)色ライトブラウン奥行(mm)40(コーナー設置板)寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
いろいろトマルデ ストップシート
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個4日以内出荷ピタッと止まる驚きのすべり止め効果! シート状なので彫刻刀などの使用時も対象物が沈むことなく正確な作業ができます! 対象材がブレたり、踊ったりせず、安定した鋸挽きができます。 砥石がしっかり固定され、無駄な力をかけずに刃研ぎができます。材質生地:ポリエステル、樹脂:ウレタン寸法(mm)300×300色グレー質量(g)40入数1枚入
耐震金具
シロクマ¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別転倒防止ベルト材質スチール色オフホワイト(アイボリ)チェーン長(mm)800
耐震金具L形
シロクマ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
耐震金具
シロクマ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!種別L字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
耐震金具F形
シロクマ¥889~税込¥978~1個当日出荷から4日以内出荷耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!用途取り付け対象物が水平(フラット)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。仕様両側ゲル接着仕様種別F字金具材質スチール色オフホワイト(アイボリ)
ステンレスWサンド耐震ゲルマット
シロクマ¥1,398~税込¥1,538~1枚4日以内出荷本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。種別耐震マット厚さ(mm)10
ボトムホルダーS
リンテック21¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷強力接着パッド使用で穴あけ工事不要! 対象物を動かさずに取り付け可能! アンカーのような取り外し跡が残らない。適合500kgセット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、ゴムブッシング、連結ボルト1セット、プライマーB×2種別転倒防止ストッパー寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
フラットカバーP
リンテック21¥799税込¥8791個14日以内出荷設置済みの耐震金具を外さず、被せて使うだけ。 移設時は容易に取り外し可能、使いまわしOK。 目立たない!耐震金具と同じグレーの外観。使用方法リンクプレートフラットLLやリンクプレートフラッツⅡに使用材質NBR製プロテクター(グレー)寸法(mm)35×14×33質量(g)10使用環境温度(℃)0~40
ドロップストッパーU型
リンテック21¥10,980税込¥12,0781セット3日以内出荷柱がコの字形状で、、横方向に穴のあるタイプのオープン棚に取り付け出来ます。 棚板上の重量物の落下防止。 パイプバーはスイングアーム方式を採用しており、片手でワンタッチ操作が出来ます。 連結棚に取り付け出来ます。用途棚の収納物の落下防止仕様耐震性/6強セット内容ホルダー×2個、パイプ×1本パイプ径(Φmm)28過負荷耐量100kg/本使用環境温度(℃)0~40質量(kg/本)1.9(パイプ+ホルダー2個)パイプ長(mm)1800対応ホルダー寸法(mm)W57×H108×D24
タックフィット ガードシート
北川工業¥599税込¥6591セット(4枚)翌々日出荷貼るだけで簡単に取り付けできます。 吸着面はノリ残りしない加工。(繰り返し使用可能) 落下・ズレ防止。用途小物/PC/プリンター種別耐震マット材質アクリル系発泡寸法(mm)50×50色ブラック
転倒防止補助脚
サカエ¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷付属品取付ビス付適合機種SCR-180H・180A・180B・180C色(本体)イエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミニふんばりくん
新工精機¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷業界最強耐圧の2t、釘・接着剤は使わず家具や建物をキズつけません。取り付け、取り外しが簡単にできます。用途家具転倒防止仕様(耐圧)2000kg材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
階段用滑り止めマット
セーフラン安全用品¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷階段や通路などにビス止めで固定して使用できるすべり止めマットです。粗めの表面構造により、しっかりとすべり止め効果を発揮します。屋内外を問わずご使用いただけます。一般的な階段に使いやすい幅60cmです。カッターなどを使用し、任意のサイズにカットすることも可能です。用途階段や出入口などのすべり止めに。
両面テープ 安震テープ
安震¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷安震R角型ライト専用の強力両面テープです。トラスコ品番703-6869材質本体:ポリエチレンフォーム、アクリル樹脂系長さ(mm)74幅(mm)30厚さ(mm)1
ゲルテープ 安震ゲル
安震¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷震度7対応です。ポリウレタン樹脂の柔軟性により、優れた震動吸収性があります。粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。材質本体:ウレタンエラストマー厚さ(mm)5色緑
ゲルテープ 安震V3
安震¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷可塑剤不使用で衝撃吸収性に優れ重量物にも使用できる特許取得製品です。粘着面が汚れた場合には、水洗いして再利用も可能です。材質本体:ウレタンエラストマー、高減衰ゴム厚さ(mm)5色緑/赤
キャビネットホルダーGLP
リンテック21¥3,298税込¥3,6281本当日出荷地震時ゴムベルトが伸び衝撃吸収。対象物や壁にあったデザイン。孔を空けないため簡単取付。移設時は専用剥離工具(LT-550)で簡単剥離。取り外し後、接着部の交換パッドで再利用可能用途什器類の転倒防止トラスコ品番703-2344セット内容構成:本体×1、アルコールパッド×2材質素材:NBR+PVCゴム、ABS樹脂、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材幅(mm)106色シロ高さ(mm)16奥行(mm)206耐荷重(kg)対象物重量:100
耐震・滑り止め用粘着マット
安震¥95,980税込¥105,5781箱(10セット×10枚)当日出荷震度6弱対応です。トラスコ品番702-1236材質本体:ポリエステル/アクリル樹脂/アクリル系粘着剤長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)1.7色白/グレー均等荷重(kg)3




![[EA983FM-43用]金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139577-190802-02.jpg)
![[EA983FM-41用]金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139559-190802-02.jpg)