5ページ目: フラットタイプ

433件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 95x16mm 一文字継手(ステンレス製) エスコ

    95x16mm 一文字継手(ステンレス製)

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951E-43
  • ピッタリサポート ニッケル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ピッタリサポート ニッケル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
    用途ジョイント及びあらゆる補強に。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける材質スチール表面処理ニッケルメッキ
  • ステン フリープレート ストレート 15X300 OHSATO(大里)

    ステン フリープレート ストレート 15X300

    OHSATO(大里)
    278税込306
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)292厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン フリープレート ストレート 15X100 OHSATO(大里)

    ステン フリープレート ストレート 15X100

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン フリープレート チドリ 20X200 OHSATO(大里)

    ステン フリープレート チドリ 20X200

    OHSATO(大里)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローム フリープレート ストレート 15X200 OHSATO(大里)

    クローム フリープレート ストレート 15X200

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローム フリープレート チドリ 20X100 OHSATO(大里)

    クローム フリープレート チドリ 20X100

    OHSATO(大里)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)99厚さt(mm)1幅W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローム フリープレート チドリ 15X200 OHSATO(大里)

    クローム フリープレート チドリ 15X200

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    長さL(mm)195厚さt(mm)1幅W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ Tジ 120MM OHSATO(大里)

    ユニクロ Tジ 120MM

    OHSATO(大里)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • バンノウプレート 300MM OHSATO(大里)

    バンノウプレート 300MM

    OHSATO(大里)
    128税込141
    1個
    欠品中
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • バンノウプレート 210MM OHSATO(大里)

    バンノウプレート 210MM

    OHSATO(大里)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
  • ステン ハバヒロ プレート 37.5X120 OHSATO(大里)

    ステン ハバヒロ プレート 37.5X120

    OHSATO(大里)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩ビ塗装 平鋼板 黒 縦穴 OHSATO(大里)

    塩ビ塗装 平鋼板 黒 縦穴

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • ユニクロT型 ハイロジック

    ユニクロT型

    ハイロジック(1件のレビュー)
    629税込692
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
  • easyサポート 片側ガイド付フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    easyサポート 片側ガイド付フラット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。
    用途1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
  • I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字(フラット)201ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
    【幅】19(mm)。【長さ】97~197(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5.5(mm)。【穴数】4~6。【材質】201ステンレス。【重量】35.7~73.0(g)。【耐荷重】20(Kg)。【色】黒、銀
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
  • ジョイント金具 76型フラット フジテック・ジャパン

    ジョイント金具 76型フラット

    フジテック・ジャパン
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
    材質穴径(Φmm)7x30板厚(mm)2仕上クロメートメッキ
  • 幅広スチールジョイント bitstrong(ビットストロング)

    幅広スチールジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    79税込87
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    【縦】39~141(mm)。【横】28~50(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】スチール。【重量】7~58(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~10。【色】黄銅色
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール黄銅色耐荷重(kg)20穴径(mm)5
  • L字スチールジョイント bitstrong(ビットストロング)

    L字スチールジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    94税込103
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    【幅】15~25(mm)。【奥行】70~150(mm)。【高さ】70~150(mm)。【厚さ】1~1.8(mm)。【穴径】4.5~6.7(mm)。【材質】スチール。【重量】12~86(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】5~6。【色】黄銅色
    用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・スチール製で、耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質スチール黄銅色耐荷重(kg)20
  • 鉄/ユニクロめっきプレート OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロめっきプレート

    OHSATO(大里)
    309税込340
    1パック(10本)
    当日出荷
    木材等のつなぎ部分に最適な補強金具です。
    用途各種補強材として。材質鉄/ユニクロめっき長さ(mm)68幅(mm)12穴径(Φmm)3.8板厚(mm)1.5
  • DIY BRICKS(DIYブロック)2方コーナーDY-001 DY-001シリーズ タカラ産業

    DIY BRICKS(DIYブロック)2方コーナーDY-001 DY-001シリーズ

    タカラ産業
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    木材をつなぎ合わせるジョイント材。机やベンチなど、思いのままに製作可能。世界に一つだけの家具に。
    仕様●寸法:幅30mm×奥行45mm×高さ45mm●12g●材質●▼PA6●1年間品質保証アズワン品番65-8907-67
  • メッキプレート PROMART(プロマート)

    メッキプレート

    PROMART(プロマート)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    高級感のあるコンベックス用メッキプレートです。コンベックスのカスタマイズやデコレーションにお使いいただけます。
    用途コンベックスのデコレーション。材質ABS直径(Φmm)50質量(g)4
  • DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH ピッタリサポート

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    179税込197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
    用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。ホワイト板厚(mm)3
  • 6角ボルト 頭白(2セット) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    6角ボルト 頭白(2セット)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    259税込285
    1袋(2組)
    当日出荷
    ピッタリサポート専用の6角ボルト。
    用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本頭白長さL(mm)20
  • I字ステンレスジョイント bitstrong(ビットストロング)

    I字ステンレスジョイント

    bitstrong(ビットストロング)
    269税込296
    1個
    欠品中
    ・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。
    用途家財の補強,資材の連結材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)54奥行(mm)153耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5
  • 2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物 TRUSCO

    2x4サポート ユニクロメッキ 帯金物

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    2×4木材の連結金具として使用します。
    用途木材の接合・組立材質スチール、ユニクロメッキ無地寸法W(mm)80板厚(mm)2穴径(mm)5
  • ブロンズ 一文字 八幡ねじ

    ブロンズ 一文字

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 I字型の連結補助金具です。 ブロンズ仕上げで装飾用にも最適です。
    用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。材質鉄(ブロンズめっき)
  • 金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ エスコ

    金折 スチール製/2個 EA951EAシリーズ

    エスコ
    550税込605
    1パック(2個)
    翌日出荷
    ねじ・ナットなどでの施工性に優れ、金属面への取付も容易です。電線コードなども入りやすくなっています。
    材質スチール幅(mm)16厚さ(mm)3長穴(mm)5.5×10
  • ジョイントプレート 等辺アングル 三基鋼業

    ジョイントプレート 等辺アングル

    三基鋼業
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    軽量棚やアングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持など、様々なシーンに活用できます。補強金具、機器などの取付。
    穴径(Φmm)6.5
  • 幅広プレート 八幡ねじ

    幅広プレート

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄でユニクロめっきです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3.2穴数6
  • 特厚一文字 八幡ねじ

    特厚一文字

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。幅(mm)19表面処理三価クロメート板厚(mm)3穴数4適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
  • ステンレス T字 八幡ねじ

    ステンレス T字

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    材質はステンレスで錆びに強いです。
    用途木工用連結金物、補助金物として使用します。穴数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンT字 八幡ねじ

    グリーンT字

    八幡ねじ
    2,698税込2,968
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    材質は鉄で塗装仕上げです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
    用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。寸法(mm)115穴径(Φmm)4.5板厚(mm)2穴数6
  • モリギン ステンレスT型金具 SHT ACE(エース)

    モリギン ステンレスT型金具 SHT

    ACE(エース)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスSUS304の細身のT型金具です。
    用途固定や接合に。材質ステンレスSUS304仕上バレル研磨
  • モリギン 平甲 横穴 ACE(エース)

    モリギン 平甲 横穴

    ACE(エース)
    59税込65
    1個
    5日以内出荷
    穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
    用途テーブル足の取り付けなどに。材質亜鉛鋼板穴径(Φmm)ビス:3.8寸法A(mm)24寸法B(mm)34板厚(mm)2長穴(mm)5×10
  • モリギン ステン SWPプレート ACE(エース)

    モリギン ステン SWPプレート

    ACE(エース)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスSUS304のプレート金具です。
    用途木材の固定や補強、接合に。材質ステンレスSUS304幅(mm)36.5穴径(Φmm)ビス:3.5板厚(mm)2仕上バレル研磨
  • モリギン ユニクロ 直穴プレート ACE(エース)

    モリギン ユニクロ 直穴プレート

    ACE(エース)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    直穴のあいたストレート金具です。
    用途木材の固定や補強、接合に。材質幅(mm)32穴径(Φmm)5板厚(mm)3仕上ユニクロメッキ
  • 天然木筋金入隅金L型 フジテック・ジャパン

    天然木筋金入隅金L型

    フジテック・ジャパン
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヒノキ
  • 90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ

    90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)長さ(mm)90×180厚さ(mm)3長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50
  • 40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ

    40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    仕様ビス穴径:Φ4.5mm材質スチール(ユニクロメッキ仕上)長さ(mm)40×40厚さ(mm)3.2長穴(mm)7×25
フラットタイプ