絞り込み
分画分子量[NMWL]
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フィルターユニットとは薬品や液体をろ過減菌にし、除粒子ろ過などに使用されています。シリンジフィルターやボトルトップフィルタ、組織培養フィルターなど種類は様々です。また遠心式ろ過フィルターユニットは液体から微粒子を取り除くためや、水溶液や有機液体からタンパク質や脂質の除去に使用され、使い捨てのフィルターです。無粒子水や無菌水の作製・培地、試薬、染色液など各種液体のろ過減菌などが主な用途となっています。
792件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分画分子量[NMWL]」から絞り込む
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(8個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1ケース(24個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
    材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
  • ボトルトップフィルター NALGENE(ナルゲン)

    ボトルトップフィルター

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1ケース(12個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。 吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
  • ディスポーザブル減圧用フィルターユニット ADVANTEC

    ディスポーザブル減圧用フィルターユニット

    ADVANTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    水系液体・有機溶剤系液体を問わず容易に減圧濾過ができるディスポーサブルフィルターユニットです。親水性PTEEタイプメンブレンフィルターを用いていますので、水系液体・有機溶剤系液体でのフィルターの使い分けの必要がなく、混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の濾過にも適しています。入口外径Φ24~50mm・入口部高さ30mm以上の容器に直接濾液を回収できます。
    寸法(mm)Φ90×143容量(mL)(ファンネル)350質量(g)64使用温度範囲(℃)0~30有効ろ過面積(cm2)22.1材質(ホルダー)PE接続口外径(Φmm)(減圧ホース)約100
  • 細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フィルターユニット PES・0.22μm 12個入 VFTBシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(12セット×1個)
    当日出荷
    滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
    材質メンブレン/PES(ポリエーテルサルフォン)、カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、ファネル/ABS樹脂ポアサイズ(μm)0.22
  • メンブレンフィルター用ピンセット ADVANTEC

    メンブレンフィルター用ピンセット

    ADVANTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
    材質SUS304型式FS-1全長(mm)115先端寸法(mm)6アズワン品番4-861-01
  • サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理用フィルターユニット ミリカップ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷
    ホルダーへのフィルターのセットが不要なディスポーザブル吸引ろ過ユニットです。 クロマトなどの機器分析の前処理に。 セットアップ不要のボトルトップ型 非滅菌タイプ。 目詰まりするまで繰り返しご使用になれます。 口径55mm以下の耐圧ボトルをご使用ください。
    形状(入口)ファネル穴径(μm)0.45対応吸引式ろ過量目安(mL)300~3000材質(ハウジング)高密度ポリエチレン
  • フィルタユニット(ラボディスク) ADVANTEC

    フィルタユニット(ラボディスク)

    ADVANTEC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。
    フィルター直径(Φmm)50材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
  • ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き) PALL(ポール)

    ナノセップ遠心ろ過デバイス(ナノセップmFユニット付き)

    PALL(ポール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(24個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離・HPLC分析用サンプル調整に適しています。 超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    材質膜/オメガ(ナノセップ(R))・バイオイナートまたはGHP(ナノセップ(R)MF)、濾液チューブ/PP(ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μL使用pH範囲1~14許容遠心力(G)14000適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータ
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(12袋)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)1000フィルターサイズ(mm)79.0×79.0
  • リユーザーブルフィルターユニット Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    リユーザーブルフィルターユニット

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。
    仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
  • ステンレスシリンジホルダー ADVANTEC

    ステンレスシリンジホルダー

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
    材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE最高使用圧力0.68MPa
  • ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

    ADVANTEC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • VT-500、2000用オプション品 ADVANTEC

    VT-500、2000用オプション品

    ADVANTEC
    ¥899~税込¥989~
    1箱(1個)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • ボトルトップフィルタ コーニング

    ボトルトップフィルタ

    コーニング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(12個)ほか
    翌々日出荷から92日以内出荷
    残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
    規格パイロジェンフリー滅菌済包装個包装
  • 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット(24個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
  • KS-25 RA 用オプション品 ADVANTEC

    KS-25 RA 用オプション品

    ADVANTEC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(3個)ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    交換用部品です。
  • UFディスポ 24個入 ADVANTEC

    UFディスポ 24個入

    ADVANTEC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(24個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンジ(注射筒)でエアを注入するだけで、少量の貴重なサンプルの濃縮、脱塩、除蛋白などが簡単に行えます。本体は透明性の高い樹脂でできているため、濾過状態が常に監視できます。分画分子量10,000、50,000、200,000の3種類を用意しています。シリンジで加圧後、任意の時点で加圧を停止することにより、任意の濃縮倍率で濾過作業を停止できます。分画分子量より、高分子の物質はフィルターセルに、低分子の物質は濾液カップに捕集されますので、サンプルの移し替えによるサンプルロスを防げます。
    最高使用圧力0.29MPa材質(フィルター)ポリサルホンフィルター直径(Φmm)Φ16mm最高使用温度(℃)50残液量(mL)0.02以下
  • ステリカップ-GP Merck(メルクミリポア)

    ステリカップ-GP

    Merck(メルクミリポア)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    ラミナーフローフードでの使用にも使えます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。
    材質フィルター/PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PS(ポリスチレン)サイズ(フィルター孔径) 0.22μm有効ろ過面積(cm2)40耐熱温度(℃)45
  • コーテッドタイプフィルター ADVANTEC

    コーテッドタイプフィルター

    ADVANTEC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    ポリエステル不織布が基材に入っているため、取り扱いやすくオートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。
  • ICマイレクスフィルタユニット Merck(メルクミリポア)

    ICマイレクスフィルタユニット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外部からのイオンコンタミネーションを最小限に抑えたイオンクロマトグラフィー用シリンジフィルタです。 低吸着メンブレンにより、明瞭なイオンクロマトグラムが得られます。 個別包装でしっかり密閉されており、外部からのコンタミネーションを抑さえます。
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PTFE(オムニポア)材質(ハウジング)HDPE
  • 分析フィルターユニット NALGENE(ナルゲン)

    分析フィルターユニット

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(12個)
    当日出荷
    フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。 ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。 10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
    用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
  • 高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20) sartorius(ザルトリウス)

    高速遠心ろ過ユニット(ビバスピン20)

    sartorius(ザルトリウス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6処理量(mL)6~20一般的な最終濃縮液量(μL)50遠心力(xg)推奨:4000、有効:1500~6000
  • ゴム栓 #8A 1箱 3個入 ADVANTEC

    ゴム栓 #8A 1箱 3個入

    ADVANTEC
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(3個)
    当日出荷
    交換用部品です。
    仕様オートクレーブ:可材質シリコン耐熱温度(℃)約150アズワン品番64-1002-67
  • LS V 、KS F 、KST-47用オプション品 ADVANTEC

    LS V 、KS F 、KST-47用オプション品

    ADVANTEC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換用部品です。
  • 電動式吸引ポンプ EP-01 ADVANTEC

    電動式吸引ポンプ EP-01

    ADVANTEC
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様真空到達度(MPa):-0.033寸法(mm)85×130×103径(Φmm)ホースアダプター:5~8動力源電動AC100V、15Wアズワン品番64-1185-97
  • 手動式吸引ポンプ HP-01 ADVANTEC

    手動式吸引ポンプ HP-01

    ADVANTEC
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    5日以内出荷
    付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084寸法(mm)255×200径(Φmm)ホースアダプター:7動力源手動アズワン品番64-1185-96
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ

    アズワン
    ¥26,300税込¥28,930
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
    仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
  • NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlass

    NMRチューブ 5本入 WGシリーズ

    Wilmad-LabGlass
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(5本)
    当日出荷から10日以内出荷
    外径誤差の少ないNMRチューブです。 IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。 使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。
    材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43内径(Φmm)4.1誤差(mm)(外径)±0.019
  • ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア)

    ステリカップ-HV

    Merck(メルクミリポア)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(12個)
    当日出荷
    ラミナーフローフードでの使用にも使用できます。フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。フィルター孔径0.1μmはマイコプラズマ除去に適しています。
    材質フィルター/親水性PVDF、親水性PES、ハウジング/PSサイズ(フィルター孔径) 0.45μm容量(mL)1000耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)2.4アズワン品番4-1194-01
  • 組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES Thermo Scientific Nalgene

    組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タンパク質の吸着が非常に低いメンブレンです。親水性で溶出物がほとんどありません。セルロース系メンブレンに比べ、耐化学薬品性に優れています。
    色(メンブレン)白
  • フィルタシステム コーニング

    フィルタシステム

    コーニング
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(12個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ボトルトップフィルタとボトルのセットです。 アングル・ホースコネクターで吸引ポンプに簡単に接続できます。 メンブレンの種類と孔径がファネル上に印刷されており、製品識別が容易です。 下部ボトルは握りやすいイージーグリップ構造となっています。
    規格パイロジェンフリー滅菌済包装個包装
  • ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
    ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
  • Steritop-GP Express Plus PES .22um Merck(メルクミリポア)

    Steritop-GP Express Plus PES .22um

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 ●プレフィルタが付けられる固定用タブ付です。 ●45mm口径のメジューム瓶に対応します。
    容量(mL)500
  • 吸収パッド ADVANTEC

    吸収パッド

    ADVANTEC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体培地を使用する際、培地を浸透させる支持体として用います。直径Φ47mmの場合、培地を1.8~2.2mL吸収可能です。
    滅菌未滅菌
  • ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
    材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスGP

    Merck(メルクミリポア)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.22滅菌γ線材質(フィルター)ミリポアエクスプレス(親水性PES)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • 滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV Merck(メルクミリポア)

    滅菌済フィルタユニット ステリベクスHV

    Merck(メルクミリポア)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    エアベント付の円柱状フィルタユニットで、液体サンプルの目詰まりを抑え、中量のろ過滅菌が簡単に行えます。 組織培養培地・血清・希釈タンパク質溶液・水系溶液のろ過に使用できます。 エアベントフィルタ(疎水性PVDF0.1μm)の採用によりエアロックを防止します。 シリンジまたは加圧ポンプを用いてのろ過ができます。
    仕様エアベントフィルタ:Sure Vent(疎水性PVDF)穴径(μm)0.45滅菌γ線材質(フィルター)親水性デュラポア(親水性PVDF)有効ろ過面積(cm2)10ろ過量目安(mL)1000~2000材質(ハウジング)EASTAR耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)200以下(エア抜き後)耐圧(kPa)310
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)150フィルターサイズ(mm)42.0×42.0
  • フィルターシステム コーニング

    フィルターシステム

    コーニング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)容量(mL)250フィルターサイズ(mm)49.5×49.5
実験研究用フィルターユニット