絞り込み
分画分子量[NMWL]
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
797件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
  • クロスフロー濾過 sartorius(ザルトリウス)

    クロスフロー濾過

    sartorius(ザルトリウス)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    付属品圧力ゲージ、ルアーフィッティング付きサイズ16チューブ、流量リストリクター仕様流路(幅×高さ)(mm):10×0.4、有効ろ過面積(cm):2002、回収不能液量(mL):<1、ポンプ流量(mL):200~400/min、適応圧力範囲:1.5~3bar型番VF20H4最高使用温度(℃)45最小循環容量(mL)<20サイズ(mm)126×138×38アズワン品番2-5738-17残液量(mL)5.3
  • 遠心濃縮器(ビバスピン6) sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器(ビバスピン6)

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    2枚の膜を垂直に装着したもので、優れたろ過速度と100倍以上の濃縮率を達成できます。 最終濃縮液のピペッティングが容易にできる構造になっています。 15mLコニカルチューブに適合するスイングローターやアングルローターで6mLの試料が処理できます。
    材質(フィルター)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)2.5
  • ステリトップGP Merck(メルクミリポア)

    ステリトップGP

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    材質ハウジング: PS有効ろ過面積(cm2)40耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(mL)3mL以下
  • 140 分析フィルターロート NALGENE(ナルゲン)

    140 分析フィルターロート

    NALGENE(ナルゲン)
    21,980税込24,178
    1ケース(12個)
    3日以内出荷
    フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。上部容器は150mlに目盛りがついています。メンブランは簡単に取外せます。ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。
    仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製TGK品番656-28-61-03材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
  • ボトルトップフィルタ NALGENE(ナルゲン)

    ボトルトップフィルタ

    NALGENE(ナルゲン)
    17,980税込19,778
    1セット(12個)
    3日以内出荷から46日以内出荷
    33mmまたは45mm径のガラス製メジューム瓶にはめ込んで、直接ろ過ができます。 ●SFCAメンブレンはタンパク質の吸着率が低く、フィルタからの溶出物も軽減します。
    仕様メンブラン:無界面活性剤セルロースアセテート(SFCA)・本体:PS製
  • アミコンウルトラー4 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー4 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    38,980税込42,878
    1ケース(24個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上とういう、高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。 。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース。有効ろ過面積-7.6cm2
  • ビバスピン100 VCシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン100 VCシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    3,198税込3,518
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番60-2983-98
  • ビバスピン100 VCシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン100 VCシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
  • ビバスピン エンドテスト 20k 1セット 12個入 sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン エンドテスト 20k 1セット 12個入

    sartorius(ザルトリウス)
    26,980税込29,678
    1セット(12個)
    9日以内出荷
    当製品は、溶液中のエンドトキシンを測定(LAL試験)する際の前処理ディバイスです。LAL試験における偽陰性化を回避するために使用します。
    仕様EOG滅菌済6本入包装×2包装(12本入)、室温保存(直射日光は避けてください)、適応試料量2~15 mL〈固定式アングルローター(min 25°)では12.5 mLまで〉寸法(mm)50 mLコニカルチューブ型、外径:Φ30、長さ:116容量(μL)デッドストップ量:30有効ろ過面積(cm2)3.9エンドトキシン≦0.05 EU/mLアズワン品番60-2984-16分画分子量MWCO 20000
  • ビバコンチューブ 1セット 100個入 sartorius(ザルトリウス)

    ビバコンチューブ 1セット 100個入

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(100個)
    32日以内出荷
    マイクロチューブ
    アズワン品番60-2984-17
  • ビバクリア 0.8um 1セット 100個入 sartorius(ザルトリウス)

    ビバクリア 0.8um 1セット 100個入

    sartorius(ザルトリウス)
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    9日以内出荷
    Vivaclear遠心マイクロフィルターは、生体サンプルからの清澄化または粒子除去のためのシングルユースユニットです。 孔径0.8μmのPESメンブレンは、0.1~0.5mLの範囲の容量の信頼性の高い高速処理を保証します。一般的なアプリケーションには、Vivapure(R) スピンカラムでの精製前のサンプル清澄化、粒子および沈殿物の除去、血漿および血清ろ過、ライセートまたは細胞培養上清からの細胞または細胞破片の除去などがあります。複数のサンプルを並行して清澄化高フラックスPESメンブレンによる迅速な精密ろ過2.2 mL遠心チューブに対応する固定角度ローターに対応サンプルや標的分子の損失がほとんどない
    アズワン品番60-2984-20
  • ビオラモ フィルター用ピンセット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ フィルター用ピンセット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    先端が平滑な形状をしており、メンブレンフィルターなど膜状のものを傷つけずに持つことができます。バネがやわらかく、繰り返しの作業に役立ちます。
    材質SUS304寸法(mm)120アズワン品番4-6944-01
  • 濾液受けタンク ADVANTEC

    濾液受けタンク

    ADVANTEC
    559,800税込615,780
    1個
    41日以内出荷
    濾液を貯蔵し、保存する密閉式タンクです。空気中の雑菌混入を防止するためのエアベント用ホルダーが取り付けられる、フェルール台座を装備しています。液入口、予備口、液出口共フェルールジョイントですから、接続が簡単です。 液面計を付属しているため、貯液量が一目で分かります。
    材質本体:SUS304・SUS316 ガスケット:シリコーン形状IN、OUT :1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)接続口液入口、エアベント用ホルダー取付口、予備口、液出口 計4ヶ所いずれも1Sフェルール
  • 多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC

    多用途型タンク付ホルダー

    ADVANTEC
    469,800税込516,780
    1個
    41日以内出荷
    タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
    形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)、IN:PS1/4おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp3/4(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:11mm)質量(kg)5品番メーカー:17301690タイプ脚付きタンク容量(L)0.75最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ開口部(mm)試料投入口:20Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 多用途型タンク付ホルダー ADVANTEC

    多用途型タンク付ホルダー

    ADVANTEC
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    タンクを装備しており、小容量のバッチ濾過に適 しています。フィルターに、濾紙やステンレスメッシュを用いることにより、 高粘度液の濾過や残渣の回収などにも利用できます。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 多段ホルダー ADVANTEC

    多段ホルダー

    ADVANTEC
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    41日以内出荷
    大容量濾過を行う場合に適した、メンブレンフィルター用濾過器です。濾過器の各部品は、すべて分解洗浄が可能です。
    フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 多段ホルダー ADVANTEC

    多段ホルダー

    ADVANTEC
    3,898,000税込4,287,800
    1個
    41日以内出荷
    化学、医薬、化粧品、醸造、清涼飲料業界などにおける製造プロセス、最終仕上げ工程の大規模生産用に適した濾過器です。メンブレンフィルターをはじめ、濾紙、濾過板などさまざまな濾材を使用することができます。インタープレートとサポートスクリーンは、分離が簡単にでき、それぞれ洗浄ができるため、濾過滅菌や清澄を目的とした濾過に使用できます。ガスケット類以外SUS304、SUS316製ですので、オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌を行うことができます。
    材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE形状IN/OUT:1.5Sフェルール最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)フィルターサイズ(mm)293Φ(センターに60Φの穴有り)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    3,298,000税込3,627,800
    1個
    5日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)1130フィルターサイズ(mm)410Φ、プレ:390Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)370Φ×195
  • 固形分回収型ホルダー ADVANTEC

    固形分回収型ホルダー

    ADVANTEC
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    41日以内出荷
    固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
    仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
  • ラボテスト用ベビータンク ADVANTEC

    ラボテスト用ベビータンク

    ADVANTEC
    199,800税込219,780
    1個
    41日以内出荷
    ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。卓上型のポリサルホン製タンクで容量は600 mL です。タンクが透明なので、貯液量が確認できます。
    材質本体:PSU 安全弁:SUS316/POM(ポリアセタール)/FPM ニードルバルブ:PTFE PFA O-リング:シリコーン形状OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、OUT:交換継手下出口: 1/4NPT(F)(本体はRp1/4)質量(kg)1.3品番メーカー:17320500全幅(mm)121全高(mm)473最高使用圧力(MPa)0.39タンク容量(mL)600安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)52Φ
  • ラボテスト用ベビータンク ADVANTEC

    ラボテスト用ベビータンク

    ADVANTEC
    229,800税込252,780
    1個
    41日以内出荷
    ラボテスト用のベビータンクです。タンク上部には安全弁(ベントバルブとしても使用)、底部にはバルブが付属しています。ステンレス製のタンクで、200mL、700mLと処理量に応じた使い分けができます。500 mL のタンク(別売品)を接続することにより、1200mLタンクとして使うこともできます。
    仕様予備口:R1/4プラグ付属(本体はRc1/4)材質本体:SUS304 安全弁:SUS316/FPM ボールバルブ:SUS316 ガスケット:シリコーン形状OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)、IN:加圧口:R1/4(3段ホースアダプター 付属 外径7×10.5×13mm)、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:ホルダーアダプター出口: Rp1/4(本体はR1/4)質量(kg)3品番メーカー:17320800全幅(mm)106全高(mm)486最高使用圧力(MPa)0.49タンク容量(mL)700 (200+500)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04開口部(mm)59.5Φ
  • ホルダー直結タンク ADVANTEC

    ホルダー直結タンク

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    ステンレスフィルターホルダー(サニタリータイプ)KS-142-ST もしくはKS-293-STの液入口に、直接取り付けられる加圧容器です。 貴重な薬液などを無駄なく濾過することが可能です。薬液の調合や、簡易的な貯液槽として用いる際に便利なサニタリーストップバルブとタンクを載せる架台も、用意して います(別売品)。
    適合濾過器:KS-142-ST KS-293-STと直結可能材質本体:SUS304・SUS316 真鍮(クロムメッキ) ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:1Sフェルール、IN:PS1/2おねじ(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:Rp1/4(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:1Sフェルール質量(kg)3.8品番メーカー:17320900全幅(mm)274タンク容量(L)3全高(mm)356最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04開口部(mm)97.6Φ
  • タンク付プラスチックホルダー ADVANTEC

    タンク付プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    41日以内出荷
    ステンレスでは耐えられない溶液で、その中に比較的スラッジが多く含まれている場合の濾過に用います。フィルター上にケイソウ土や活性炭層を形成させ、脱色、脱臭を目的としたプレコート濾過などにも適しています。
    材質サポートスクリーン:PP バルブ:PP/EPDM 接液部:PP O-リング・ガスケット: シリコーン・EPDM その他:SUS304形状OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)、IN:加圧口:Rp1/4 (1/4インチチューブ継手付属)、OUT:Rc1/2 (ホースアダプター外径:16mm)品番メーカー:17305500タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.29有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ最大差圧(MPa)0.19
  • タンク付プラスチックホルダー ADVANTEC

    タンク付プラスチックホルダー

    ADVANTEC
    249,800税込274,780
    1個
    41日以内出荷
    おもに清酒の小容量濾過に使用します。タンク部が透明なアクリル樹脂製のため、濾過の状況が一目でわかります。接液部は、一切金属に触れない構造のため、味の変質が防げます。
    材質タンク部:アクリル 上下プレート:POM サポートスクリーン:PE 安全弁:POM/SUS316/FPM O-リング:シリコーン形状OUT:シリコーンチューブ(内径7×外径10mm)品番メーカー:17305400タンク容量(L)2最高使用圧力(MPa)0.39有効ろ過面積(cm2)138フィルターサイズ(mm)142Φ、プレ:124Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.19
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷
    小容量のバッチ濾過に適しています。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • タンク付ステンレスホルダー ADVANTEC

    タンク付ステンレスホルダー

    ADVANTEC
    809,800税込890,780
    1個
    5日以内出荷
    原液中のスラッジ除去あるいはフィルター上に濾過助剤層を形成させたプレコート濾過を行う際にも用います。
    最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ステンレスフィルターホルダー ADVANTEC

    ステンレスフィルターホルダー

    ADVANTEC
    289,800税込318,780
    1個
    40日以内出荷から41日以内出荷
    サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。IN、OUTは、フェルール接続ですから、ホースアダプターの着脱が簡単で、接続部に夾雑物がたまっても、洗浄が容易に行えます。ホルダー主要接液部は、バフ研磨仕上げになっています。
    最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • ステンレスガスラインホルダー ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    低圧領域から高圧領域までの気体または液体の清澄濾過、濾過滅菌用ラインホルダーです。フィルターの汚れ具合がわかるように、のぞき窓が付いています。 フィルターの交換も、配管を固定したまま簡単に行えます。フィルターセット部は、一種のカートリッジシステムになっています。 やや取り扱いづらいPTFEタイプメンブレンフィルターをセット する際には、あらかじめもう一つ別のフィルターホルダーカート リッジ(157頁分解図 LS-47V・LS-90V5、6、8)にフィルターを 装着しておくと、交換を迅速に行うことができます。
    付属品のぞき窓および圧力計取付口(Rc1/4)材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316 O-リング・ガスケット:シリコーン 強化ガラス(硬質ガラス)最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)最大差圧(MPa)0.19(40℃)
  • TSU-90B.タンク ADVANTEC

    TSU-90B.タンク

    ADVANTEC
    527,739税込580,513
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19383509
  • TSU-90A.タンク ADVANTEC

    TSU-90A.タンク

    ADVANTEC
    575,719税込633,291
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19383501
  • RV-80.タンク ADVANTEC

    RV-80.タンク

    ADVANTEC
    380,669税込418,736
    1個
    40日以内出荷
    品番メーカー:19330101
  • サポートリング ADVANTEC

    サポートリング

    ADVANTEC
    2,369税込2,606
    1個
    5日以内出荷
    材質PP品番メーカー:19312209
  • UHP-150K.ベースプレート(PSF) ADVANTEC

    UHP-150K.ベースプレート(PSF)

    ADVANTEC
    190,339税込209,373
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:33351520
  • RV-65.タンク ADVANTEC

    RV-65.タンク

    ADVANTEC
    311,449税込342,594
    1個
    40日以内出荷
    品番メーカー:19330001
  • RV-100.タンク ADVANTEC

    RV-100.タンク

    ADVANTEC
    415,279税込456,807
    1個
    40日以内出荷
    品番メーカー:19330201
  • 遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC

    遠心型ウルトラホルダー

    ADVANTEC
    319,800税込351,780
    1個
    41日以内出荷から46日以内出荷
    大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
    材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
  • SL、TRA、5、8、10、12TA.ベントバルブ ADVANTEC

    SL、TRA、5、8、10、12TA.ベントバルブ

    ADVANTEC
    22,499税込24,749
    1個
    5日以内出荷
    品番メーカー:28800103
  • ファンネル ADVANTEC

    ファンネル

    ADVANTEC
    26,749税込29,424
    1個
    5日以内出荷
    材質PP品番メーカー:19312208
  • 遠心型ウルトラホルダー ADVANTEC

    遠心型ウルトラホルダー

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    46日以内出荷
    攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
    材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100最高使用圧力0.49MPa設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
  • TXA.圧力計(0~0.6MPa)付ベントバルブ ADVANTEC

    TXA.圧力計(0~0.6MPa)付ベントバルブ

    ADVANTEC
    159,209税込175,130
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:28800491
実験研究用フィルターユニット