絞り込み
分画分子量[NMWL]
有効ろ過面積(cm2)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
797件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分画分子量[NMWL]から絞り込む
  • 吸引ろ過瓶(ゴム管止用) 3550シリーズ コスモスビード

    吸引ろ過瓶(ゴム管止用) 3550シリーズ

    コスモスビード
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    仕様●容量:2000mL●ゴム栓:No.14アズワン品番65-6866-73
  • 吸引ろ過瓶 硬質1級 3551シリーズ コスモスビード

    吸引ろ過瓶 硬質1級 3551シリーズ

    コスモスビード
    8,398税込9,238
    1個
    10日以内出荷
    ※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
    仕様●容量:500mL●ゴム栓:No.12アズワン品番65-6866-75
  • 吸引ろ過鐘 3572シリーズ コスモスビード

    吸引ろ過鐘 3572シリーズ

    コスモスビード
    2,498税込2,748
    1個ほか
    15日以内出荷から24日以内出荷
    ※硬質1級材使用
  • クラリステップステイション sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップステイション

    sartorius(ザルトリウス)
    59,980税込65,978
    1台
    33日以内出荷
    8試料までを一発で処理可能。電池不要
    仕様●Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
  • 吸引ろ過瓶 3552シリーズ コスモスビード

    吸引ろ過瓶 3552シリーズ

    コスモスビード
    8,098税込8,908
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    ※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
  • 吸引ろ過瓶 硬質1級 3551シリーズ コスモスビード

    吸引ろ過瓶 硬質1級 3551シリーズ

    コスモスビード
    14,980税込16,478
    1個
    19日以内出荷
    ※硬質1級ガラスを使用しています。※吸引口はすべて口外径9Φmmです。
    仕様●容量:1000mL●ゴム栓:No.13アズワン品番65-6866-76
  • 吸引ろ過瓶(ゴム管止用) 3550シリーズ コスモスビード

    吸引ろ過瓶(ゴム管止用) 3550シリーズ

    コスモスビード
    28,980税込31,878
    1個
    20日以内出荷
    仕様●容量:3000mL●ゴム栓:No.14アズワン品番65-6866-74
  • クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)ほか
    33日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)ほか
    33日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能。非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
  • 遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ GVS

    遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ

    GVS
    12,980税込14,278
    1箱(8個)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
  • ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー Thermo Fisher Scientific

    ガラス製フィルターホルダー 90mmフィルター フリットガラスサポート付ホルダー

    Thermo Fisher Scientific
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様●規格:●▼90mmフィルター●▼フリットガラスサポート付ホルダー●アプリケーション:フォトレジストの超正常化などの重粒子サンプルや、コロニーハイブリダイゼーション調査などの多粘性・他流量サンプルに●使用可能フィルターサイズ:90mm●プレフィルターサイズ:70mm●ろ過面積:38.5cm2●容量:1100mL●目盛:300-1000mL(50mL刻み)●コネクション:US No.8●材質:●▼ファンネル・ベース:ホウケイ酸ガラス(USP Type I およびASTM E438, Type I, Class A適合)●▼クランプ:アルミニウム●▼ストッパー:シリコン●オートクレーブ●フリットガラス孔:40-60μmアズワン品番65-4340-31
  • ガラス製フィルターホルダー 47mmフィルター 09-753-1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ガラス製フィルターホルダー 47mmフィルター 09-753-1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ガラス製フィルターホルダー 25mmフィルター 09-753シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ガラス製フィルターホルダー 25mmフィルター 09-753シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • 遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン

    遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入

    アズワン
    32,700税込35,970
    1箱(24個)
    翌々日出荷
    最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
    仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
  • 遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ GVS

    遠心式限外ろ過フィルター CENTRIFUGAL FILTER CEFシリーズ

    GVS
    25,980税込28,578
    1箱(24個)
    6日以内出荷
    遠心式の限外ろ過フィルターユニットです。ウイルスの濃縮・タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に適しています。
    仕様サイズ:15mL遠沈管 分画分子量(MWCO):10,000 入数:1箱(24個入) メンブレン材質:PES 材質:キャップ/高密度ポリエチレン、フィルター/ABS樹脂、チューブ/ポリプロピレン(PP)、シーリングガスケット/ポリエチレン(PE) 有効ろ過面積:3.5cm2 最大処理量:スイングローター/アングルローター:5mL 最終濃縮液量:40~100μL 最大遠心力:スイングローター/3,000×G、アングルローター/5,000×G(30,50,100KD),7,000×G(10KD) 化学適合性;pH1~9 使用温度:-20~50℃ オートクレーブ:不可アズワン品番65-3725-93
  • クラリステップステイション sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップステイション

    sartorius(ザルトリウス)
    59,980税込65,978
    1台
    31日以内出荷
    8試料までを一発で処理可能電池不要
    仕様Φ12×H32mm バイアル瓶用アズワン品番65-3742-56
  • クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(96個入)アズワン品番65-3742-52
  • クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.2um 17C07FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    179,800税込197,780
    1箱(480個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.2um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-53
  • クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    41,980税込46,178
    1箱(96個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.45um 入数:1箱(96個入)アズワン品番65-3742-54
  • クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    クラリステップフィルターユニット 0.45um 17C06FT-シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    179,800税込197,780
    1箱(480個)
    31日以内出荷
    水系・非水系どちらにも対応可能非特異吸着によるロスが最も少ないRC膜搭載
    仕様600uLまで 孔径:0.45um 入数:1箱(480個入)アズワン品番65-3742-55
  • マイクロザルト・ステンレス製2連マニフォルド バンドル sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト・ステンレス製2連マニフォルド バンドル

    sartorius(ザルトリウス)
    349,800税込384,780
    1個
    31日以内出荷
    高品質のステンレス製で、用途に応じて様々なろ過ユニットが使用可能です。超低プロファイル設計で、クリーンベンチ内での使用に適しています。二次コンタミネーション防止に、理想的なベンチレーション機能を搭載しながら簡単な操作を実現します。連結が可能で、将来的なアップグレードに対応します。
  • 組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES 90mm Thermo Scientific Nalgene

    組織培養フィルターユニット Rapid-Flow PES 90mm

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1ケース
    4日以内出荷
    メンブラン直径(Φmm)90
  • 分析テストフィルターロート CN Thermo Scientific Nalgene

    分析テストフィルターロート CN

    Thermo Scientific Nalgene
    47,980税込52,778
    1ケース(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水質検査、滅菌検査、完成品の品質などの分析テスト用。メンブレンはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に準拠。メンブランは取り外し可能。アダプター(DS0397-0010)が6個付属。パイロジェンフリー。滅菌済
    材質メンブレン/CN、フィルター容器/PP、ネック部/PSメンブラン直径(Φmm)47
  • フィルターユニット Rapid-Flow SFCA Thermo Scientific Nalgene

    フィルターユニット Rapid-Flow SFCA

    Thermo Scientific Nalgene
    48,980税込53,878
    1ケース(12個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    タンパク質吸着性が低く、ろ過速度が速い。液漏れ防止キャップ付(115mlサイズを除く)。フィルター容器と受器には目盛付。パイロジェンフリー。滅菌済
    材質メンブレン/SFCA、本体/PS、受器キャップ/PEメンブラン直径(Φmm)90
  • フィルターユニット Rapid-Flow NYL Thermo Scientific Nalgene

    フィルターユニット Rapid-Flow NYL

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1ケース(12個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルコールや弱溶媒を含有する溶液のろ過に対応。NYLメンブレンは低溶出。パイロジェンフリー。滅菌済
    材質メンブレン/NYL、本体/PS、受器キャップ/PE
  • マイクロコン Biomax Merck(メルクミリポア)

    マイクロコン Biomax

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)ほか
    22日以内出荷
    PES膜を水平に設置した遠心デバイスです。 分画分子量ごとに、カップ色が異なります。 10~500μLの水溶性サンプルの効率的な濃縮・脱塩またはバッファ交換に適しています。
  • フィルタユニット ボトルのみ TGK(東京硝子器械)

    フィルタユニット ボトルのみ

    TGK(東京硝子器械)
    63,999税込70,399
    1箱(20個)ほか
    6日以内出荷
    フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
    タイプボトルのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
  • フィルタユニット ボトルトップのみ TGK(東京硝子器械)

    フィルタユニット ボトルトップのみ

    TGK(東京硝子器械)
    60,799税込66,879
    1箱(24個)ほか
    6日以内出荷
    フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
    材質メンブレンフィルター:PESタイプボトルトップのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
  • フィルタユニット ボトルトップ TGK(東京硝子器械)

    フィルタユニット ボトルトップ

    TGK(東京硝子器械)
    51,899税込57,089
    1箱(24個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
    材質メンブレンフィルター:PESタイプボトルトップのみ滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
  • ビバスピン15R Hydrosart sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン15R Hydrosart

    sartorius(ザルトリウス)
    71,980税込79,178
    1箱(48個)
    24日以内出荷から48日以内出荷
    高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。 過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造 高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。 濃縮状態を確認できる目盛付き。
    材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト容量(μL)30(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)3.9試料容量(mL)15材質(被膜)Hydrosart(R)チューブサイズ50mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)4000有効遠心力(xg)1500~6000
  • ビバスピン6 PES sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン6 PES

    sartorius(ザルトリウス)
    33,980税込37,378
    1箱(25個)ほか
    24日以内出荷
    高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。 過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造 高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。 濃縮状態を確認できる目盛付き。
    材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト容量(μL)30(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)2.5試料容量(mL)6材質(被膜)PESチューブサイズ15mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)5000
  • ビバスピン2 Hydrosart sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン2 Hydrosart

    sartorius(ザルトリウス)
    29,980税込32,978
    1箱(25個)ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。 過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造 高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。 濃縮状態を確認できる目盛付き。
    材質膜:hydrosart(ハイドロザルト)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト容量(μL)8(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)1.2試料容量(mL)3材質(被膜)Hydrosart(R)チューブサイズ15mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)5000有効遠心力(xg)2000~8000
  • ビバスピン2 CTA sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン2 CTA

    sartorius(ザルトリウス)
    93,980税込103,378
    1箱(100個)
    24日以内出荷から48日以内出荷
    高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。 過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造 高速遠心に耐えるポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。 濃縮状態を確認できる目盛付き。
    容量(μL)8(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)1.2試料容量(mL)3チューブサイズ15mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)5000有効遠心力(xg)2000~8000
  • ビバスピン2 PES sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン2 PES

    sartorius(ザルトリウス)
    29,980税込32,978
    1箱(25個)ほか
    24日以内出荷から48日以内出荷
    材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリカーボネイト容量(μL)8(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)1.2試料容量(mL)3材質(被膜)PESチューブサイズ15mLコニカルチューブ推奨遠心力(xg)5000
  • ビバスピン500 PES sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン500 PES

    sartorius(ザルトリウス)
    59,980税込65,978
    1箱(100個)
    6日以内出荷から47日以内出荷
    材質膜:PES(ポリエーテルスルホン)、F容器:ポリカーボネイト、遠心管:ポリプロピレン容量(μL)5(デッドストップ)有効ろ過面積(cm2)0.5試料容量(mL)0.6材質(被膜)PES:ポリエーテルスルホンチューブサイズ2mLマイクロチューブ推奨遠心力(xg)12000
  • 遠心濃縮器 ビバスピン (R) 20 VSシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    遠心濃縮器 ビバスピン (R) 20 VSシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    24,980税込27,478
    1箱(12個)
    翌々日出荷
    50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
    材質(膜)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6
  • ナノセップ(R)遠心ろ過デバイス ナノセップ(R)MFユニット付き PALL(ポール)

    ナノセップ(R)遠心ろ過デバイス ナノセップ(R)MFユニット付き

    PALL(ポール)
    43,899税込48,289
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    ペプチド・タンパク質の濃縮・精製・脱塩・アクリルアミドゲルからのタンパク分離に適しています。超音波溶着シールで溶液のバイパスやシール不良を防止します。
    仕様MWCOまたは孔径: 0.2μm材質膜/wwPTEF(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ろ液チューブ/PPクリア品名ナノセップMF有効ろ過面積(cm2)0.28最大サンプル量500μLアズワン品番1-5288-29許容遠心力(G)14000×適合遠心分離機1.5mLチューブ用ロータpH範囲1~14 (許容)
  • ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ミリカップ・フレックス(吸引ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 メジウム瓶などのGL45口径瓶に直接接続することができます。 〔主な用途〕HPLC/UPLCなど分析用溶媒・緩衝液のろ過、滅菌前の培地のろ過、環境試料の來雑物除去など。
    ファネル容量(mL)250材質(ハウジング)ポリプロピレンフィルターサイズ(mm)47(材質・孔径は任意でお選び頂けます。)ろ過能力(L)3(目安)
  • ボトルトップフィルタ コーニング

    ボトルトップフィルタ

    コーニング
    19,980税込21,978
    1箱(12個)ほか
    3日以内出荷から63日以内出荷
    残液の少ないファネルデザインです。 ネックサイズ45mmはCorning及びCostarの丸型ポリスチレン製ストレージボトルで使用できます。
    規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装
  • 50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ) コーニング

    50mL遠沈管フィルタ(チューブトップフィルタ)

    コーニング
    28,980税込31,878
    1箱(12個)
    63日以内出荷
    付属の50mL遠沈管に直接ろ過できるので、分注操作の回数を最小限に減らすことができます。 42mm角のセルロースアセテートメンブレンが付いています。セルロースアセテートメンブレンは流速が早く、タンパク質の結合が少ないです。また、細胞培養用培地のろ過に適しています。
    付属品遠沈管スタンド2個 PP製遠沈管(キャップ付)12個容量(mL)チューブ:50規格パイロジェンフリー滅菌包装個包装カップ容量(mL)150材質(メンブレン)CA
実験研究用フィルターユニット