絞り込み
間口(mm)
  • 600
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 382(1)
  • 400(3)
  • 415(1)
  • 450(9)
  • 500(2)
  • 550(1)
  • 614(1)
  • 750(25)
  • 800(2)
  • 900(50)
  • 1000(15)
  • 1200(46)
  • 1500(28)
  • 1800(13)
  • 2000(1)
奥行(mm)
  • 400(1)
  • 450(13)
  • 460(2)
  • 500(3)
  • 600(16)
  • 750(1)
高さ(mm)
  • 750(2)
  • 800(14)
  • 850(6)
  • 900(4)
  • 970(1)
ブランド
  • 東製作所(7)
  • アズワン(5)
  • テラオカ(ANEX)(5)
  • タニコー(3)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • 新光化成(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • クラフトワーク(1)
  • テラオカ(1)
  • LIXIL(1)
  • ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シンク(流し台)とは、実験室で水道を利用する場で使われるものです。レストラン、喫茶店、工場、実験室など水仕事をする場で利用できます。1槽シンクのもののほかに、用途に応じて2槽シンクのものもあります。屋外用流し台では、野菜や靴などの泥を落としたり手洗いとして利用することができます。シンクの下は排水と棚がついているものがありますが、扉がついた収納付きのキャビネットタイプもあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
    奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1組
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
  • 一槽シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]

    一槽シンク(ホース付)

    マルゼン[厨房機器]
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。
    用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:ありバックガード(奥行/高さ)(mm)なし
  • SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS430製1槽シンク

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    15日以内出荷
    作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    高さ(mm)800奥行(mm)600仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
  • 板金 一槽シンク ライフ住器

    板金 一槽シンク

    ライフ住器
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    高さ(mm)800
  • ステンレス(SUS304)一槽シンク クラフトワーク

    ステンレス(SUS304)一槽シンク

    クラフトワーク
    79,980税込87,978
    1台
    21日以内出荷
    水切れの良いシンクで衛生的です。
    付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
  • SUS304製1槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS304製1槽シンク

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    15日以内出荷
    作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    高さ(mm)800仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース700mm材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水切台(ホース・スノコ板付) 東製作所

    水切台(ホース・スノコ板付)

    東製作所
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    コボレ止め立ち上がりが20~25mmありますので水分が床にこぼれるのを防ぎます。 天板は排水用勾配がついています。 完成品でお届けします。
    高さ(mm)800奥行(mm)600上板から下板までの高さ(mm)600材質SUS430ホース長さ(cm)70仕様完成品、排水トラップなし荷姿完成品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一槽シンク(SUS430) LIXIL

    一槽シンク(SUS430)

    LIXIL
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷
    堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
    仕様オーバーフロー:あり付属品排水ホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:150間口(mm)600
  • ポ-タブル一槽シンク 600×460×750 東製作所

    ポ-タブル一槽シンク 600×460×750

    東製作所
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。
    用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
  • バックガード無ドッグバス テラオカ(ANEX)

    バックガード無ドッグバス

    テラオカ(ANEX)
    89,980税込98,978
    1台
    15日以内出荷
    動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。
    高さ(mm)900
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。
    用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:あり付属品ジャバラホース 700mm材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)450、バックガード:25
  • SUS430製1槽シンク テラオカ(ANEX)

    SUS430製1槽シンク

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    15日以内出荷
    作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
    高さ(mm)800奥行(mm)450仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    148,000税込162,800
    1台
    当日出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
    種別蛇口無し
  • 移動流し台 アズワン

    移動流し台

    アズワン
    98,300税込108,130
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
  • 水切台ホース付スノコ板付 東製作所

    水切台ホース付スノコ板付

    東製作所
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ(ANEX)

    小型瓶用洗浄機付流し台

    テラオカ(ANEX)
    339,800税込373,780
    1台
    35日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
    高さ(mm)850間口(mm)600奥行(mm)600付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
    種別蛇口付き
  • 一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ タニコー

    一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ

    タニコー
    98,980税込108,878
    1台
    8日以内出荷
    高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
  • 一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ タニコー

    一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ

    タニコー
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
  • 一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ タニコー

    一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ

    タニコー
    89,980税込98,978
    1台
    8日以内出荷
    高さ(mm)850奥行(mm)450仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    180,000税込198,000
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台(フットペダル式) アズワン

    流し台(フットペダル式)

    アズワン
    142,000税込156,200
    1個
    17日以内出荷から21日以内出荷
    ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
    高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
  • ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型 SUNWAVE(LIXIL)

    ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型

    SUNWAVE(LIXIL)
    109,800税込120,780
    1台
    13日以内出荷
    様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。
    高さ(mm)800仕様バックガード付
  • 小型瓶用洗浄機付流し台 テラオカ

    小型瓶用洗浄機付流し台

    テラオカ
    289,800税込318,780
    1台
    31日以内出荷
    小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
    間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)850トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
  • 塩ビ流し台 新光化成

    塩ビ流し台

    新光化成
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。
    高さ(mm)970間口(mm)600奥行(mm)500仕様オーバーフロー・完成品トラスコ品番460-0029質量(kg)21グレーバックガード(奥行/高さ)(mm)10×100槽深さ(mm)190
  • 一槽キャビネットシンク(SUS430) 東製作所

    一槽キャビネットシンク(SUS430)

    東製作所
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
    高さ(mm)800付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き材質ステンレス(SUS430)仕様アジャストボール調整巾+30m/m荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応

板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります

シンク