絞り込み
間口(mm)
- 600
- 300(1)
- 310(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 382(1)
- 400(3)
- 415(1)
- 450(9)
- 500(2)
- 550(1)
- 614(1)
- 750(19)
- 800(2)
- 900(36)
- 1000(8)
- 1200(30)
- 1500(17)
- 1800(7)
- 2000(1)
- 間口(mm)をもっと見る
奥行(mm)
- 400(1)
- 450(12)
- 460(2)
- 500(3)
- 600(15)
- 750(1)
高さ(mm)
- 750(2)
- 800(12)
- 850(6)
- 900(4)
- 970(1)
ブランド
- 東製作所(5)
- アズワン(5)
- テラオカ(ANEX)(5)
- タニコー(3)
- マルゼン[厨房機器](1)
- 新光化成(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- クラフトワーク(1)
- テラオカ(1)
- LIXIL(1)
- ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「間口(mm)」から絞り込む
400(3)
450(9)
600
750(19)
800(2)
900(36)
1000(8)
1200(30)
1500(17)
1800(7)
間口(mm)をもっと見る

ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)
東製作所(14件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷ステンレス製のシンクです。底面は板状です。奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
一槽シンク(SUS430)
東製作所(3件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1組3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430![一槽シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54520997-200615-02.jpg)
一槽シンク(ホース付)
マルゼン[厨房機器]¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から12日以内出荷パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。サビにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:ありバックガード(奥行/高さ)(mm)なし
SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。高さ(mm)800奥行(mm)600仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
ステンレス(SUS304)一槽シンク
クラフトワーク¥79,980~税込¥87,978~1台21日以内出荷水切れの良いシンクで衛生的です。付属品蛇腹ホース1m材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)850寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
SUS304製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。高さ(mm)800仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース700mm材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
一槽シンク(SUS430)
LIXIL¥49,980~税込¥54,978~1台31日以内出荷堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。仕様オーバーフロー:あり付属品排水ホース材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:150間口(mm)600
ポ-タブル一槽シンク 600×460×750
東製作所¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
バックガード無ドッグバス
テラオカ(ANEX)¥89,980~税込¥98,978~1台15日以内出荷動物研究室、畜産関係、ペットショップなどで小動物や小型犬を洗うための水槽です。パイプ脚仕様のステンレス製バスです。お手入れも簡単で清潔さを保ちます。深めの水槽で使いやすく、ドックバスとしてもご利用いただいております。高さ(mm)900
一槽シンク(SUS430)
東製作所¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷から8日以内出荷独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。仕様オーバーフロー:あり付属品ジャバラホース 700mm材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)450、バックガード:25
SUS430製1槽シンク
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台15日以内出荷作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。高さ(mm)800奥行(mm)450仕様脚部アジャストボール付(SUS430)付属品ジャバラホース1m材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
移動流し台
アズワン¥98,300税込¥108,1301個14日以内出荷から21日以内出荷キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ(ANEX)¥339,800税込¥373,7801台35日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)高さ(mm)850間口(mm)600奥行(mm)600付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応
PVC流し台 AIIPシリーズ
アズワン¥170,000税込¥187,0001台当日出荷から35日以内出荷オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。種別蛇口付き
一槽シンク ホース1本付 バックガードなし 奥行600mmタイプ
タニコー¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)60/150槽深さ(mm)280
一槽シンク ホース1本付 奥行600mmタイプ
タニコー¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷高さ(mm)850奥行(mm)600仕様オーバーフロー、排水トラップ(180Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
一槽シンク ホース付 奥行450mm カウンタータイプ
タニコー¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷高さ(mm)850奥行(mm)450仕様オーバーフロー、排水トラップ(115Φ)付材質SUS304厚さ(mm)シンク:1.2接続口径50バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90槽深さ(mm)220
流し台(フットペダル式)
アズワン¥142,000税込¥156,2001個17日以内出荷から21日以内出荷ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
ステンレス作業機器 一槽流し台 S-1SN型
SUNWAVE(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1台13日以内出荷様々なシーンで幅広く活躍する、先進の業務用設備機器。高さ(mm)800仕様バックガード付
小型瓶用洗浄機付流し台
テラオカ¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)間口(mm)600奥行(mm)600高さ(mm)850トラスコ品番495-4611セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304寸法(mm)【バックガード】20t×100H質量(kg)37槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
塩ビ流し台
新光化成¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。高さ(mm)970間口(mm)600奥行(mm)500仕様オーバーフロー・完成品トラスコ品番460-0029質量(kg)21色グレーバックガード(奥行/高さ)(mm)10×100槽深さ(mm)190
一槽キャビネットシンク(SUS430)
東製作所¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷から7日以内出荷キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。高さ(mm)800付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き材質ステンレス(SUS430)仕様アジャストボール調整巾+30m/m荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応






![一槽シンク(ホース付) マルゼン[厨房機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54520997-200615-02.jpg)