絞り込み
間口(mm)
  • 300(1)
  • 450(2)
  • 600(5)
  • 614(1)
  • 750(1)
  • 900(6)
  • 914(1)
  • 1200(6)
  • 1500(3)
奥行(mm)
  • 411(1)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 600(6)
高さ(mm)
  • 340(2)
  • 800(5)
  • 860(1)
  • 900(4)
ブランド
  • アズワン
  • 東製作所(15)
  • マルゼン[厨房機器](14)
  • ライフ住器(11)
  • テラオカ(ANEX)(9)
  • イースタン工業(9)
  • タニコー(6)
  • 新光化成(4)
  • エスコ(3)
  • サンコー(三甲)(3)
  • LIXIL(3)
  • キャニオン(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • SUNWAVE(LIXIL)(2)
  • クラフトワーク(2)
  • コクゴ(1)
  • TOTO(1)
  • ハイサーブウエノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
300(1)
450(2)
600(5)
614(1)
750(1)
900(6)
914(1)
1200(6)
1500(3)
  • PVC流し台用オプション アズワン

    PVC流し台用オプション

    アズワン
    22,700税込24,970
    1個
    10日以内出荷
    シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
    付属品(たらい)排水用PVCコック材質PVC寸法(mm)220/307.5×290×250タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-11
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    148,000税込162,800
    1台
    当日出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
    種別蛇口無し
  • 移動流し台 アズワン

    移動流し台

    アズワン
    88,700税込97,570
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    キャスター付きですので、実験台の近くなど必要な場所まで移動することができます。足元の棚板には廃液回収容器(別売)などを設置することができます。
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    278,000税込305,800
    1個
    当日出荷
    洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
    幅(mm)【水切り】300寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)質量(kg)30径(Φmm)【排水ホース】36槽深さ(mm)240アズワン品番1-4245-01
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    151,000税込166,100
    1個
    18日以内出荷から19日以内出荷
    便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
    仕様【水栓】1個給水口15Aメネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
  • PVC流し台用オプション アズワン

    PVC流し台用オプション

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷
    流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
    材質PVC寸法(mm)150×280×50タイプ全タイプ共用耐荷重(kg)10/1枚アズワン品番3-398-15
  • PVC流し台用オプション アズワン

    PVC流し台用オプション

    アズワン
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
    材質PVC
  • PVC流し台用オプション アズワン

    PVC流し台用オプション

    アズワン
    10,300税込11,330
    1個
    31日以内出荷
    シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
    材質PVC寸法(mm)250×330×50タイプW600用アズワン品番3-398-12
  • PVC流し台用オプション アズワン

    PVC流し台用オプション

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
    材質PVC寸法(mm)100×390×25/45タイプ全タイプ共用アズワン品番3-398-10
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    226,000税込248,600
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
  • PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ

    アズワン
    213,000税込234,300
    1個
    10日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
    付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
  • PVC流し台 AIIPシリーズ アズワン

    PVC流し台 AIIPシリーズ

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷から35日以内出荷
    オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
    種別蛇口付き
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    180,000税込198,000
    1個
    14日以内出荷から30日以内出荷
    水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台(フットペダル式) アズワン

    流し台(フットペダル式)

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    17日以内出荷から21日以内出荷
    ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
    高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓1個材質ステンレス(SUS430)給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    185,000税込203,500
    1個
    14日以内出荷から21日以内出荷
    廃液回収に適した小型シンク付きです。
    付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    351,000税込386,100
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    廃液回収に適した小型シンク付きです。
    付属品廃液回収シンク用フタ(ステンレス(SUS430)製)水栓金具台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    198,000税込217,800
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    289,000税込317,900
    1個
    14日以内出荷から40日以内出荷
    仕様【水栓】台付き三ツ口化学水栓×1個
  • 塩ビ流し台 アズワン

    塩ビ流し台

    アズワン
    132,000税込145,200
    1個
    当日出荷
    流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
    グレーホース長さ(m)【排水】1接続管内径(Φmm)【排水】内径:38槽深さ(mm)182

シンク』には他にこんなカテゴリがあります

1槽シンク