2ページ目: エアーベベラー

46件中 4146
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ハンチャンマン 富士元工業

    ハンチャンマン

    富士元工業
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
    用途エッジの面取り加工に、面取り加工トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質刃数3全長(mm)170、【安全板】150質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
  • ハンチャンマンR 富士元工業

    ハンチャンマンR

    富士元工業
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
    用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル材質刃数3全長(mm)145質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃面取り角度(°)45
  • ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ 富士元工業

    ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ

    富士元工業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂ガイド板用ネジトラスコ品番796-4722材質質量(g)1.4
  • 空圧式ミニベベラー 日東工器

    空圧式ミニベベラー

    日東工器
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    空気式小型面取り機
    付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R空気消費量(m3/min)0.9使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度15~45°
  • エアパイプ開先加工機 不二空機

    エアパイプ開先加工機

    不二空機
    699,800税込769,780
    1台
    83日以内出荷
    アズワン品番64-8519-05
  • パイプ開先加工機 不二空機

    パイプ開先加工機

    不二空機
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
    用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用しますタイプ反力受内蔵型使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方

空圧工具(切断・曲げ)』には他にこんなカテゴリがあります

エアーベベラー