絞り込み
差込み線数(本)
- 8
- 1(4)
- 2(24)
- 3(20)
- 4(13)
- 5(15)
- 6(7)
定格電流(A)
- 20(7)
- 32(2)
定格電圧(V)
- 300(8)
- 450(2)
特性
- 耐熱・難燃(1)
種類
- 差込形電線コネクタ(7)
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- ネグロス電工(1)
- 冨士端子工業(1)
- カワグチ(1)
- ワゴジャパン(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
エスコ・TRUSCO・ニチフ・ネグロス電工・冨士端子工業・カワグチ・ワゴジャパン・オーム電機[配線パーツ]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
差込形電線コネクタとは、被覆を剥いた電線を差し込んで接続を行う器具。銅線などの電気配線の接続を簡易に行うことができ、配線同士をより合わせたり、半田付けする手間を省くことができます。また、接続後の絶縁作業も不要となっており、絶縁テープで接続部を保護する必要もありません。一部の製品では単線とより線のどちらでも接続可能です。また、固定方法についても違いがあり、差し込むだけで固定できるものと、レバー操作によって固定するものとがあります。
「差込み線数(本)」から絞り込む
1(4)
2(24)
3(20)
4(13)
5(15)
6(7)
8

差込みコネクターWGZシリーズ
ワゴジャパン(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個(5個)ほか当日出荷超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
差込形電線コネクタ
TRUSCO(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4個)当日出荷独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)40種類差込形電線コネクタ使用温度範囲(℃)125定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)質量(g/パック)40適合電線径(Φmm)1.6、2
差込形電線コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001箱(20個)当日出荷から翌日出荷種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0![差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106645-201112-02.jpg)
差込みコネクター(OKコン)
オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20個)当日出荷から3日以内出荷差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)種類差込形電線コネクタ規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
トーメーコネクタ
カワグチ(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷電線を二つのバネで保持・信頼性抜群。 電線と電動部との接触面積が大きい。 一目で分かるサイズ別色分け。 耐熱性ポリカーボネイト(120度)採用。 自己消火性(UL94-v2)。種類差込形電線コネクタ規格JISC2813(屋内配線用・ボックス内使用型)適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載都市基盤整備公団工事共通仕様書記載全日電工連推奨品(社)全関協推奨品内線規定記載Eマーク適合適合規格PSE、認定検査機関名(JET)定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)1.6、2.0(銅/単線)特性耐熱
電線差込型VFコネクタ(ブラック、20個入パック)
冨士端子工業¥1,398税込¥1,5381パック3日以内出荷寸法(mm)16.50×36.00×7.70色ブラック定格20A、300V難燃性UL94 V-0取得規格PSE、UL(VDE、SEMCO、DEMCO、FIMCO、NEMCO、CE Marking、C-UL)※適合電線銅単線:Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0IV7本より線:1.25mm2、2mm2差込み線数(本)8RoHS指令(10物質対応)対応









![差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106645-201112-02.jpg)