絞り込み
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・31.5・32・33・35・35.5・36・38・45・55・60・65・80・全長(cm)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
耐透過性
その他・アルカリ類溶剤・ガソリン・軽油・ケトン・酢酸エチル・酸・アルカリ溶剤
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・アンセル・UVEX(ウベックス)・エスコ・MAPA・ミドリ安全・TOWA(東和コーポレーション)・ハナキゴム・ハネウェル・ATG・TRUSCO・ホーケン・ケニス・アズワン・クレトイシ・コクゴ・Ansell・サミテック・プロフィスト21(王子ゴム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 溶剤用手袋

167件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
  • 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長 ミドリ安全

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号特長

    ミドリ安全
    7,198税込7,918
    1双
    当日出荷
    トラスコ品番819-2464質量(g)203入数(双)1耐溶剤性有機溶剤全般
  • ハナローブ(導電性)No.846 ハナキゴム

    ハナローブ(導電性)No.846

    ハナキゴム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    可燃性液体の取り扱い等での静電気障災防止用です。 耐熱性・耐オゾン性・耐ガス透過性に優れ、ケトン類・エステル類等の溶剤使用に適しています。
    種別静電気用手袋材質導電性PU(ポリウレタン)厚さ(mm)1.05質量(g)240入数(双)1電気抵抗値105~107Ω機能導電性、曲指、滑り止め付、裏地:メリヤス全長(cm)33JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12アズワン品番6-6126-02RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
  • 耐油手袋 ダイローブ220-55 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-55

    ダイヤゴム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。トラスコ品番721-9172種別耐油手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿100%厚さ(mm)0.9サイズM入数(双)1口径(Φmm)(袖口)150機能耐油・耐摩耗性・オールコート全長(cm)55中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油エーテル、石油ベンジン、ミネラルスピリット、テレピン油、ガソリン、軽油、灯油、スピンドル油(粘度ISO VG10 ・ VG22)、コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)、マシンオイル(粘度ISO VG46)、タービンオイル(粘度ISO VG34)、モーターオイル、切削油
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL492

    MAPA
    399税込439
    1双
    当日出荷
    機械的耐性に優れ、かつ長期にわたり高い耐薬品性を発揮します。エルゴノミック形状と裏地フロック加工により快適性に優れます。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.38ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)32滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム)

    ATG
    829税込912
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3100

    UVEX(ウベックス)
    819税込901
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
    用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)ブラック規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)機能耐摩耗性、化学物質耐性全長(cm)30滑り止め効果あり
  • 耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋プロファプレン CF33

    UVEX(ウベックス)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
    用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業厚さ(mm)0.71材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレンダークブルー規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)機能化学物質保護性能全長(cm)33滑り止め効果あり
  • ルビフレックス NB60S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB60S

    UVEX(ウベックス)
    6,198税込6,818
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 ソルニット 39-122 アンセル

    耐薬品手袋 ソルニット 39-122

    アンセル
    219税込241
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
    用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。厚さ(mm)1.11グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)31.0材質(裏)綿耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1耐溶剤性メタノール2018年トラスコ掲載ページ6 0642
  • ケミカロン#2001 ホーケン

    ケミカロン#2001

    ホーケン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    一般作業から軽溶剤作業に使用できます・
    用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)0.75(裏地含む)入数(双)1加工から軽溶剤機能耐溶剤全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 耐溶剤用手袋 ウレタン No.3 TOWA(東和コーポレーション)

    耐溶剤用手袋 ウレタン No.3

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    材質コーティング/ポリウレタン 裏/綿グレー&ホワイトサイズフリー入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8.3材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手の平幅(cm)11.6RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
  • 静電気対策手袋 300WN ダイヤゴム

    静電気対策手袋 300WN

    ダイヤゴム(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷
    静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
    材質ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維厚さ(mm)1.75(裏地含む)入数(双)1加工策の溶剤用電気抵抗値103~107Ω機能耐溶剤全長(cm)26材質(裏)ウーリーナイロン+導電繊維材質(表)ポリウレタン耐溶剤性静電気対策タイプ耐透過性静電気用
  • 耐薬品手袋 トリオニック514 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック514

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)38滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック522 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック522

    MAPA
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)62.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 アルファテック 58-008 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 58-008

    アンセル
    8,398税込9,238
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。化学的保護を強化するためフルアームカバレッジ仕様になっています。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。保護服の上に着用できるように袖口は幅広になっています。優れた機械的保護と、油、脂肪、グリース、炭化水素に対する耐性を備えたニトリルポリマーを使用しています。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。乾いた状態と濡れた状態でグリップを強化するためのトローチグリップを採用しています。
    用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.5グリーン全長(cm)64
  • ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム)

    ATG
    579税込637
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴムブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
  • ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG 27B

    UVEX(ウベックス)
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティングブルー/ブラック規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付 ミドリ安全

    耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

    ミドリ安全
    3,598税込3,958
    1双
    当日出荷
    入数(双)1耐溶剤性有機溶剤全般
  • 強力耐溶剤手袋 バイトン ハネウェル

    強力耐溶剤手袋 バイトン

    ハネウェル
    31,980税込35,178
    1双
    当日出荷
    塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
    材質バイトン厚さ(mm)0.78ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
  • 耐溶剤手袋 H201 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 H201

    ダイヤゴム
    8,798税込9,678
    1双
    当日出荷
    シリコーンの特定溶剤への耐溶剤性能を活かした溶剤用手袋です。裏地付で、膜厚1.15mmのタイプです。
    材質シリコーン厚さ(mm)1.15サイズL質量(g)230入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.5材質(裏)化学繊維材質(表)シリコーン手の平幅(cm)11.6耐溶剤性メタノール耐透過性特定溶剤
  • 耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301 MAPA

    耐薬品天然ゴム手袋 JERSETTE301

    MAPA
    999税込1,099
    1双
    当日出荷
    エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質天然ゴム厚さ(mm)1.15ライトブルー規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格2131X
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420

    MAPA
    299税込329
    1双
    当日出荷
    ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)31.5滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム) ATG

    ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム)

    ATG
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
  • 耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD UVEX(ウベックス)

    耐薬品手袋ユーケミ 3200 カットD

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
    用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)ぺトロール/ブラック規格EN388(4X41D)入数(双)1機能耐切創、耐薬品全長(cm)33手のひらまわり(cm)26滑り止め効果あり
  • 耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)

    耐溶剤手袋ユーケミ 3000

    UVEX(ウベックス)
    689税込758
    1双
    当日出荷
    多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
    用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)35.0滑り止め効果あり
  • 355mmブチルゴム手袋 エスコ

    355mmブチルゴム手袋

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)0.4全長(mm)355サイズL
  • ルビフレックス NB27S UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27S

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-924 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-924

    アンセル
    799税込879
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック517

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック519

    MAPA
    599税込659
    1双
    当日出荷
    機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    159税込175
    1双
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485

    MAPA
    4,398税込4,838
    1袋(12双)
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ

    耐酸・耐アルカリ手袋

    エスコ
    4,700税込5,170
    1双
    翌日出荷
    多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
    材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX ダイヤゴム

    グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX

    ダイヤゴム
    46,980税込51,678
    1双
    8日以内出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB35B

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ブルー入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ルビフレックス XG35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG35B

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4ブルー/ブラック規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-928

    アンセル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)45.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
    用途研究施設、石油化学工場などでの作業。グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27B

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
    用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋