絞り込み
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・45・55・60・65・80・全長(cm)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
耐透過性
その他・アルカリ類溶剤・ガソリン・軽油・ケトン・酢酸エチル・酸・アルカリ溶剤
ブランド
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・ハナキゴム・ハネウェル・ATG・TRUSCO・ホーケン・ケニス・Guardian・アズワン・クレトイシ・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 溶剤用手袋

206件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤性から絞り込む
  • 耐薬品手袋 トリオニック517 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック517

    MAPA
    849税込934
    1双
    当日出荷
    天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム)厚さ(mm)0.5ベージュ規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格1110X
  • 耐薬品手袋 トリオニック519 MAPA

    耐薬品手袋 トリオニック519

    MAPA
    599税込659
    1双
    当日出荷
    機械的耐性と耐薬品性を高レベルで備えています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ISOクラス5環境でパッキングされています。
    適合EN ISO 374-5規格適合材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.29ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - JOT全長(cm)33滑り止め効果なしEN388規格2001X
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    159税込175
    1双
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL485

    MAPA
    4,398税込4,838
    1袋(12双)
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかで手先の細かい作業に向いています。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.34ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - JKOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5VIRUS適合全長(cm)31滑り止め効果エンボス加工EN388規格3101X
  • ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm Guardian

    ブチルゴムグローブ 厚み0.18mm

    Guardian
    9,198税込10,118
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
    仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.18全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
  • 耐酸・耐アルカリ手袋 エスコ

    耐酸・耐アルカリ手袋

    エスコ
    4,700税込5,170
    1双
    翌日出荷
    多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
    材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック
  • 耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)

    耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    998税込1,098
    1パック(2双)
    当日出荷
    油に強く、丈夫。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    仕様●サイズ:L●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):23.5●中指長さ(cm):8.2●片手あたりの重量(g):76アズワン品番65-9578-78
  • 耐薬品手袋 アルファテック 04-002 アンセル

    耐薬品手袋 アルファテック 04-002

    アンセル
    409税込450
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐油性コーティング及び、フリース効果のシームレスな編みデザインで快適さをアップします。人間工学的デザインであり、最高のドライ、ウェット、オイルグリップを実現します。耐久性に優れ、低温でも柔軟に維持できます。FDAとEUの食品コンプライアンス取得。
    用途食品加工作業。石油とガス触れる作業。メンテナンス作業。化学物質を扱う作業。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリル、裏:フリース(綿、ナイロン)厚さ(mm)1.9ブルー規格EN ISO 374-1:2016:3131A全長(cm)30滑り止め効果PVC ニトリル
  • グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX ダイヤゴム

    グローブボックス用化学防護手袋 ダイローブGBC-1EX

    ダイヤゴム
    46,980税込51,678
    1双
    8日以内出荷
    【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できるグローブボックス用化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 長さ8inch、裏地なしで柔らかく、作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
    用途グローブボックス内での薬品取り扱い。種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)厚さ(mm)0.73サイズL規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)80中指長(cm)7.8手の平幅(cm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
  • ハナローブ8885 ハナキゴム

    ハナローブ8885

    ハナキゴム
    29,980税込32,978
    1双
    当日出荷
    グローブボックス 8インチ用導電性手袋です。 カーボンブラックを使用した導電性の手袋で、静電気による災害の発生やトラブルを未然に防止する事が出来るのが特徴です。 親指が人差し指の横に付いたモデルです。 左右兼用でご利用いただけます。
    用途静電気を嫌う環境下での作業時、または、スパーク等による火災事故が発生しかねない作業時に。トラスコ品番337-4129材質導電性天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー機能導電性全長(cm)80手のひらまわり(cm)13滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入 Shield Scientific

    耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入

    Shield Scientific
    12,500税込13,750
    1箱(40枚)
    当日出荷
    2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
    仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.25全長(mm)約300(2層構造)表/レッド、裏/ホワイトサイズLLアズワン品番4-1061-04
  • 手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製) エスコ

    手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン製)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1双
    翌日出荷
    裏地付 耐油性、耐溶剤があります。 特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。 帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。 静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):260●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維
  • [LL] 静電ゴム手袋 エスコ

    [LL] 静電ゴム手袋

    エスコ
    1,490税込1,639
    1双
    3日以内出荷
    材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ω
  • [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ

    [LL/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1双
    翌日出荷
    材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズLL手のひらまわり(cm)25
  • [L/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ

    [L/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1双
    翌日出荷
    材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズL手のひらまわり(cm)23
  • 化学防護手袋 GL-3000F 重松製作所

    化学防護手袋 GL-3000F

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1双
    当日出荷
    二硫化炭素・トルエンに強いです。 酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
    用途化学品取扱い作業 薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に オルト―トルイジン対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37.0JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品中指長(cm)8.7
  • ルビフレックス NB35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB35B

    UVEX(ウベックス)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ブルー入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
  • ルビフレックス XG35B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス XG35B

    UVEX(ウベックス)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
    用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4ブルー/ブラック規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 09-928

    アンセル(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
    用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7ブラックサイズXL質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)45.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • 耐薬品手袋 スコーピオ 08-354 アンセル

    耐薬品手袋 スコーピオ 08-354

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。
    用途研究施設、石油化学工場などでの作業。グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
  • ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)

    ルビフレックス NB27B

    UVEX(ウベックス)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
    用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • プロファグリップ PB27MG UVEX(ウベックス)

    プロファグリップ PB27MG

    UVEX(ウベックス)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
    用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)ブラック規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
  • ケミカロン#550 ホーケン

    ケミカロン#550

    ホーケン
    3,298税込3,628
    1双
    5日以内出荷
    耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。
    用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス厚さ(mm)1.1(裏地含む)サイズL質量(g)125入数(双)1加工に優れ、塗機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23手の平幅(cm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 耐油手袋 ダイローブ220-33 ダイヤゴム

    耐油手袋 ダイローブ220-33

    ダイヤゴム
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイローブ220の33cmタイプ。肘下までカバーできる丈設定※SとMは31cm 塩化ビニル製手袋の約半分という軽さで長時間の作業に適しています。 手に良くフィットします。 ゴム特有の臭いがしないので快適にご使用になれます。 油が付着しても硬くならず、溶出するものがないので物性が低下せず長期間使えます。 シワ状の滑り止め付きです。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途耐油性に優れることから機械作業や修理作業に適します。 農薬散布・消毒作業で使用されます。 軽量で柔軟性に優れることから遺跡発掘作業に使用されます。 油を使った浸漬作業に最適。厚さ(mm)0.9
  • 耐溶剤手袋 ダイローブH203-60 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブH203-60

    ダイヤゴム
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    H203の60cmタイプ 腕全体をカバーすることも可能。 活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。 撥水性に優れます。 樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。 使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。 特定溶剤*に対して耐性があります。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途ドライボックスでの作業に適します。 生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。 浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。 粘着物取扱に適します。仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋材質シリコン厚さ(mm)0.75透明サイズL入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
  • 防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H ダイヤゴム

    防寒静電気対策手袋 ダイローブ301H

    ダイヤゴム
    3,198税込3,518
    1双
    当日出荷
    防寒性能を持つ静電対策手袋 -5℃程度までの環境での防寒に優れています。 同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。 電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。 <推奨使用溶剤> エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業 可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。 印刷機器等の汚れの拭き取り。 溶剤の取扱時の飛散防止。 塗装業での溶剤の飛散防止。 半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。 部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。トラスコ品番721-9300サイズLW
  • 耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000 TOWA(東和コーポレーション)

    耐溶剤用手袋 ネオジー U-2000

    TOWA(東和コーポレーション)
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    トラスコ品番835-4138厚さ(mm)1ホワイトサイズ質量(g)103入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)33中指長(cm)7.9材質(裏)綿材質(表)ポリウレタン手のひらまわり(cm)23.4耐溶剤性有機溶剤全般
  • ニトリガードプラス ハネウェル

    ニトリガードプラス

    ハネウェル
    7,498税込8,248
    1袋(12双)
    8日以内出荷
    溶剤、腐食剤、動物性脂肪に対して優れた抵抗性。 アレルギーの原因となるラテックスタンパク質を含みません。
    用途清掃作業、脱脂作業、塗装・薬品の取扱い、食品加工、印刷の後片付けなど材質ニトリルゴム100%(裏地なし)厚さ(mm)0.43ライトグリーン規格欧州規格EN420/388/374入数(双)12機能耐油、耐アルカリ耐溶剤性石油系溶剤
  • 耐溶剤防寒手袋 114.0630W GranberG

    耐溶剤防寒手袋 114.0630W

    GranberG
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    防寒性と耐溶剤(薬品)性を兼ね備えており、低温環境で溶剤や薬品を用いる作業に最適です。ニトリルゴム製でグリップ力、耐油・耐水性、低温耐硬化性に優れています。欧州の化学防護手袋規格に適合しています。欧州の抗ウイルス・抗細菌性規格に適合しています。欧州の食品材料接触規格に適合しています。
    用途溶剤洗浄作業、塗料等の取り扱い作業、部品洗浄、感染症対策作業、汚染環境清掃などに。仕様CE対応品:(PPEカテゴリー3)適合品材質ニトリルゴム(内側にコットンフリース製ライナー付き)厚さ(mm)2ブルー規格食品接触材料規格:適合(欧州規則 EC No 1935/2004)EN388規格3121X(2016)EN374規格(374-1:2016+A1:2018)タイプB(JKOPT)EN規格EN ISO 374-5:2016:適合
  • 耐溶剤用ダイローブ550 DAILOVE

    耐溶剤用ダイローブ550

    DAILOVE
    29,980税込32,978
    1箱(10双)
    23日以内出荷
    〇10%以下の酸アルカリにも高耐久 有機溶剤・無機薬剤の二刀流の作業に最適
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製厚さ(mm)1.1ホワイト滑り止め加工の有無
  • ダイローブ  大 cotta

    ダイローブ 大

    cotta
    35,980税込39,578
    1個(1個)
    3日以内出荷
    全長(mm)550
  • ダイローブ 小 cotta

    ダイローブ 小

    cotta
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    3日以内出荷
    全長(mm)270
  • フッ素ゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フッ素ゴム製化学防護手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    35,980税込39,578
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]材質合成ゴム(フッ素ゴム)ブラックサイズL入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性油・トルエン
  • 耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650 MAPA

    耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650

    MAPA
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
  • 耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381 MAPA

    耐油・耐薬品ニトリル手袋 ULTRANITRIL381

    MAPA
    14,980税込16,478
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。ライナーとシェルが分離したユニークな構造により、液体をからの保護性能を高めています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ライトグリーン規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - AJKLOPT【ISO18889】G2適合EN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格3111A
  • 耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382 MAPA

    耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO382

    MAPA
    19,980税込21,978
    1袋(12双)
    当日出荷
    コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.95ブルー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合全長(cm)36滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
  • ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm Guardian

    ブチルゴムグローブ 厚み0.33mm

    Guardian
    8,998税込9,898
    1双
    翌々日出荷から12日以内出荷
    左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
    仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33全長(mm)280入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
  • ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm Guardian

    ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm

    Guardian
    16,980税込18,678
    1双
    翌々日出荷
    左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。
    仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.89全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
  • 厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M MAPA

    厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M

    MAPA
    28,980税込31,878
    1双
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
    材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
  • PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    手袋破過センサーです。お使いの保護手袋から作業者に溶剤が浸透していないかを確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

溶剤用手袋