絞り込み
耐溶剤性
- N-メチルピロリドン(3)
- その他(9)
- アセトン(5)
- ケトン・アルコール(1)
- シクロヘキサノン(3)
- シンナー(8)
- ジクロエタン(1)
- ジクロヘキサノン(1)
- ジメチルホルムアミド(3)
- メタノール(5)
- 一般化学薬品(1)
- 有機溶剤全般(43)
- 耐油(30)
- 酸・アルカリ溶剤(7)
- 静電気対策タイプ(7)
機能
伸縮性・柔軟性(1)
低発塵性(1)
抗菌・防カビ(2)
耐久性(23)
耐切創・耐突刺(15)
耐摩耗性(13)
耐油(16)
耐溶剤(59)
耐熱(4)
耐薬品(34)
軽量(1)
通気性・透湿性(1)
防寒・保温(4)
防水・撥水(10)
静電気防止(15)
材質
- その他(11)
- クロロプレンゴム(2)
- ケブラー・アラミド(1)
- シリコーン(7)
- ナイロン(7)
- ニトリルゴム(66)
- ネオプレンゴム(12)
- バイトン(3)
- ブチルゴム(14)
- ポリウレタン(57)
- ポリエチレン(8)
- 合成繊維(13)
- 塩化ビニール(5)
- 天然ゴム(13)
- 牛革(1)
- 綿(7)
全長(cm)
23・24・25・26・27・28・30・31・32・33・35・35.5・36・37・38・45・55・60・65・80・全長(cm)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤゴム(44)
- エスコ(33)
- アンセル(24)
- UVEX(ウベックス)(17)
- MAPA(15)
- TOWA(東和コーポレーション)(7)
- ミドリ安全(7)
- SHOWA(ショーワグローブ)(5)
- ハナキゴム(5)
- ハネウェル(4)
- ATG(4)
- TRUSCO(3)
- ホーケン(3)
- ケニス(3)
- Guardian(3)
- アズワン(2)
- クレトイシ(2)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ダイヤゴム・エスコ・アンセル・UVEX(ウベックス)・MAPA・TOWA(東和コーポレーション)・ミドリ安全・SHOWA(ショーワグローブ)・ハナキゴム・ハネウェル・ATG・TRUSCO・ホーケン・ケニス・Guardian・アズワン・クレトイシ・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・ブランドをもっと見る
5ページ目: 溶剤用手袋
「耐溶剤性」から絞り込む

ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm
Guardian¥16,980税込¥18,6781双翌々日出荷左手用と右手用のペアです。ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。カフは脱着しやすいロールタイプです。ASTM D412に準拠しています。仕様左右別材質ブチルゴム厚さ(mm)0.89全長(mm)355入数(双)1耐透過性ケトン類・エステル・酸
厚手フッ素ゴム手袋 Fluotech 344 厚み1.6mm M
MAPA¥28,980~税込¥31,878~1双翌々日出荷耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)材質表地/フッ素ゴム厚さ(mm)0.5全長(mm)300規格EN388:2016 3102X入数(双)1加工クロリネーション加工(裏地)機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781箱(20個)46日以内出荷手袋破過センサーです。お使いの保護手袋から作業者に溶剤が浸透していないかを確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
ブチルゴム手袋(厚手)
エスコ¥27,900税込¥30,6901双翌日出荷厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。材質ブチルゴム長さ(mm)中指:80厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:254全長(mm)355色ブラックサイズXL
ブチルゴム手袋(厚手)
エスコ¥27,900税込¥30,6901双翌日出荷厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。材質ブチルゴム長さ(mm)中指:75厚さ(mm)0.71寸法(mm)掌周り:229全長(mm)355色ブラックサイズL![[L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761686-240528-04.jpg)
[L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏
エスコ¥3,140税込¥3,4541双翌日出荷仕様●サイズ:L●材質:表/ネオプレン 裏/コットンライナー●カラー:ブラック●全長(mm):432●厚み(mm):1.5●掌周り(mm):254●中指長さ(mm):75
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷。特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):74●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
耐油ビニローブ 2双パック NO652シリーズ
SHOWA(ショーワグローブ)¥998税込¥1,0981パック(2双)当日出荷油に強く、丈夫。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。[石油・化学関連業]。「耐油ビニローブ」の2双パックです。特殊配合の塩化ビニールを全面にコーティングしているため、耐油性に優れています。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。仕様●サイズ:M●カラー(本体):ブルー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):─●内容量:2双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):22●中指長さ(cm):7.8●片手あたりの重量(g):70アズワン品番65-9578-72
手袋・静電・耐溶剤(ポリウレタン) EA354BFシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301双翌日出荷特殊カーボンを練り混み、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。シワ状の表面加工で滑り止め効果と柔軟性を発揮します。仕様●サイズ:LL●全長(mm):260●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):81●材質:表面/ポリウレタン 裏地/綿100%、導電繊維●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●耐溶剤●裏地付
ハナローブ 1双入
ハナキゴム¥6,088税込¥6,6971双5日以内出荷中・低濃度の酸・アルカリ等、広範囲の一般化学薬品を取扱う化学防護用手袋です。耐久性に優れています。作業性も良好です。食品衛生法適合品です。RoHS規制物質不使用(2022年9月現在)。JIST8116適合品仕様●仕様:曲指型・厚手・ハトメつき・ゴム紐なし●色:緑●滑り止め:有り●袖口巻上:有り●全長:370mm●厚さ:1.5mm●カフ部折り長さ:170mm●掌部の幅:120mmアズワン品番65-6901-38
耐薬品手袋 アルファテック 58-005
アンセル¥729~税込¥802~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム厚さ(mm)1.28色グレー/グリーン規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT全長(cm)35
耐薬品手袋 アルファテック 04-004
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A、JKLMPT全長(cm)30滑り止め効果PVC、ニトリルゴム
ハナローブNo476
ハナキゴム¥18,980税込¥20,8781双当日出荷グローブボックス 7インチ用手袋です。 天然ゴム製で柔らかく作業性が良いのが特徴です。 厚み1.0mmありながら柔らかく作業性がより手袋です。用途中・低濃度の酸・アルカリ等一般化学薬品をご使用される作業時に。トラスコ品番337-4126材質天然ゴム厚さ(mm)1色緑サイズフリー全長(cm)80手のひらまわり(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応
厚手ラテックス手袋 アルファテック・16-650 L
アンセル¥1,598税込¥1,7581双当日出荷非常に厚みがあり、グリップ力に優れた手袋です。 軽量から中量程度のガラス等のハンドリングに適しています。材質表/天然ゴム、裏/綿厚さ(mm)2.2全長(mm)310サイズL規格X141B(EN388・2016)、KLT(EN ISO 374-1:2016 Type B)アズワン品番4-3668-01![[LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709235-250902-02.jpg)
[LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)330サイズLL手のひらまわり(cm)25.8![[L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709226-250902-02.jpg)
[L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)330サイズL手のひらまわり(cm)23.4![[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709217-250902-02.jpg)
[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥3,500税込¥3,8501双翌日出荷用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1.0全長(mm)310サイズM手のひらまわり(cm)22.2![[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508956-210427-06.jpg)
[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)
エスコ¥1,830税込¥2,0131双翌日出荷材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル・綿厚さ(mm)1.0全長(mm)650サイズM手のひらまわり(cm)21.5
耐薬品手袋ユーケミ 3200
UVEX(ウベックス)¥909税込¥1,0001双当日出荷多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。 手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス厚さ(mm)0.50材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)色ぺトロール/ブラック入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)33.0手のひらまわり(cm)26.0滑り止め効果あり
耐溶剤手袋ユーケミ 3300
UVEX(ウベックス)¥729税込¥8021双当日出荷良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.21材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色ブルー機能化学物質耐性全長(cm)32EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
耐溶剤手袋 ネオジー
TOWA(東和コーポレーション)¥4,198税込¥4,6181双当日出荷天然油脂から化学油脂まで幅広く使用でき、ほとんどの有機溶剤に強い耐性を示します 塩化ビニールや天然ゴム手袋に比べて、摩耗、引っ掻きに対する強度があります 軽量で使いやすく、丈夫で耐久性に優れ、使用後の硬化がほとんどありません 溶剤使用から一般作業まで、幅広く使える柔らかいタイプです用途化学薬品製造業。部品洗浄。印刷業。塗装業。トラスコ品番835-4139入数(双)1機能耐溶剤作業用
強力耐溶剤手袋 バイトン
ハネウェル¥21,980~税込¥24,178~1双当日出荷塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。仕様裏布なしトラスコ品番116-3982材質バイトン厚さ(mm)0.74色黒サイズM質量(g)250規格EN420、EN388、EN374規格品全長(cm)36中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23
ブチル手袋 男性用サイズ
KGW¥10,980税込¥12,0781双当日出荷すべり止めラフ仕上げタイプです。 ケトン、エステル類などの有機溶剤に対して強い手袋です。 高気密性でガス、蒸気も通しません。用途フィルム製造、人工糸製造、脱脂作業、接着剤製造など仕様裏地なしトラスコ品番126-0189材質ブチルゴム厚さ(mm)0.33色ブラックサイズL質量(g)60入数(双)1全長(cm)28.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)23.0EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベルX、耐引裂レベルX、耐突刺レベルXEN374規格BCI
耐溶剤手袋 重作業用
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281双欠品中摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。仕様裏地付材質表:ポリウレタン、裏:綿厚さ(mm)1.1色ホワイト入数(双)1材質(表)ポリウレタン耐溶剤性有機溶剤全般2018年トラスコ掲載ページ6 0631
ルビフレックス NB40S
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。 薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。 板金加工会社。 自動車産業。 化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐溶剤手袋
ケニス¥1,598税込¥1,7581双3日以内出荷溶剤に対して耐性のあるポリウレタン製です。 ●一般作業から軽溶剤作業まで幅広く使用できます。 ●裏地が無く、薄いので細かい作業に最適です。材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色白入数(双)1裏地無全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般
L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製)
エスコ¥7,890税込¥8,6791個翌日出荷用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等エスコ品番EA354DD-43材質表:シリコン、裏:ポリエステル厚さ(mm)1.15(裏地含む)サイズL全長(cm)33耐溶剤性メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等
L/350mm 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷リンクル処理したネオプレンをコーティング。 ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 濡れてもグリップ性に優れている。エスコ品番EA354BM-1材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼厚さ(mm)約0.6サイズL全長(cm)約35耐透過性アルカリ類溶剤![[ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655255-250902-02.jpg)
[ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋
エスコ¥7,470税込¥8,2171袋(5双)翌日出荷耐油、耐溶剤性、耐摩耗性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。 極薄タイプ。 有機溶剤飛沫防止に。 パウダーフリー。 柔らかく軽い。作業性に優れます。 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます。 ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません。用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明入数(双)5全長(cm)30![[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655228-250829-08.jpg)
[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-18材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズLL機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般![[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655194-250829-08.jpg)
[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-17材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズL機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般![[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655176-250829-08.jpg)
[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-16材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズM機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般
プロファバイトン BV06
UVEX(ウベックス)¥17,980税込¥19,7781双当日出荷水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐透過性ガソリン・軽油
ケミカロン#500
ホーケン¥3,198税込¥3,5181双4日以内出荷から13日以内出荷耐溶剤性に優れ、塗装作業や薬品の取り扱いに適しています。用途塗装、印刷、機械器具のメンテナンス、一般作業など。材質(表)ポリウレタン、(裏)メリヤス入数(双)1全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性有機溶剤全般
防寒手袋 ダイローブ102-55
ダイヤゴム¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ダイローブ防寒手袋のスタンダードの55cmタイプ -60℃でも柔らかい、極寒地帯向け。 粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。 インナーは「ボア+起毛アクリル」でダイローブで最もリッチな仕上がり。 インナーと樹脂がピッタリ接着されているので、重作業用ながら高い作業性能をキープ、長時間作業もこなしやすい。 完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。 1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。 冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。 完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。トラスコ品番721-8991種別防寒手袋材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:ボア、起毛アクリル厚さ(mm)2.8色イエローサイズL入数(双)1口径(Φmm)袖口160機能防寒・耐油・高耐久・完全防水・粒状滑り止め全長(cm)55中指長(cm)8.9手の平幅(cm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性耐油
耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL
アンセル¥29,980税込¥32,9781セット(12個)当日出荷JIS T 8116適合品です。新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。トラスコ品番787-1341材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100%色ブラック/グリーンサイズLL質量(g)108規格耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり機能耐溶剤全長(cm)29.0~31.6中指長(cm)8.9手のひらまわり(cm)25.9アズワン品番64-8379-94滑り止め効果あり耐溶剤性石油系溶剤
耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入
ミドリ安全¥8,998税込¥9,8981袋(5双)当日出荷から3日以内出荷有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。入数(双)5機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋










![[L/432mm] 手袋 ネオプレンゴム・綿裏 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761686-240528-04.jpg)








![[LL/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709235-250902-02.jpg)
![[L/330mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709226-250902-02.jpg)
![[M/310mm] 手袋(耐薬剤・ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709217-250902-02.jpg)
![[M/650mm] 手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64508956-210427-06.jpg)











![[ポリウレタン製]薄手耐溶剤手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655255-250902-02.jpg)
![[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655228-250829-08.jpg)
![[L] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655194-250829-08.jpg)
![[M] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655176-250829-08.jpg)