絞り込み
内径(Φmm)
  • 20(19)
  • 25(19)
  • 30(19)
  • 35(23)
  • 40(22)
  • 45(22)
  • 50(21)
  • 55(20)
  • 60(22)
  • 65(19)
  • 70(19)
  • 75(18)
  • 80(22)
  • 85(18)
  • 90(19)
  • 95(20)
  • 100(18)
  • 105(18)
  • 120(17)
  • 130(18)
外径(Φmm)
  • 47(15)
  • 52(16)
  • 62(19)
  • 72(16)
  • 80(23)
  • 90(21)
  • 100(21)
  • 110(23)
  • 120(19)
  • 125(17)
  • 130(20)
  • 140(19)
  • 150(16)
  • 160(16)
  • 170(19)
  • 180(19)
  • 190(18)
  • 200(16)
  • 215(14)
  • 320(13)
幅(mm)
  • 14(7)
  • 15(12)
  • 16.25(7)
  • 17(14)
  • 18(10)
  • 19(9)
  • 20(14)
  • 23(23)
  • 24.75(12)
  • 25(17)
  • 25.25(9)
  • 29(11)
  • 31(12)
  • 32(12)
  • 36(12)
  • 38(11)
  • 40(10)
  • 42.5(8)
  • 45(12)
  • 51(11)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(186)
シールド形状
シールド形状
開放形(22)
JIS等級
  • 等級0(22)
  • 等級4(2)
  • 等級5(32)
  • 等級6(1)
等級0・等級4・等級5・等級6
軌道輪列数
  • 単列
  • 複列(7)
外輪タイプ
  • フラット(18)
フラット
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(169)
  • NACHI(不二越)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
モノタロウ・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。

FA現場のお役立ち情報
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
35(23)
40(22)
45(22)
50(21)
55(20)
60(22)
70(19)
80(22)
90(19)
95(20)
内径(Φmm)をもっと見る
円すいころ軸受30000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受30000番台NTN(エヌティーエヌ)(85件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受30000番台NSK(日本精工)(23件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受32000番台 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受32000番台NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。
シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32000番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32000番台NSK(日本精工)(31件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32200番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
689税込758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受32300番台 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受32300番台NSK(日本精工)(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30200形NACHI(不二越)(2件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 30205 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30205NSK(日本精工)
929税込1,022
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR30205J許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)16.25呼び番号HR30205J基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)32000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32008X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32008XNSK(日本精工)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)68幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR32008XJ許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】14.5幅T(mm)19呼び番号HR32008XJ基本定格荷重Cor(N)71000基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30307 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30307NSK(日本精工)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR30307J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.75呼び番号HR30307J基本定格荷重Cor(N)79000基本定格荷重Cr(N)76000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30204 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30204NSK(日本精工)
829税込912
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30204J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30204J基本定格荷重Cor(N)28500基本定格荷重Cr(N)27900軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30203 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30203NSK(日本精工)
799税込879
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)40幅B(mm)【内輪】12番号【NSK】HR30203J許容回転数(min-1[r.p.m])9500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】11幅T(mm)13.25呼び番号HR30203J基本定格荷重Cor(N)19900基本定格荷重Cr(N)20100軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32000形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 32208 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32208NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)80幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32208J許容回転数(min-1[r.p.m])4800内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32208J基本定格荷重Cor(N)90500基本定格荷重Cr(N)77000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32206 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32206NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)62幅B(mm)【内輪】20番号【NSK】HR32206J許容回転数(min-1[r.p.m])6000内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】17幅T(mm)21.25呼び番号HR32206J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)52000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30306 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30306NSK(日本精工)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】19番号【NSK】HR30306J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)20.75呼び番号HR30306J基本定格荷重Cor(N)60000基本定格荷重Cr(N)59500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30308 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30308NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30308J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)40幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)25.25呼び番号HR30308J基本定格荷重Cor(N)101000基本定格荷重Cr(N)90500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32205 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32205NSK(日本精工)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】18番号【NSK】HR32205許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】16幅T(mm)19.25呼び番号HR32205基本定格荷重Cor(N)45000基本定格荷重Cr(N)40000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32212 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32212NSK(日本精工)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】28番号【NSK】HR32212J許容回転数(min-1[r.p.m])3400内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】24幅T(mm)29.75呼び番号HR32212J基本定格荷重Cor(N)167000基本定格荷重Cr(N)131000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32028X NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32028XNSK(日本精工)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)210幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32028XJ許容回転数(min-1[r.p.m])1600内径d(Φmm)140幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32028XJ基本定格荷重Cor(N)555000基本定格荷重Cr(N)325000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32210 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32210NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)90幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32210J許容回転数(min-1[r.p.m])4000内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32210J基本定格荷重Cor(N)109000基本定格荷重Cr(N)87500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32216 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32216NSK(日本精工)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)140幅B(mm)【内輪】33番号【NSK】HR32216J許容回転数(min-1[r.p.m])2600内径d(Φmm)80幅C(mm)【外輪】28幅T(mm)35.25呼び番号HR32216J基本定格荷重Cor(N)254000基本定格荷重Cr(N)192000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32006XP5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32006XP5NSK(日本精工)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)55幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR32006XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])6700内径d(Φmm)30幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)17呼び番号HR32006XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)44500基本定格荷重Cr(N)36000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32209 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32209NSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR32209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】19幅T(mm)24.75呼び番号HR32209J基本定格荷重Cor(N)102000基本定格荷重Cr(N)83000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30205P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30205P5NSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】15番号【NSK】HR30205JP5許容回転数(min-1[r.p.m])7100内径d(Φmm)25幅C(mm)【外輪】13幅T(mm)16.25呼び番号HR30205JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)35000基本定格荷重Cr(N)32000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30213 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30213NSK(日本精工)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)120幅B(mm)【内輪】23番号【NSK】HR30213J許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)65幅C(mm)【外輪】20幅T(mm)24.75呼び番号HR30213J基本定格荷重Cor(N)151000基本定格荷重Cr(N)122000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30207 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30207NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)72幅B(mm)【内輪】17番号【NSK】HR30207J許容回転数(min-1[r.p.m])5300内径d(Φmm)35幅C(mm)【外輪】15幅T(mm)18.25呼び番号HR30207J基本定格荷重Cor(N)59500基本定格荷重Cr(N)54000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30215 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30215NSK(日本精工)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】25番号【NSK】HR30215J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)75幅C(mm)【外輪】22幅T(mm)27.25呼び番号HR30215J基本定格荷重Cor(N)182000基本定格荷重Cr(N)143000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30214 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30214NSK(日本精工)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】24番号【NSK】HR30214J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)70幅C(mm)【外輪】21幅T(mm)26.25呼び番号HR30214J基本定格荷重Cor(N)163000基本定格荷重Cr(N)132000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30204P5 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30204P5NSK(日本精工)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30204JP5許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30204JJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)28500基本定格荷重Cr(N)27900軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 30303 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 30303NSK(日本精工)(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)47幅B(mm)【内輪】14番号【NSK】HR30303J許容回転数(min-1[r.p.m])8500内径d(Φmm)17幅C(mm)【外輪】12幅T(mm)15.25呼び番号HR30303J基本定格荷重Cor(N)26700基本定格荷重Cr(N)29200軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
円すいころ軸受 32300番台 NACHI(不二越)円すいころ軸受 32300番台NACHI(不二越)
999税込1,099
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 30300D形 NACHI(不二越)円すいころ軸受 30300D形NACHI(不二越)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列接触角(α)呼び接触角24°を超え32°以下転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 33016 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 33016NSK(日本精工)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)125幅B(mm)【内輪】36番号【NSK】HR33016J許容回転数(min-1[r.p.m])2800内径d(Φmm)80幅C(mm)【外輪】29.5幅T(mm)36呼び番号HR33016J基本定格荷重Cor(N)282000基本定格荷重Cr(N)172000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 33019 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 33019NSK(日本精工)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)145幅B(mm)【内輪】39番号【NSK】HR33019J許容回転数(min-1[r.p.m])2400内径d(Φmm)95幅C(mm)【外輪】32.5幅T(mm)39呼び番号HR33019J基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)231000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 33209 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 33209NSK(日本精工)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)85幅B(mm)【内輪】32番号【NSK】HR33209J許容回転数(min-1[r.p.m])4300内径d(Φmm)45幅C(mm)【外輪】25幅T(mm)32呼び番号HR33209J基本定格荷重Cor(N)147000基本定格荷重Cr(N)111000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32310 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32310NSK(日本精工)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)110幅B(mm)【内輪】40番号【NSK】HR32310J許容回転数(min-1[r.p.m])3600内径d(Φmm)50幅C(mm)【外輪】33幅T(mm)42.25呼び番号HR32310J基本定格荷重Cor(N)220000基本定格荷重Cr(N)176000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
単列円すいころ軸受 32304 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受 32304NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
外径D(Φmm)52幅B(mm)【内輪】21番号【NSK】HR32304J許容回転数(min-1[r.p.m])8000内径d(Φmm)20幅C(mm)【外輪】18幅T(mm)22.25呼び番号HR32304J基本定格荷重Cor(N)47500基本定格荷重Cr(N)45500軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受