絞り込み
内径(Φmm)
  • 180
  • 25(34)
  • 30(33)
  • 35(37)
  • 40(38)
  • 45(43)
  • 50(45)
  • 55(35)
  • 60(42)
  • 65(34)
  • 70(47)
  • 75(37)
  • 80(36)
  • 85(45)
  • 90(50)
  • 95(45)
  • 100(36)
  • 110(32)
  • 120(41)
  • 130(34)
  • 150(31)
外径(Φmm)
  • 250(2)
  • 280(4)
  • 320(8)
  • 380(6)
幅(mm)
  • 45(2)
  • 52(3)
  • 57(3)
  • 64(3)
  • 75(4)
  • 83(1)
  • 86(1)
  • 91(3)
  • 93(1)
  • 134(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
円すいころ軸受(12)
シールド形状
シールド形状
開放形(8)
軌道輪列数
  • 単列(11)
  • 複列(1)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(7)
フラット
JIS等級
  • 等級0(8)
  • 等級5(1)
等級0・等級5
ブランド
  • NSK(日本精工)(13)
  • NACHI(不二越)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・NTN(エヌティーエヌ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
円すいころ軸受は、円すい状のころを使っていることから、この名称が付けられています。ころの内輪はつばによって案内されており、内輪と外輪、ころの円すいの頂点と軸受の中心軸上にある一点が同じ位置にくるように設計されているのが特徴。ラジアル荷重が軸受に作用することで、アキシアル分力が発生するため、2個セットで使用してください。機械に取り付ける際に、外輪や内輪の間隔を調整することで、隙間を作ることができます。
FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
40(38)
45(43)
50(45)
60(42)
70(47)
75(37)
85(45)
90(50)
95(45)
120(41)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 単列円すいころ軸受30000番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受30000番台

    NSK(日本精工)(24件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受32200番台 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受32200番台

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30200形

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32000形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32000形

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32200形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32200形

    NACHI(不二越)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 円すいころ軸受 32300形 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 32300形

    NACHI(不二越)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円すいころ軸受 32900形 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32900形

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列円筒ころ軸受 NJ336M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ336M

    NSK(日本精工)
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NJ336M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
  • 単列円筒ころ軸受 NJ336MC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ336MC3

    NSK(日本精工)
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK】NJ336MC3寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号336寸法FW(mm)231
  • 単列円筒ころ軸受 NJ236M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 NJ236M

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプNJ外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK】NJ236M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180寸法r1(mm)最小4呼び番号236寸法FW(mm)217
  • 単列円筒ころ軸受 N336M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N336M

    NSK(日本精工)
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)380幅B(mm)75番号【NSK名番】N336M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号336寸法Ew(mm)328基本定格荷重Cor(N)1150000基本定格荷重Cr(N)905000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円筒ころ軸受 N236M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N236M

    NSK(日本精工)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)320幅B(mm)52番号【NSK名番】N236M寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)180呼び番号236寸法Ew(mm)282基本定格荷重Cor(N)675000基本定格荷重Cr(N)495000寸法r1(最小)(mm)4
  • 単列円すいころ軸受 32936 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32936

    NSK(日本精工)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)250幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】HR32936J許容回転数(min-1[r.p.m])1300内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】34幅T(mm)45呼び番号HR32936J基本定格荷重Cor(N)685000基本定格荷重Cr(N)350000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32036XP5 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32036XP5

    NSK(日本精工)
    289,800税込318,780
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)280幅B(mm)【内輪】64番号【NSK】HR32036XJP5許容回転数(min-1[r.p.m])1200内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】48幅T(mm)64呼び番号HR32036XJJIS等級5級基本定格荷重Cor(N)1130000基本定格荷重Cr(N)640000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32236 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32236

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)320幅B(mm)【内輪】86番号【NSK】HR32236J許容回転数(min-1[r.p.m])1100内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】71幅T(mm)91呼び番号HR32236J基本定格荷重Cor(N)1540000基本定格荷重Cr(N)960000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円すいころ軸受 32036X NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 32036X

    NSK(日本精工)
    87,980税込96,778
    1個
    10日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)280幅B(mm)【内輪】64番号【NSK】HR32036XJ許容回転数(min-1[r.p.m])1200内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】48幅T(mm)64呼び番号HR32036XJ基本定格荷重Cor(N)1130000基本定格荷重Cr(N)640000
  • 単列円すいころ軸受 30236 NSK(日本精工)

    単列円すいころ軸受 30236

    NSK(日本精工)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    ・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。
    外径D(Φmm)320幅B(mm)【内輪】52番号【NSK】30236内径d(Φmm)180幅C(mm)【外輪】43幅T(mm)57呼び番号30236基本定格荷重Cor(N)695000基本定格荷重Cr(N)520000
  • 円すいころ軸受 30300番台 NACHI(不二越)

    円すいころ軸受 30300番台

    NACHI(不二越)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    円すいころを使用して2個を使うことで、ラジアル、スラスト両方向の荷重を受けられます
    用途自動車、減速機等に使用されます材質(保持器)【保持器】鋼板プレスJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル/スラスト軌道輪形状円すいころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 複列円すいころ軸受 423000形 NTN(エヌティーエヌ)

    複列円すいころ軸受 423000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数複列

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

針状ころ軸受特集
おすすめ人気ランキング
円すいころ軸受