絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • シンコー(25)
  • TRUSCO(23)
  • 東製作所(16)
  • 米澤器械工業(8)
  • ダイシン(5)
  • アズワン(4)
  • ケニス(3)
  • テラオカ(1)
  • 三島精器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • 簡易型保管庫 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
    材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型保管庫 SNX-400 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-400

    テラオカ(ANEX)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
    トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • 簡易型保管庫(ICカード錠タイプ) テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫(ICカード錠タイプ)

    テラオカ(ANEX)
    249,800税込274,780
    1台
    40日以内出荷
    ICカードをかざすだけで開閉が可能。カードはFeliCa、MIFARE対応対応のカードであればお手持ちのカードが使えます。ICカードの追加、削除も簡単。カード最大登録枚数は500枚です。最大5000件の開閉記録が抽出可能。電源不要の乾電池式(単3アルカリ乾電池4本)。寿命は1日10回の使用で約2年※非常時に正面USB端子より電源供給可能。もしくは非常用物理キーにて解除が可能。
    付属品ICカード×6種類、非常用キー、単3電池×4本外寸(mm)310×250×400
  • アネックス器械戸棚用鉗子掛 テラオカ(ANEX)

    アネックス器械戸棚用鉗子掛

    テラオカ(ANEX)
    17,980税込19,778
    1台
    25日以内出荷
  • アネックスステンレス製器械戸棚 テラオカ(ANEX)

    アネックスステンレス製器械戸棚

    テラオカ(ANEX)
    349,800税込384,780
    1台
    25日以内出荷
    開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
    付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
  • ステンレス一斗缶保管庫 テラオカ(ANEX)

    ステンレス一斗缶保管庫

    テラオカ(ANEX)
    349,800税込384,780
    1台
    20日以内出荷
    一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
  • 簡易型保管庫 SNX-750 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-750

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
    トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • 簡易型保管庫 SNX-600 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-600

    テラオカ(ANEX)
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
    トラスコ品番816-8924セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)17.82018年トラスコ掲載ページ10 1196

薬品保管庫』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス保管庫