絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(1,411)
- マルゼン[厨房機器](817)
- アズワン(721)
- TRUSCO(405)
- シンコー(289)
- キャニオン(224)
- サカエ(131)
- サンコー(三甲)(88)
- 山金工業(88)
- ケニス(73)
- TGK(東京硝子器械)(69)
- 東製作所(52)
- プロフェイス(46)
- アイ・エル・シー(36)
- セキスイ(27)
- テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(27)
- ヤマト科学(26)
- 三商(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

スーパーアネックス麻薬金庫
テラオカ(ANEX)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。 スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。 ※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所固定方法堅固な棚又は床にビス止め材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナTC-1用仕切り板
テラオカ(ANEX)¥339~税込¥373~1個5日以内出荷試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
試薬瓶コンテナ
テラオカ(ANEX)¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷試薬瓶コンテナは本体と仕切り板の大小で構成されています。仕切り板には切込み溝が設けられてあり、大小の仕切り板を組み合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。有効内寸(mm)369×248×110外寸(mm)400×280×125上部内寸(mm)377×256×120
簡易型保管庫
テラオカ(ANEX)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで 安全・安心を形にしました。 ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。 暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。 ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。 使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。 (ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製) 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が 高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製) SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。 他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。 簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。 ※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所収納部分室数1室RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型保管庫 SNX-400
テラオカ(ANEX)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。トラスコ品番816-8923セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)8.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
ステンレス作業台(片面引出)
テラオカ(ANEX)¥189,800~税込¥208,780~1台20日以内出荷ステンレス作業台 片面引出付。本体溶接仕上材質ステンレスSUS304(引出しレール除く)耐荷重(kg)80キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
ステンレス作業台(両面引出)
テラオカ(ANEX)¥379,800~税込¥417,780~1台20日以内出荷ステンレス作業台 両面引出付。本体溶接仕上耐荷重(kg)80キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
メラミン天板作業台(両面引出)
テラオカ(ANEX)¥379,800~税込¥417,780~1台20日以内出荷メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。材質本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板耐荷重(kg)80(本体溶接仕上)キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
メラミン天板作業台(片面引出)
テラオカ(ANEX)¥189,800~税込¥208,780~1台20日以内出荷メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており環境基準をクリアーしたフォースター規格の材料を採用しています。材質本体/ステンレスSUS304(引出しレール除く)、天板/メラミン化粧板耐荷重(kg)80(本体溶接仕上)キャスターΦ75mm(静音、対角ストッパー)レールタイプ引出し用/アキュライドレール(スチール)
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥57,980税込¥63,7781台15日以内出荷組み立て式のスタンダードタイプ。ウレタンキャスターを取付けてあるため、ゴムキャスターのように床面が黒くなることはありません。トレーの底にある水抜きパイプにビニールパイプを挿入しておくと、トレーに溜まった排水や洗浄時の水切りに役立ちます。トレーはトレー受け棒から簡単に取り外せます。中間トレー(オプション)は必要に応じてお買い求め下さい。セット内容SUS304製トレー& トレー受け棒 (各2)、SUS304製角フレームパイプ (2)、自在型Φ65mmウレタンキャスター (4)、(ス トッパー付き2、 ス トッパーなし2)、付属品(ビス ・ ナッ ト、 ビニールチューブ)寸法(mm)722×470×875タイプK型
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥319,800~税込¥351,780~1台30日以内出荷両面から使える引出しが合計7個あり、小型容器・器具などの保管ができます。ダストボックスを置くスペースもあり、衛生的な使い方ができます。主引出し2個、補助引出し5個付。全溶接仕上げ材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
シボ加工付テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷シボ加工を施した天板を採用しているため、器具や容器などが滑りにくくなっています。静音キャスターですから、移動時の耳障りな音を抑制します。下段棚板四方こぼれ止め付用途検査室・作業場の移動カート、病院の回診車としてご利用下さい。材質本体/ステンレス、天板/AM-PVC耐荷重(kg/段)25キャスターΦ100mm(静音)ゴム車引出し数2個棚間隔(mm)有効/333
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥119,800~税込¥131,780~1台30日以内出荷両面から使う事ができる引出しです。検査室や病院の回診車として使われております。上下段に落下防止枠を取り付けてあるため、容器や器具を安心して置いていただけます。細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。移動時に便利な両側ハンドル仕様で、キャスター径も大きいため軽い力で動きます。全溶接仕上げ材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥109,800~税込¥120,780~1台30日以内出荷引出しは両面から使用できるため、移動方向や停止位置を気にすることなく使えます。両サイドにハンドルがあるため操作性に優れています。上段棚、下段棚共こぼれ止めがついているので、器具類や容器を安心して載せることができます。細かなところまで丁寧に仕上げられているため、バリやカエリがありません。全溶接仕上げ材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×422×99パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥109,800~税込¥120,780~1台30日以内出荷3枚の棚板には落下防止枠を設けてあり、器具や容器の落下を防止します。キャスター径が大きいため、軽い力で移動することができます。両サイドにハンドルがあり使い勝手も良いので、工場や医療現場で使われています。材質ステンレスSUS304キャスターΦ100mm 対角ストッパー付、ゴム耐荷重50/台パイプ外径(Φmm)25
簡易型保管庫(ICカード錠タイプ)
テラオカ(ANEX)¥249,800税込¥274,7801台40日以内出荷ICカードをかざすだけで開閉が可能。カードはFeliCa、MIFARE対応対応のカードであればお手持ちのカードが使えます。ICカードの追加、削除も簡単。カード最大登録枚数は500枚です。最大5000件の開閉記録が抽出可能。電源不要の乾電池式(単3アルカリ乾電池4本)。寿命は1日10回の使用で約2年※非常時に正面USB端子より電源供給可能。もしくは非常用物理キーにて解除が可能。付属品ICカード×6種類、非常用キー、単3電池×4本外寸(mm)310×250×400
スクエアワゴン
テラオカ(ANEX)¥149,800~税込¥164,780~1台25日以内出荷フレームを押すと軽く動作するキャスターを採用。各棚板にはこぼれ止めが取り付けてあります。(取り外し可)材質SUS304キャスター(mm)Φ50 (ウレタンキャスター / ストッパーなし)耐荷重(kg)【1枚】20【1台】60(均等分散荷重)取付穴ピッチ(mm)50
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥85,980~税込¥94,578~1台30日以内出荷棚板3枚が三方レッジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上げになっています。ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。パイプ外径(Φmm)25
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥91,980~税込¥101,178~1台30日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。パイプ外径(Φmm)25
スーパーアネックス保管庫
テラオカ(ANEX)¥419,890税込¥461,8791台40日以内出荷扉が本体側面に収納できる、便利なフリッパードア方式。材質スチール製メラミン焼付塗装寸法(mm)1000×525×1330庫内寸法(mm)790×460×1250(棚・引出しを取除く)
ステンレス折りたたみ式器械台
テラオカ(ANEX)¥149,800税込¥164,7801台25日以内出荷4輪自在のストッパー付キャスター(Φ75mm双輪)です。折りたためば複数台を狭い場所で一括収納保管が可能。材質SUS304寸法(mm)654×450×746耐荷重(kg)【棚1段】15【1台】30棚間隔(mm)345
ステンレスホールディングワゴン
テラオカ(ANEX)¥149,800税込¥164,7801台25日以内出荷ご利用にならない時は折りたたんでスペースを有効に活用できるコンパクトな設計です。キャスターはΦ100mmを使用しているため、移動も軽い力でスムーズに行えます。Φ25mmパイプフレームと堅牢な折りたたみ構造です。繰り返しの折りたたみ操作も安定しており、安心してお使いいただけます。材質SUS304寸法(mm)623×450×865耐荷重(kg)【棚1段】25【1台】50棚間隔(mm)390
アネックスステンレス製器械戸棚
テラオカ(ANEX)¥309,800~税込¥340,780~1台25日以内出荷開き戸タイプと引違戸タイプがあります。付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
ステンレス一斗缶保管庫
テラオカ(ANEX)¥349,800税込¥384,7801台20日以内出荷一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。材質ステンレスSUS304寸法(mm)1055×450×1150収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥62,980~税込¥69,278~1台20日以内出荷上下段共フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢なつくりで耐久性があります。目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。全溶接仕上げ材質SUS304耐荷重(kg)50材質(キャスター)(フレーム)ユニクロメッキパイプ外径(Φmm)Φ25
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥62,980~税込¥69,278~1台20日以内出荷から30日以内出荷上段棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適します。全溶接仕上げ
テラキャリー
テラオカ(ANEX)¥62,980~税込¥69,278~1台20日以内出荷から30日以内出荷上下段共棚板は四方レッジ式(こぼれ止め)です。器具や容器類の落下を防ぎます。堅固なつくりで移動時も安定しており、作業現場・検査室・医療分野で使われています。全溶接仕上げ
メディカルキャビネット(上段)
テラオカ(ANEX)¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上段)
テラオカ(ANEX)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段)
テラオカ(ANEX)¥449,800税込¥494,7801台30日以内出荷上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段)
テラオカ(ANEX)¥399,800税込¥439,7801台30日以内出荷メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段)
テラオカ(ANEX)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段)
テラオカ(ANEX)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品庫SM型(下段用)
テラオカ(ANEX)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。質量(kg)43材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W402×H800(1室)室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
ステンレス薬品庫SG型(上段用)
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)
テラオカ(ANEX)¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。 写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、 250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。 25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて棚板の枚数を増減することができます。 棚受金具の上に棚を載せるタイプです。 ※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)
テラオカ(ANEX)¥439,800税込¥483,7801台30日以内出荷ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚材質扉枠:ステンレスSUS304質量(kg)約75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(床置き用)(壁際設置対応型)
テラオカ(ANEX)¥379,800税込¥417,7801台30日以内出荷キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900RoHS指令(10物質対応)対応