絞り込み
容量(L)
- 100
- 4(4)
- 7(5)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(17)
- 25(10)
- 35(8)
- 36(9)
- 45(12)
- 50(3)
- 60(3)
- 65(13)
- 70(2)
- 80(8)
- 150(7)
- 200(7)
- 300(2)
- 400(2)
- 500(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- オオモリ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- 三商(2)
- ケニス(1)
「容量(L)」から絞り込む
10(10)
20(17)
25(10)
35(8)
36(9)
45(12)
65(13)
80(8)
100
200(7)
容量(L)をもっと見る

蛇口付密閉容器
三商¥88,980税込¥97,8781個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレスタンク片テーパー型クリップ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥178,800税込¥196,6801個34日以内出荷トラスコ品番751-6037質量(kg)16容量(L)100アズワン品番61-0747-54
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ヘルール付タンク (密閉) (レバーバンド)
オオモリ¥159,800税込¥175,7801本15日以内出荷密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (両手付)
オオモリ¥149,800税込¥164,7801本15日以内出荷密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)
オオモリ¥219,800税込¥241,7801本11日以内出荷から31日以内出荷密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム寸法A(mm)100