絞り込み
容量(L)
- 20
- 4(4)
- 7(5)
- 10(10)
- 15(4)
- 25(10)
- 35(8)
- 36(9)
- 45(12)
- 50(3)
- 60(3)
- 65(13)
- 70(2)
- 80(8)
- 100(11)
- 150(7)
- 200(7)
- 300(2)
- 400(2)
- 500(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
- オオモリ(5)
- 三商(4)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「容量(L)」から絞り込む
10(10)
20
25(10)
35(8)
36(9)
45(12)
65(13)
80(8)
100(11)
200(7)
容量(L)をもっと見る

密封タンク(ツル付)
ケニス¥23,980税込¥26,3781個(1個)8日以内出荷本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口付密閉容器
三商¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
積み重ね式テーパー型密閉容器
三商¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。表面処理内外面バフ研磨
ステンレス運搬用密閉容器
三商¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から6日以内出荷フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。材質本体:SUS304、パッキン:シリコンフタベント付
ステンレス密閉容器 バンド式
三商¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷から6日以内出荷本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から12日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ボールバルブ付密閉タンク (液面計付)
オオモリ¥84,980税込¥93,4781本15日以内出荷密閉シリーズ。内容量が一目でわかる便利なバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (レバーバンド)
オオモリ¥58,980税込¥64,8781本15日以内出荷密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ヘルール付タンク (密閉) (両手付)
オオモリ¥52,980税込¥58,2781本15日以内出荷密閉シリーズ。排出口がヘルールタイプのバルブ付タンクです。用途液体の保存、小分け作業に最適です。ヘルール式なので分解でき洗浄しやすくなりました。材質SUS304寸法A(mm)100
ボールバルブ付密閉タンク (空気抜付)
オオモリ¥75,980税込¥83,5781本11日以内出荷から31日以内出荷密閉式のバルブ付タンクです。フタに空気抜きがあり、スムーズな排出を可能にします。用途液体の保存、小分け作業に最適です。材質(本体)SUS304、(パッキン)シリコンゴム寸法A(mm)100