絞り込み
容量(L)
ブランド
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(77)
- オオモリ(19)
- エム・あい(17)
- 三商(11)
- ケニス(7)
- アズワン(3)
- コクゴ(3)
- ナリカ(3)
- エスコ(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- クローバー(大屋製作所)(2)
- マゼラー(1)
- 加藤ステンレス科学(1)
- 丸山ステンレス(1)
- トラモンティーナ(1)
エコロジープロダクト

PTFEパッキン付鏡板型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800~税込¥164,780~1個17日以内出荷材質容器本体・袴・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
フラッシュライト(アームタイプタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷仕様防滴材質アーム/SUS304、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ全長92使用電池単三電池1本
フラッシュライト(ケースタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷仕様防滴全長97材質(ケース)ケース/SUS304、ケース内ガスケット/シリコンゴム、ケース内スペーサー/PTFE、クランプ/SCS13(六角ナット付)、LEDライト/アルミ使用電池単三電池1本
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器 脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥319,800~税込¥351,780~1個33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。移動に便利なキャスター脚付きです。用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・脚、蓋、取っ手・キャッチクリップ/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/PTFE(食品衛生法適合品)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付片テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥169,800~税込¥186,780~1個17日以内出荷から33日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。耐薬品性に優れたPTFE製パッキン付きです。PTFEは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が簡単です。用途ゴムパッキンを侵す溶剤などの一時保存など材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(四フッ化エチレン樹脂)寸法(ドレン)1S表面処理内外面バフ研磨、傾斜20mm材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE質量(kg)2.2容量(L)10表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)240×240使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1369-36バルブサイズ1/4B
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,980~税込¥65,978~1個18日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷から17日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷から18日以内出荷材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥55,980~税込¥61,578~1個17日以内出荷溶剤に強く、積み重ねもできるクリップ式容器です。 ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 底がクリップや蓋に干渉せず積み重ねができ、保管、輸送時に省スペースになります。 密閉式なので内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体、取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付316L吊下げ式ステンレス密閉容器(クリップ式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥59,880~税込¥65,868~1個8日以内出荷から17日以内出荷耐食性に優れたSUS316L製!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 退職、退孔食、耐粒界腐食性に優れたSUS316L製の容器です。 内容物の飛散を防止し、外からのホコリの侵入を防ぐ密閉容器です。材質容器本体、蓋/SUS316L、ツル、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS316L使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥53,980~税込¥59,378~1個6日以内出荷から18日以内出荷溶剤に強く、計量で持ち運びに便利な容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 持ち運びに便利なツル(吊り下げ取っ手)付きで、移動時に内容物が飛散しない密閉容器です。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
PTFEパッキン付テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から17日以内出荷軽量で積み重ねが可能!溶剤に強い容器です! ゴムパッキンを侵す溶剤が保存できる耐薬品性に優れたステンレス容器です。 PTFEパッキンは汚れにくく、汚れが落ちやすいので洗浄が簡単です。 作業がしやすい軽量タイプで、ストレート容器に比べ約12%軽量化しています。 空の状態の時に積み重ねができ、省スペースになる貯蔵・密閉容器です。材質容器本体・取っ手、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE(樹脂パッキンなのでゴム製のパッキンに比べ密閉性は劣ります。)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カクハン機座付片テーパー型ジャケット容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥589,800~税込¥648,780~1個42日以内出荷撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動できます。 保温、冷却用のジャケットが付いていますので、温度管理しながらの撹拌・排出が可能です。 横排出で底が排出方向に傾斜しており、スムーズに排出が出来ます。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。材質容器・ジャケット・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)高さ(mm)(ドレン)400表面処理内外面バフ研磨ノズル(ジャケット部)15Aヘルール材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カクハン機座付片テーパー型ステンレス容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥399,800~税込¥439,780~1個28日以内出荷から43日以内出荷撹拌機(クランプ止め)取付用の台座付で撹拌機を取り付けたまま容器を移動出来ます。 底が排出方向に傾斜しており、内容液をスムーズに排出します。 配管の取り回しが短く出来る横排出です。 投入や確認に便利な割蓋が付いており、蓋を外せば簡単に撹拌機が取り外せます。材質容器・脚・蓋/SUS304、キャスター/SUS+ウレタン車 (内ストッパー付2個)、パッキン/ シリコンゴム(食品衛生法適合品)高さ(mm)(ドレン)400表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋付ステンレス吊り下げ式密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・ツル/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
透明アクリル蓋付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷「ステンレス容器は中身が見えない」という悩みを解決しました。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。 密閉容器のため、内部の飛散防止や、外からのホコリの侵入を防ぎます。材質容器本体・取っ手・クリップ/SUS304 【CTH】、蓋/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)、パッキン/シリコンゴム【PQA】 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス汎用容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥37,980~税込¥41,778~1個8日以内出荷から9日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・クリップ・平鋼脚/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、黄銅+ メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
蛇口付ステンレス密閉容器平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥41,980~税込¥46,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷蛇口付容器シリーズに脚付タイプが登場。 ほしいときに蛇口をひねるだけで給水できるウォータージャグタイプのステンレスタンクです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。材質容器・蓋・取っ手・平鋼脚/SUS304、蛇口/黄銅+メッキ(O リング:NBR)呼び(蛇口)13表面処理内外面バフ研磨脚数(本)3寸法(幅W×厚さ)(mm)(平鋼脚)25×3材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
カラーパッキン付ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷から18日以内出荷緑色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品) 万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。 パッキンの色を変えることで識別管理ができます。 色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)緑表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空けるのに使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式吊下げステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 容器の運搬時や内容物を空ける際に使いやすいツル(吊り下げ取っ手)付です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式テーパー型ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷底自体に段を付けることで段積みと積み重ね収納を可能にしたテーパータイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せずスタッキングとネスティングができ、省スペースになります。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
積み重ね式ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。 底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。 多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。 密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1個18日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。 ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状は選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉体回収ステンレス容器(フランジタイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥44,880~税込¥49,368~1個18日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はJIS5Kフランジに接続可能な穴付タイプでサイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・へルール/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
18-8テーパー型食品コンテナ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。RoHS指令(10物質対応)対応