絞り込み
能力(t)
- 4
- 0.1(1)
- 0.15(9)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 1(6)
- 1.5(3)
- 2(18)
- 2.5(6)
- 3(26)
- 5(26)
- 6(3)
- 7.5(6)
- 8(2)
- 10(12)
- 12(6)
- 15(2)
- 20(1)
- 25(1)
ブランド
- カツヤマキカイ(2)
- ダイキ(1)
搬送用コロとは、大型工作機・板金・鍛圧機械を搬送、据付する際に使用されます。そのおかげで、床面を傷つけません。 また種類もたくさんある為、いろいろな場面に活躍し、作業員、段取時間、移動時間を短縮することができます。ローラーのタイプも様々あり、弾性強度があり床面を傷つけにくく、油や強度もあるウレタンローラー、耐久性に優れているエンジニアリングプラスチックなどがあります。エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場で使用されます。
商品豆知識
「能力(t)」から絞り込む
0.15(9)
1(6)
2(18)
2.5(6)
3(26)
5(26)
6(3)
7.5(6)
10(12)
12(6)

チルタンク
カツヤマキカイ¥61,980税込¥68,1781台当日出荷から7日以内出荷チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)走行抵抗(a/r)0.05
チルタンク
カツヤマキカイ¥58,980~税込¥64,878~1台25日以内出荷から60日以内出荷エンドレスコロの使用により全高が低く安定性抜群 入替不要なエンドレスローラ採用で作業工数削減、運搬時間を大幅短縮 ボルトで簡単に取付可能用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、 設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)寸法L(mm)トッププレート:4抵抗走行抵抗:0.05
スピードローラー(フリーローラータイプ)
ダイキ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷から7日以内出荷自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800