絞り込み
能力(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 搬送用コロ

110件中 81110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
  • スピードローラー7.5ton ダイキ

    スピードローラー7.5ton

    ダイキ
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 スチール車輪仕様です。 車輪はユーザーにて取替が可能です。
    用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルトトラスコ品番851-9826材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール質量(kg)11タイプ鉄製シングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)7.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
  • スピードローラー1.5ton ダイキ

    スピードローラー1.5ton

    ダイキ
    109,800税込120,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。 自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
    用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出付属品固定ボルトトラスコ品番851-9829材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン質量(kg)8タイプシングル型テーブル径(Φmm)Φ105能力(t)1.5本体寸法(mm)高さ105本体寸法(mm)全長210本体寸法(mm)幅215適合ハンドルD-1000
  • スピードローラー・スチール車輪 ダイキ

    スピードローラー・スチール車輪

    ダイキ
    87,980税込96,778
    1個ほか
    3日以内出荷
    用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動付属品固定ボルト材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール適合ハンドルD-1000
  • スピードローラー・ウレタン車輪 ダイキ

    スピードローラー・ウレタン車輪

    ダイキ
    97,980税込107,778
    1個ほか
    3日以内出荷
    付属品固定ボルト適合ハンドルD-1000
  • スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton ダイキ

    スピードローラ低床ダブル型ウレタン車輪10ton

    ダイキ
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8611質量(kg)29使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)240寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
  • スピードローラーメッキハンドル ダイキ

    スピードローラーメッキハンドル

    ダイキ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    クロームメッキ仕上げでクリーンルームにも対応しています。
    用途フリーローラーの方向転換時や牽引時に使用。仕様フリーローラー用操作ハンドル(クロムメッキ)トラスコ品番461-8572幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3
  • スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t ダイキ

    スピードローラーアルミダブル型ウレタン車輪10t

    ダイキ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
    用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。適合(操作ハンドル)D-1000トラスコ品番461-8459質量(kg)28使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
  • オレンジローラー ウレタン車輪付 標準型 5TON TRUSCO

    オレンジローラー ウレタン車輪付 標準型 5TON

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。適合(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000トラスコ品番380-3368質量(kg)31.1使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)190寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×355×128配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
  • オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型 TRUSCO

    オレンジローラー ウレタンダブルタイプ・低床型

    TRUSCO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
    用途重量物の移動、運搬用ローラー。種別低床型配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルマサダ製作所M-1000材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
  • スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ

    スピードローラー(フリーローラータイプ)

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
  • アルミローラー マサダ製作所

    アルミローラー

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。
    用途重量物の移動。 工場内でのレイアウト変更。 建設現場・工場・プラント。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ダブルタイプ適合ハンドルM-1000
  • 3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー エスコ

    3.000kg[ハンドル付]トランスポートローラー

    エスコ
    65,000税込71,500
    1個
    翌日出荷
    仕様かじとりハンドル付耐荷重(t)3tローラーサイズ(mm)Φ85×90テーブル寸法(mm)185×150外寸法(mm)300×200×104(H)質量(kg)15エスコ品番EA986DB-56
  • ローラーバー エスコ

    ローラーバー

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA985A全長(mm)1600質量(kg)7.6耐荷重(kg)2000爪幅(mm)54爪長さ(mm)85ローラー径(Φmm)50常用荷重(kg)1000
  • チルローラー カツヤマキカイ

    チルローラー

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    40日以内出荷
    用途重量物運搬、一般工場、住宅など材質(ローラー部)ウレタンローラー数4走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ダブル型ローラー数4寸法EM20
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様ウレタンローラタイプ ボギー型寸法EM20
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ ダブル型
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    10日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ シングル型ローラー数2寸法EM20
  • マサダローラー マサダ製作所

    マサダローラー

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
    用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動仕様スチールローラタイプ ボギー型寸法EM20
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    高さ25mmと超低床なのでさまざまな現場で対応可能です。フレームは特殊ジェラルミンを使用し上部にはブロック状の滑り止めを施しています。 新技術ストッピングブロック 今回の発明は車軸の中心に凹部を設け大型ブロック化により使用時の摩耗を低減し、なおかつタイヤ中心には荷重が確実にかかり、さらには低床化を図るために凹部上部とタイヤ最上部との隙間を稼ぐことによって使用時に重量物下面がウレタンタイヤに接触しない構造になっています。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    従来の製品に比べて天板下にタイヤを配置し、天板中心軸より極めて近い位置にタイヤを設置する事で、天板から受ける荷重をウレタンタイヤにダイレクトに伝えることができ、ジュラルミンフレームに対する荷重による反り撓みを軽減しています。Φ145の大型天板が採用、ステンレス仕様なのでクリーンルームでも使用できます。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    49,980税込54,978
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができるMAX-31-1.2専用の固定ユニットバーです。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    24,980税込27,478
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができるMAX-31-1.2専用のアシストローラーです。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。最強ローラーと脱輪を避けるジャストフィットのローラーセット商品です。本製品には直径50mm肉厚3mmのステンレスワッシャーがついていて、原則ローラー本体がH鋼から外れないように造られています。六角ナットを外してワッシャーを抜いて使用したら、H鋼からローラー本体が外れてもいいように使用できます。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。固定ユニットバーのセット商品。本体を逆さまにしてローラーを面を上にして使用することが可能です。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。アシストローラー4個+ユニットバー2本のマルチセット商品。
  • 超低床ジュラルミンローラー テム

    超低床ジュラルミンローラー

    テム
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    H鋼の上を走るローラーを外れ防止専用ガイドで専用サポート&H鋼の上にローラーを逆さまに設置させ強力固定、ローラーの上に重量物を走らせることができます。
  • ステアリングホイールのみ をくだ屋技研

    ステアリングホイールのみ

    をくだ屋技研
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
  • ローラーW型 能力5トン カツヤマキカイ

    ローラーW型 能力5トン

    カツヤマキカイ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
    用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)適合(操作ハンドル)PH-25トラスコ品番457-8155質量(kg)32使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)284×400×124配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

搬送用コロ