ラボペールとは、目盛りが付いた金属製のバケツのことです。ステンレス製で熱や腐食に強いので、主に化学実験等で薬品や洗剤を入れて運搬する用途に使われます。塩酸や硫酸など一部の薬品はステンレスに影響を及ぼす可能性があるため、薬品の耐薬品性を確認した上で使い分けることも必要。ラボペール専用のフタを併用すると、より安全に保管することができます。本体に横手(後ろ手)が付いている製品は、液体を注ぐ時に便利です。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(198件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • ペール缶 好川産業

    ペール缶

    好川産業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶
    当日出荷
    形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。
    用途流体の保管に最適、セメントなど材質スチール質量(kg)2容量(L)20内径(Φmm)286
  • ラボペール オオモリ

    ラボペール

    オオモリ(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    仕様後ろ手付材質ステンレス(SUS304)
  • テーパー ハンドタイプペール缶 ジャパンペール

    テーパー ハンドタイプペール缶

    ジャパンペール(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷から25日以内出荷
    セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
  • オープン缶ステンレス製20L モノタロウ

    オープン缶ステンレス製20L

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。
    用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
  • 金属缶 ペール缶 アズワン

    金属缶 ペール缶

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥4,128税込¥4,541
    1セット(20L)
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83色緑容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
  • ペール缶 ケニス

    ペール缶

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ容量(L)20外寸法(mm)Φ284×360
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • ラボペール 本体 ケニス

    ラボペール 本体

    ケニス
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、口付
  • スツール クッション付ペール缶 20L EpoChemical

    スツール クッション付ペール缶 20L

    EpoChemical
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    翌々日出荷
    20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。
    用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管などセット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション質量(kg)1.6
  • ペール缶 20L ケニス

    ペール缶 20L

    ケニス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1組(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ティンフリー レバーバンド付容量(L)20外寸(mm)284Φ×360
  • バケットA型(ツル付) 三商

    バケットA型(ツル付)

    三商
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷
    取手にはバネが付いており、手に食い込みにくくなっています。フタは別売となっております。
    材質SUS304
  • ステンレスバケツ 取っ手付き アズワン

    ステンレスバケツ 取っ手付き

    アズワン
    ¥12,900~税込¥14,190~
    1個
    翌々日出荷
    底の角に汚れが溜りにくく容易に洗浄できます。
    用途取っ手付き材質SUS304容量(L)約11
  • ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,940税込¥6,534
    1個
    4日以内出荷
    TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150容量(L)2内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボペール