絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.2・5.5・5.8・6.4・6.5・6.6・7・7.2・8・8.0・8.5・9.5・12・13.6・14.5・15・19.2・20・22・32・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
16.5・17.4・17.5・18.6・18.8・19.4・20・20.5・21・21.1・21.5・22・23・24.7・25.7・26・26.3・26.5・30.5・35.5・全長(mm)をもっと見る
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
特性
耐熱
ブランド
モノタロウ・ニチフ・エスコ・DST(大同端子製造)・ELPA・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・イチネンTASCO・ストロングホールド・オーム電機・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形とは、電線との結線部分にポリ塩化ビニル等の絶縁カバーを被せた圧着端子です。端子の形状は様々なタイプがあり、丸形(R形)は端子舌部(接触部)が丸い形状になっていて取り付け穴が一つあるタイプになります。取り付け穴は、端子に電気的に接続する電気部品をネジで固定するための穴です。端子と電線の結線には専用の圧着工具を使用。端子は電線との結線部分が筒状になっているので、この筒部に電線の心線を挿入して圧着工具で圧着する結線方法です。
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    569税込626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    259税込285
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    229税込252
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子丸形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    端子形状丸形
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 小

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁丸型圧着端子 オーム電機

    絶縁丸型圧着端子

    オーム電機
    128税込141
    1袋(7個)
    当日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください
    用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
  • 絶縁丸端子 5.5-5 ELPA

    絶縁丸端子 5.5-5

    ELPA(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    RAV5.5-5
    全長(mm)26.5種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    1,698税込1,868
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
  • ナイロン絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ナイロン絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸端子 2-5 ELPA

    絶縁丸端子 2-5

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV2-5
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • R型圧着端子 ニチフ

    R型圧着端子

    ニチフ
    21税込23
    1個
    3日以内出荷
    入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸端子 2-4 ELPA

    絶縁丸端子 2-4

    ELPA
    199税込219
    1個
    当日出荷
    RAV2-4
    全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁丸端子 1.25-5 ELPA

    絶縁丸端子 1.25-5

    ELPA
    208税込229
    1袋(10個)
    当日出荷
    RAV1.25-5
    全長(mm)20種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形 RBV

    DST(大同端子製造)
    3,098税込3,408
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁丸端子 5.5-4 ELPA

    絶縁丸端子 5.5-4

    ELPA
    218税込240
    1個
    当日出荷
    RAV5.5-4
    全長(mm)26.5種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形

    ニチフ
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    389税込428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.2材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA538MB-40幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)30.5寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)10.5寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)12.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)6.4公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径6
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形) パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600
  • 1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-32幅(mm)6.6全長(mm)17.6レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付丸形端子 R形 透明

    ニチフ
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    形状丸形(R形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸型圧着端子 ELPA

    絶縁丸型圧着端子

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付圧着端子

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
  • 3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-38幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ

    3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MB-37幅(mm)9.5全長(mm)26.3イエロー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形RAV

    DST(大同端子製造)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)27.0寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)8.25寸法D(Φmm)6.8電線抱合範囲AWG(#)12~10寸法B(mm)9.5材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)5.3公称断面積(mm2)5.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径5
  • 2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ

    2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA538MB-36幅(mm)9.5全長(mm)18.25ブルー種類絶縁付圧着端子端子形状丸型

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形