カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(96)
- 桜井(39)
- アズピュア(アズワン)(34)
- セントレディス(26)
- TGK(東京硝子器械)(25)
- エスコ(22)
- ダイゴー(20)
- ケニス(19)
- アキレス(12)
- ノーリツイス(12)
- カネタ商会(11)
- TRUSCO(8)
- Detectamet(7)
- 富士通(5)
- CCT(5)
- 清和産業(5)
- サニー(5)
- 積水樹脂(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(12)
サービス分類
- 組立・設置・取付(2)
クリーンルーム用事務用品とは、主にクリーンルームで使われるノートなどの文具やワーキングチェアなどを言います。電気や埃に弱いものを扱うクリーンルームでは静電気やホコリは大敵となります。そのため、低発塵性、導電性のものを使用します。文具には、無塵紙を採用したノート、静電対策が施されたクリアケースなど。ワーキングチェアは、人体に帯電した電気を除去するものや、埃の発生を抑制するものがあります。

異物混入防止ボールペン
アズワン(6件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071袋(10本)当日出荷芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)
コクヨ(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
まとめ買いセット(10本)リサーチラボペン 耐アルコール性タイプ
コクヨ¥2,798~税込¥3,078~1セット(10本)当日出荷まとめ買いに最適な10本入り。筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。材質軸:アルミ、キャップ・先栓:POM軸径(Φmm)11長さ(mm)Φ132線幅(mm)約0.6インク油性線の太さ細字
消しカスがでないマーカー ペンクルRT
サニー¥750税込¥8251本当日出荷触れても消えず水で消える、消しカスの出ない安全で衛生的なマーカーです。食品工場や精密工場、医療など様々な業界で幅広く採用されています。材質本体:PPタイプインク中綿交換式
クリーンルーム用無塵紙
アズワン(1件のレビュー)¥1,960~税込¥2,156~1冊(250枚)当日出荷から翌々日出荷1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。色ライトブルー枚数1冊:250枚坪量(g)64/m2
クリーンノート ニュースタクリンRCポケット
桜井(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081箱(20枚×10冊)当日出荷コンパクトなポケットタイプのノートです。 「ニュースタクリン」は、半導体製造装置・材料国際協会(SEM8 SEMI=Semiconductor Equipment and MateriaLs InternationaL.)が国際標準化した、紙の発塵度測定試験(SEMI Doc.No/2362 1996年登録決定)を日本でいち早く実施。揉み、擦り、引裂き揉みの各項目で、0.1μ以上の粒子をほとんど抑えていることが実証されました。アズワン品番1-2466-02
クリーンルーム用チェアー
¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。用途クリーンルーム内での使用に。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ωキャスター径(Φmm)50
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。色白(透明)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
EXクリーンペーパー
桜井(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(250枚×5冊)ほか当日出荷紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。枚数(1冊)250枚坪量(g/m2)72
ステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付き
ナカキン¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他サイズA4質量(g)410替芯61-0684-48
スプリングレス型キャップレスボールペン 標準型
Retreeva¥579税込¥6371本当日出荷金属検出機・X線検査機に対応しています。バネがない構造です。本体は粉砕しにくい樹脂で成形しています(FDA認定)。インク芯の交換ができない使い切り型です。材質(本体)金属包含樹脂(PP(ポリプロピレン))クリップ標準型ボディーカラー青
アズピュアクリーンノート(10冊入り)
アズピュア(アズワン)(3件のレビュー)¥7,722税込¥8,4941箱(10冊)当日出荷クリーンルームでの使用に適しています。リサイクル可能な無じん紙です。トラスコ品番330-0064質量(kg)1.83色白サイズA4枚数64罫横罫密度72g/[[平米]]表面抵抗値(Ω)1011アズワン品番1-7170-51
アルミバインダー AS-Pシリーズ チェーン・ペン付き
ナカキン¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷オール金属製のバインダーで、本体はアルミの為、軽量かつ丈夫で異物混入を防ぎます。 HACCP運用の手助けをします。 オール金属製(替え芯除く)の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。仕様チェーン・ペン付き材質板面/アルミ、挟み/SUS430、バネ/SUS304、ペン/ステンレス・黄銅・クリップ(黄銅・バネ鋼はクロームメッキ処理)替芯61-0684-48
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
アズピュア クリーンペーパーSP
アズピュア(アズワン)¥16,632税込¥18,2951箱(250枚×10袋)当日出荷リサイクル可能な無塵紙を採用しています。仕様クラス100対応トラスコ品番828-6620材質セルロース、水溶性樹脂ポリマー色ブルーサイズA4面密度(kg/m2)72アズワン品番2-2138-01
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,090~税込¥4,499~1巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
耐アルコール性マーカー(ラボMARKER)(3色組)
ケニス¥1,298税込¥1,4281組(3本)当日出荷エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。寸法(Φ×mm)11×132インク色3色組(黒・赤・青)インク油性インクペン先径(Φmm)1
ラボ MARKER(5本組)
ケニス¥1,998税込¥2,1981組(5本)当日出荷エタノール、イソプロパノール等のアルコールに耐性があるペンです。 特殊な顔料インクで耐熱性、耐光性、耐水性に優れています。寸法(Φ×mm)11×132インク油性インク
クリーンルーム用バインダー
アズワン¥2,570~税込¥2,827~1個当日出荷制電プレートを使用しておりクリーンルームに適しています。厚さ(mm)3サイズ(適合)A4サイズ材質(本体)制電PVC(透明)
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)
スタクリン¥29,980税込¥32,9781ケース(250枚×10束)当日出荷から翌々日出荷揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。サイズA4
ラベリングテープ 幅13mm
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
OKクリーンRN 64g
王子エフテックス¥13,980~税込¥15,378~1ケース(250枚×10冊)当日出荷から7日以内出荷低発塵性:良質のパルプを厳選し、特殊樹脂を含浸させることにより繊維の脱落を防止。 印刷性:レーザー、インクジェットプリンターに印刷可能。 中性紙:pH値が中性である為、金属腐食(錆・浸食)が少ない。 リサイクル性:離解性のある樹脂である為、通常の古紙と同様にリサイクルが可能。寸法(mm)210×297サイズA4坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
キレイサー替スポンジ(キレイサーBOX用)
サニー¥599税込¥6591袋(1個)当日出荷キレイサーBOXタイプの交換スポンジです。トラスコ品番666-8384材質本体:ABS寸法(mm)64×108×(厚)20
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
桜井¥21,880~税込¥24,068~1ケース(250枚×10冊)ほか当日出荷から10日以内出荷100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
クリーンルームチェアー(パイプ背)
アズワン¥33,500~税込¥36,850~1個当日出荷座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。 キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
クリーンルーム用帯電防止チェア クラス100対応 CRシリーズ
アズワン¥28,800~税込¥31,680~1脚当日出荷座面に導電性ビニールレザーを張り、キャスターに導電性キャスターを使用しています。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています(クラス100対応)。
メタルディテクトボールペン 10本入
Detectamet¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷金属検出機・X線検出機で検出可能なボールペンです。 破損しにくい一体構造(キャップレス)です。仕様エレファント型一体式本体材質金属包含樹脂(PP)長さ(mm)130タイプ(クリップ)標準型インク色黒アズワン品番4-4528-05
...