絞り込み
テープ幅(mm)
色
テープ厚さ(mm)
ブランド
- アズワン(23)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- アズピュア(アズワン)(17)
- ケニス(14)
- エスコ(7)
- 清和産業(5)
- アキレス(4)
- CCT(3)
- 積水樹脂(2)
- TRUSCO(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- DESCO(2)
- DeWAL(2)
- ヤナギダ(2)
- ULTRATAPE(2)
- オカモト(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- ダイヤテックス(1)
- 寺岡製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。色白(透明)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,090~税込¥4,499~1巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
ラベリングテープ 幅13mm
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(10巻)ほか当日出荷から10日以内出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
ゴムマット固定用テープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻(1巻)当日出荷ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色黒質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
クリーンルーム用ESDテープ
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥5,698~税込¥6,268~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
ラベリングテープ 幅20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)
アズワン(1件のレビュー)¥2,330~税込¥2,563~1個当日出荷から翌々日出荷接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。適合クラス10000(目安)(グレード)材質PE(ポリエチレン)粘着力560g/cm
ウルトラテープ#1153
アズワン¥3,160~税込¥3,476~1個当日出荷から翌々日出荷高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
ニチバン ナイスタッチ
ニチバン¥279税込¥3071個当日出荷ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。仕様●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙アズワン品番65-5788-24
カラーテープ 補充用テープ
アズワン(1件のレビュー)¥881~税込¥969~1巻当日出荷から翌々日出荷ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。用途試験管やボトルの区別に基材紙テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
アズピュアクリーンルーム用テープ
アズピュア(アズワン)¥1,760税込¥1,9361巻当日出荷から翌々日出荷伸張性が優れており、クリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)約135
間仕切り・養生フィルム用テープ ビニテープ
アキレス¥12,980~税込¥14,278~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷用途フィルムの接合や補修、天井、壁面、床面への取り付けの特性粘着テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)50
カラーテープ 巾15mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥564税込¥6201巻当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥269~税込¥296~1巻当日出荷プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150
OPP梱包用カラーテープ 48mmx100m EA943KCシリーズ
エスコ¥500税込¥5501巻翌日出荷耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。仕様●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:白●材質:基材/ポリプロピレン 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズピュアAGV誘導用磁気テープ
アズピュア(アズワン)¥21,800税込¥23,9801巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
ポリイミド両面テープ 耐熱・絶縁タイプ APRシリーズ
アズピュア(アズワン)¥1,970~税込¥2,167~1巻3日以内出荷電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。両面テープとして使用できるタイプです。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)135±5耐熱温度(℃)260(10分)![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥38,499税込¥42,3491箱(50巻)7日以内出荷透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。仕様●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装色クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09アズワン品番67-9283-98
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
アキレス¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6テープ幅(mm)100基材セイデンFテープ長さ(m)50特性帯電防止、防炎
帯電防止ラインテープ
CCT¥23,980~税込¥26,378~1箱(10巻)ほか6日以内出荷から31日以内出荷表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。材質ビニール(PVC)長さ(m)33内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
ラベリングテープ 幅50mm
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)12.7特性耐油、耐水、耐酸性
ハイローテンプテープ
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から8日以内出荷260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
アルミ蒸着テープ 帯電防止タイプ AATシリーズ
アズピュア(アズワン)¥899~税込¥989~1巻3日以内出荷シールド用途や静電気対策に適しています。材質基材/アルミニウム蒸着PETフィルム、粘着剤/アクリル、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50±5耐熱温度(℃)≦100表面抵抗値(Ω)<1.0×10^12
セキュリティテープ MTシリーズ
アズワン¥3,990~税込¥4,389~1巻翌々日出荷開封が一目で分かる。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。テープを剥がすとテープ自身と被着体に「OPEN VOID」文字が表れますので、一目で開封したことが分かります。材質PETテープ幅(mm)48テープ長さ(m)50
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
ラミレスクラフトテープ #224 50×50m 50巻入
オカモト¥12,599税込¥13,8591箱(50巻)翌々日出荷特殊クラフト紙を基材に使用し軽くて使いやすいテープです。仕様●粘着力:8.2N/25mm※粘着力は測定値であり、保証値ではありません●厚み:0.14●サイズ:幅50mm●長さ:50m●カラー:茶色アズワン品番67-8093-30
ストレートタイプ
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止
エスコ¥960税込¥1,0561巻当日出荷2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104

































![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)