絞り込み
対応材質
- 塗料(1)
- 油脂(1)
- 薬品(1)
- 食品(1)
電源(V)
- 100(4)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 400(1)
- 750(1)
- 1450(1)
- 1750(1)
ハネ径(cm)
- 12
- 3.2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(7)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(3)
- 24(2)
- 27(3)
- 31(1)
- 35(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 100(1)
- ハネ径(cm)をもっと見る
出力(kW)
- 0.06(1)
- 0.065(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 900~1000未満(1)
60~70未満・900~1000未満
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
1.8・2.8・3
ブランド
- 佐竹化学機械工業(2)
- エレポン化工機(1)
- アルミス(1)
佐竹化学機械工業・エレポン化工機・アルミス
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
塗料(1)
油脂(1)
薬品(1)
食品(1)

パワーミキサー カマス
アルミス(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
可搬型万能撹拌機 単相100V
佐竹化学機械工業¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷トラスコ品番756-8584質量(kg)8出力(kW)0.06周波数(Hz)50~60電源(V)単相100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])8~400対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)2.8羽根径(Φmm)120
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機
エレポン化工機¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷トラスコ品番853-6626質量(kg)11出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600羽根径(Φmm)1段:160、2段:120最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100
可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
佐竹化学機械工業¥98,980~税込¥108,878~1台6日以内出荷目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。 PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。電源コード(m)3