絞り込み
対応材質
  • その他(1)
  • 塗料(2)
  • 接着剤(2)
  • 薬品(1)
  • 食品(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 750(1)
ハネ径(cm)
  • 12(1)
出力(kW)
  • 0.04(2)
  • 0.09(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 900~1000未満(1)
40~50未満・90~100未満・900~1000未満
電流(A)
  • 1.04(2)
  • 2.1(1)
  • 2.10(1)
1.04・2.1・2.10
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 0.9(1)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(9)
  • 2.8(8)
  • 3(10)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5(22)
  • 5.5(6)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 30(1)
ブランド
  • MISUGI(2)
  • アルミス(1)
MISUGI・アルミス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
その他(1)
塗料(2)
接着剤(2)
薬品(1)
食品(1)
  • パワーミキサー カマス アルミス

    パワーミキサー カマス

    アルミス(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
    用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
  • 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI

    混合・攪拌機「まぜまぜマン」

    MISUGI
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
    用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
  • ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI

    ミスギ 混合・攪拌機「まぜまぜマン」

    MISUGI
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能電源(V)AC-100対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤コード長さ(m)1.8
電動工具攪拌機/バイブレーター