絞り込み
対応材質
- コンクリート(1)
- モルタル(1)
電源(V)
- 100(17)
ハネ径(cm)
- 3.2(1)
出力(kW)
- 0.28
- 0.04(2)
- 0.06(2)
- 0.065(3)
- 0.09(2)
- 0.1(6)
- 0.13(3)
- 0.15(2)
- 0.2(11)
- 0.25(1)
- 0.4(18)
- 0.55(3)
- 0.75(19)
- 1(4)
- 1.1(4)
- 1.5(9)
- 2.2(4)
- 3.7(5)
- 5.5(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 4.5(5)
- 5(12)
4.5・5
コード長さ(m)
- 5(2)
- 5.5(5)
5・5.5
ブランド
- エクセン(12)
- 三笠産業[工具](5)
エクセン・三笠産業[工具]
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
コンクリート(1)
モルタル(1)
![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター
三笠産業[工具]¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。質量(kg)8.1、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1150径D(Φmm)35長さA(mm)920寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター
三笠産業[工具]¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。 特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。質量(kg)7.9、モーター:3.0電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)1730径D(Φmm)32長さA(mm)1500寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116025-221117-02.jpg)
UM 電直バイブレーター
三笠産業[工具]¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷モルタル等の侵入を防ぐ前面密閉構造を採用しています。 振動筒が脱着しやすく、メンテナンスが容易な防振ゴムフランジを採用しています。 前モデルに対して手腕振動を低減しています。電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーターモーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)
UM 電直枠型用バイブレーター
三笠産業[工具]¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷外部専用の手持式振動機です。 軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。幅(mm)290電流(A)4.5コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)520モーター出力(W)280モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
軽便ベビーフレキ E32DH
エクセン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)50×550電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0758
軽便ベビーフレキ
エクセン¥78,980~税込¥86,878~1台3日以内出荷フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
軽便バイブレータベビーフレキ
エクセン¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から翌々日出荷ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。用途コンクリート打設全般、テストピース製造等出力(W)280電流(A)5電圧(V)100対応材質コンクリート![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116016-221117-02.jpg)
UM 軽便バイブレーター
三笠産業[工具]¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷従来製品から使いやすさ、デザインを一新 スイッチカバー、スイッチロックカバーの耐久性が向上しました。 握りやすいハンドルグリップとなっております。 コードとコードアーマーが分離するのでメンテナンス性が向上しました。 UMモーター UMモーターは、モーター後方から空気を吸入し特殊な流路を通って内部冷却をおこない排出します。 モーター前カバー側には通風口がないため、モルタルの侵入を防ぎます。仕様二重絶縁モーター質量(kg)5.7(モーター含む)、モーター:3.0長さ(m)1.0電流(A)4.5シャフト径(Φmm)8寸法A(mm)1170対応材質モルタルコード長さ(m)5.5寸法B(mm)1430径D(Φmm)38振幅(mm)2.0モーター出力(W)280モーター電圧(V)100ホース外径(Φmm)24.5振動数(Hz[v.p.m.])200~258/12000~15500
軽便電棒(ロング)
エクセン¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
軽便ベビーフレキ E32DPS
エクセン¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)205 ~280振動部(直径×長さLmm)120×1219電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0761
軽便ベビーフレキ E32DP
エクセン¥95,980税込¥105,5781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)225 ~275振動部(直径×長さLmm)300×400電圧(V)100電流(A)5出力(W)280トラスコ品番851-0760
軽便クサビ EPS
エクセン¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)250 ~300電圧(V)100電流(A)5振動板(幅W×長さL)(mm)80×190出力(W)280トラスコ品番853-6661
軽便ベビーフレキ E23F-1.8M
エクセン¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷振動数範囲(Hz)220~280振動部(直径×長さLmm)23×336電圧(V)100電流(A)5全長(mm)2489出力(W)280トラスコ品番851-0753





![UM 表面仕上用バイブレーター法面バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116138-221117-02.jpg)
![UM 表面仕上用バイブレーター スぺーディングバイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116129-221117-02.jpg)
![UM 電直バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116025-221117-02.jpg)
![UM 電直枠型用バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116120-221117-02.jpg)





![UM 軽便バイブレーター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13116016-221117-02.jpg)