絞り込み
対応材質
- プラスタ(1)
- リシン(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1200
- 15(2)
- 28~34(2)
- 30(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 48(2)
- 106(1)
- 120(1)
- 180(3)
- 300(2)
- 360(15)
- 500(2)
- 550(2)
- 650(4)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1088(1)
- 1300(2)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ハネ径(cm)
- 15(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.8(1)
7.8
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
プラスタ(1)
リシン(1)

かくはん機(無段変速タイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。トラスコ品番378-0546幅(mm)100全長(mm)808質量(kg)3.6高さ(mm)385周波数(Hz)50/60電流(A)7.8電源(V)単相100消費電力(W)740シャフトA1回転数(min-1[r.p.m])0~1200対応材質各種壁材、吹付材コード長さ(m)2心・2.5モーターブラシあり動力源ACスクリュー径(Φmm)150変速無段変速