絞り込み
対応材質
- コンクリート(1)
電源(V)
- 100(1)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 31(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(2)
出力(kW)
- 0.4(2)
- 0.75(2)
- 1.5(2)
- 3.7(1)
- 5.5(1)
コード長さ(m)
- 0.9(1)
- 5(1)
ブランド
- トンボ工業
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- SEISHIN(3)
- Solimar Pneumatics(5)
- yamato(ヤマト)(12)
- エクセン(106)
- フジタテック(15)
- マキタ(6)
- マゼラー(9)
- 三笠産業[工具](7)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 京町産業車輌(8)
- 佐竹化学機械工業(16)
- 友定建機(22)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 日本マグネティックス(14)
- 日陶科学(3)
- 栄和機械工業(6)
- 阪和化工機(4)
- ブランドをもっと見る
「対応材質」から絞り込む
コンクリート(1)

モルミニ3.5H
トンボ工業¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷100Lタイプの決定版です。ギヤードモーター採用で良質のモルタルミキサをスピーディに練上げます。ブレーカー内蔵スイッチ付きで安心です。ドラム側面のみステンレス鋼板を採用しており、手入れが簡単です。ドラム位置が低い為、材料の投入がラクに出来ます。ハイソックス仕様で一輪車取りが可能です。用途土や肥料などの混錬、モルタル専用ミキサ。仕様ON/OFF押しボタン付き材質ドラム側面;ステンレス鋼板,本体;スチール製モーター100v,750w混練量(L)100
キャリーアップ 2.8切
トンボ工業¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷一人でトラックに積み下ろし出来るアタッチメント付きミキサです。ギヤードモーター採用で良質のモルタルミキサをスピーディに練上げます。アタッチメントを差込むだけで一人でもトラックに積み降ろし出来ます。ドラム側面のみステンレス鋼板を採用しており、手入れが簡単です。車輪付き(固定タイプ)で移動がラクラクです。ハイソックス仕様で一輪車取り可能です。用途モルタル専用ミキサですが土や肥料などの混錬にも最適。材質ドラム側面;ステンレス鋼板,本体;スチール製モーター100v,750w混練量(L)80
大型モルタルミキサー(モルタル用)
トンボ工業1台欠品中ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。トラスコ品番411-5899材質スチール全長(mm)1325タイプモルタル出力(kW)5.5容量(L)430電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全幅(mm)1250電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ全高(mm)1370コード長さ(m)電源:5深さ(mm)610回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz)口径(mm)ドラム:1250
大型モルタルミキサ
トンボ工業¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台3日以内出荷ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質スチール回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ
トンボ工業¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38
グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)
トンボ工業(1件のレビュー)¥419,800~税込¥461,780~1台3日以内出荷高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。対応材質コンクリート、モルタル電源コード(m)0.9