絞り込み
ブランド
- Solimar Pneumatics
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- SEISHIN(3)
- yamato(ヤマト)(12)
- エクセン(106)
- トンボ工業(6)
- フジタテック(15)
- マキタ(6)
- マゼラー(9)
- 三笠産業[工具](7)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 京町産業車輌(8)
- 佐竹化学機械工業(16)
- 友定建機(22)
- 日本ニューマチック工業(7)
- 日本マグネティックス(14)
- 日陶科学(3)
- 栄和機械工業(6)
- 阪和化工機(4)
- ブランドをもっと見る

ミニフルイダイザー
Solimar Pneumatics¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィ仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-55
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりデ仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:青●エアー圧力(Mpa):0.15●適正風量(L/sec):8~19●I.D.:1/2"NPT(14)●O.D.:3/4"NPT(14)●取付穴(mm):Φ27●重量:310gアズワン品番65-9541-54
フルイダイザー
Solimar Pneumatics¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷。フルイダイザーは、タンク内面のシリコンディスクの周囲から圧縮エアーを流すことによりブリッジやラットホール等の粉体の排出不良を解消します。シリコンディスクはエアーOFF時、タンク内面に対して吸盤のように密着しています。エアーON時には、エアー圧力によりディスクの周囲がタンク内面より浮き上がり、その隙間よりタンク内面に沿ってエアーが流れます。また、この時ディスクが振動し、粉体の流れを確実なものとします。ミニフルイダイザーディスクは、標準フルイダイザーでは取付け出来ないきつい曲面にもフィットします。R=100mmまで取付可能です。(標準フルイダイザーは、R=200mmまで取付け可能です。)仕様●サイズ:約106mm●材質:ステム/ステンレス、ワッシャナット/SUS、ディスク/シリコン●シリコンディスク色:白●エアー圧力(Mpa):0.3●適正風量(L/sec):5~12●I.D.:1/4"NPT●O.D.:2/1"NPT(14)●取付穴(mm):Φ22●重量:261.07gアズワン品番65-9541-53