動力用押釦開閉器は、各種産業機械や製造・加工場所の壁などに取り付けて、電動機の運転・停止操作を行う電源スイッチボックスです。スイッチカバーがなく主に屋内で使う露出型や、屋外に取り付けることができ、雨を防げる防雨構造の製品などがあります。家庭用のスイッチとは違い外側は堅牢な素材で覆われ、長期間過酷な状況で使用しても破損する心配の少ない頑丈な造りです。なお、過負荷がかかると自動的に切れる機能や、信頼性の高い2点接続方式、埋め込み型やコンパクトタイプなど。製品ごとにさまざまな特徴があります。
FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
    種類露出形ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)相対湿度45~85%耐電圧(V/min)AC2500
  • 動力用押し釦開閉器 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器

    モノタロウ(65件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)15仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状露出形マンセル10GY6/0.5質量(g)167取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM3.5材質(ケース)鋼板製適合電線(mm2)2保護等級IP40準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • 動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ パトライト(PATLITE)

    動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台ほか
    当日出荷
    ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
    種類防雨形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。耐電圧(V/min)AC2500
  • 動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ

    動力用押し釦開閉器 防浸形

    モノタロウ(54件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
    用途主として電動機の始動停止の手動制御用極数3P(三相用)ボタン数2定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V定格通電電流(A)20仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型マンセルN5.5/0質量(g)205取り付け形状表面取付形定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5保護等級IP67準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G適合電動機3Φ220/440V 3.7kWボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用
  • 動力用押しボタンスイッチ AS480・482 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ AS480・482

    富士電機(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
    種類非照光式ボタン色ON:黒/OFF:赤構造表面形耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59動作方式その他ボタン数2相対湿度(%RH)85以下
  • 動力用押釦開閉器 防水露出形 大日製作所

    動力用押釦開閉器 防水露出形

    大日製作所(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
    用途各種産業機械の手元開閉器種類露出形/防水形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)質量(g)205寸法(mm)38×79×39適合電動機(kW)2.2
  • 押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    種類露出形ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)30定格通電電流(A)(220V)16.8定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)(AC220V)3.7材質(ケース)スチール絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM5接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)商品番号BH13030適合電動機(kW)3.7
  • 動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
  • 動力用押釦開閉器 可逆防水露出形 大日製作所

    動力用押釦開閉器 可逆防水露出形

    大日製作所(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
    用途各種産業機械の手元開閉器種類露出形/可逆防水型ボタン数3極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220定格容量(kW)三相AC220V/3.7材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)耐電圧(V/min)1500端子ねじM4(線押え座金付)端子幅(mm)9.2仕様可逆防水マンセル N5.5適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法質量(g)415適合電動機(kW)3.7
  • ボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用 モノタロウ

    ボタンパッキン 動力用押し釦開閉器 MRW320用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    適合本体MRW320販売区分業務用
  • 動力用押釦開閉器 過負荷保護付 大日製作所

    動力用押釦開閉器 過負荷保護付

    大日製作所(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF! ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。 セルフアップ式端子ねじ
    ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と外箱間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mmマンセルN5.5定格周波数(Hz)50/60準拠規格電気用品安全法に準拠電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気操作方式直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない耐衝撃衝撃加速度10G
  • 動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き

    大日製作所(6件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル 5Y7/1準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約10G)質量(g)455
  • 動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 大日製作所

    動力用押釦開閉器DTWシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き

    大日製作所
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付き/防水型ボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP65開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9仕様防水マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)435
  • 堅牢鉄ケース 動力用押釦開閉器本体 DHSシリーズ 大日製作所

    堅牢鉄ケース 動力用押釦開閉器本体 DHSシリーズ

    大日製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形構造標準ヒータ定格(A)30RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
  • DH233 大日製作所

    DH233

    大日製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形構造標準定格電流(A)20ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC220極数(P)3適合電動機(kW)3.7
  • DKD233 大日製作所

    DKD233

    大日製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形定格電圧(V)AC220構造防滴カバー付定格電流(A)15定格容量(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3適合電動機(kW)2.2
  • 動力用押釦開閉器 防水埋込形 大日製作所

    動力用押釦開閉器 防水埋込形

    大日製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
    用途各種産業機械の手元開閉器種類埋込形/防水型ボタン数2極数(P)3定格使用電流(A)20定格使用電圧(V)AC220/AC440定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上保護等級IP67ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500(AC220/AC440)端子ねじM4(線押え座金付)端子幅(mm)9.2仕様防水マンセル N5.5適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法質量(g)225適合電動機(kW)3.7
  • 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHD

    大日製作所
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類露出形極数3定格電流(A)20保護等級IP53(ボタン部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)250適合電動機(kW)2.2
  • 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)

    大日製作所
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】埋込形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40(パネル表面部) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用極数3構造埋込形定格電流(A)20保護等級IP40(パネル表面部)RoHS指令(10物質対応)対応適合電動機(kW)2.2
  • DKF233 大日製作所

    DKF233

    大日製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。塗装色は、マンセル5Y7/1。簡単な構造でメンテナンスが容易です。
    用途電動機の始動停止の手動制御用定格電圧(V)250構造標準ボタン数2ヒータ定格(A)15RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3適合電動機(kW)2.2
  • DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付 大日製作所

    DTWNシリーズ 露出防水形 過負荷保護付き 無電圧釈放装置付

    大日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。 本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。 トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
    用途電動機の始動停止の手動制御用。種類露出形/防水形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)仕様モータの過負荷保護質量(g)610保護等級IP65適合電動機(kW)3.7
  • 15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ

    15A/3P三相 押ボタン開閉器

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)220/440定格容量(kW)3.7/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-56適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW
  • DK233 大日製作所

    DK233

    大日製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)3
  • 15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形) エスコ

    15A/3P三相 押しボタン開閉器(強力防雨形)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-87
  • 動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DKF形(埋込形)

    大日製作所
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用構造埋込形定格電流(A)15保護等級IP40(パネル表面部)RoHS指令(10物質対応)対応適合電動機(kW)2.2
  • 動力用押ボタン開閉器 パトライト(PATLITE)

    動力用押ボタン開閉器

    パトライト(PATLITE)
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHFD

    大日製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用種類埋込形極数3定格電流(A)20保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)250適合電動機(kW)2.2
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
  • 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック)

    押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)スチールボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
  • 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所

    動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)

    大日製作所
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。表示灯のリード線は、電源側、負荷側どちらにも接続できる長さとなっています。【種類】埋込形/防滴形/表示灯付。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
    用途電動機の始動停止の手動制御用極数3構造埋込形定格電流(A)20保護等級IP53(パネル表面 ボタン部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電動機(kW)2.2
  • DXNL33 大日製作所

    DXNL33

    大日製作所
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    無電圧釈放装置により、停電後再復帰による不慮の事故防止ができます。用途によって非常停止用ボタンを取付けたり、応用回路に対応できます。本器は直入れスイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたもので、押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。表示灯付の為、電源状態を容易に確認できます。
    用途電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)220極数(P)3

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

動力用押釦開閉器