絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- RS PRO(12)
- エスコ(10)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- ウシオ(UHT)(9)
- マキタ(9)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- 日東工器(6)
- RELIEF(6)
- コンパクトツール(4)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- ケーイング(4)
- U-TOOLS (埼玉精機)(3)
- SI(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- TRUSCO(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SK11(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「適合材」から絞り込む

ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7307適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)115タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(PEX270AE用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX270AE用途一般的な研磨作業に。質量(g)95仕様マジック式トラスコ品番732-7391適合機種ランダムアクションサンダーPEX270材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパット(093・123用)
ウシオ(UHT)¥5,398税込¥5,9381ケース(10個)当日出荷用途研削・研磨用直径(Φmm)30トラスコ品番143-4870質量(g)81取付寸法M7×P0.75
賢者のタッチパット
アウトラン¥999税込¥1,0991個当日出荷『賢者のケンマフ』75mmタイプを使用するときに便利なアタッチメントです。用途電動ドリルやインパクトドライバーなどに装着して使用します。仕様(許容回転数[r.p.m])4500取付方式ベルクロ・面ファスナー外径(Φmm)75軸六角軸
マジックフェルト
SK11¥989税込¥1,0881個翌々日出荷ステンレス・プラスチック等のツヤだしに最適です。マジックパットに装着してご使用ください。用途電気ドリル用、ステンレス・プラスチック等のツヤだし。直径(Φmm)125タイプマジックパット用入数(枚)1対応機種電気ドリル適合材ステンレス・プラスチック等
73×5ネオクッションパッド
コンパクトツール¥999税込¥1,0991枚当日出荷Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーGEX10.8V-125、GEX10.8V-125、GEX125-1AE材質ゴム外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
中間パッド LEX125/ES125用
FESTOOL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷マジック式です。用途コーナー・湾曲部サンディング用厚さ(mm)15トラスコ品番760-1905適合機種571785質量(g)62タイプマジック式基材スポンジパッド寸法(mm)120
ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。質量(g)114仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(PEX400AE用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7323適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)113タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE質量(g)155仕様マジック式トラスコ品番732-7340材質ゴムタイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジボンネットΦ125mm(マジック式)
RELIEF¥539税込¥5931個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。材質スポンジ径(Φmm)125
ラバーパット用ロックナット
イチネンアクセス¥409~税込¥450~1個当日出荷から翌々日出荷用途ラバーパット用ロックナット色ゴールドねじ径M10×1.5P寸法(Φ×高さH)(mm)約30×4表面仕上げ有色クロメート
クッションパットK
ケーイング¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷耐久性のあるしっかりとした起毛布を採用した定番の厚み10mm仕様 クッションパッドKを使用すると曲面ワークや均一研削がしやすくなります用途研磨紙のマジック面とΦ125mmサンダーに挟んで使用する中間クッションパッドです仕様穴あき材質高発泡ウレタン寸法(mm)125×10質量(g)15
ラバーパット
SK11¥659税込¥7251個当日出荷ペーパーをセットすると研磨作業、ボンネットをセットするとふき取り、ツヤだし作業ができます。電気ドリル・充電DVドリルを使って、研磨・ツヤ出し加工が出来ます。用途ペーパー磨き作業に、ボンネットでふき取り・つや出し。セット内容アーバーセット軸径(Φmm)6直径(Φmm)125入数(枚)1対応機種電気ドリル
RS用毛バフパッド
BIGMAN(ビッグマン)¥659税込¥7251個4日以内出荷起毛布付き用途車、床、家具などのツヤ出しに仕様起毛布付き適合機種125mmランダムサンダー用材質毛寸法(mm)125×125×10質量(g)13.7
SI 75×110mmマジックパッド 穴有り
SHINANO(信濃機販)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0572適合機種SI3011AM寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴あり
SI 75×110mmマジックパッド 穴なし
SHINANO(信濃機販)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷仕様マジックシートタイプトラスコ品番794-0564適合機種SI3001AM・SI3001AB寸法(mm)75×110摘要マジック仕様質量(g)30使用ペーパーマジックタイプ穴なし
#320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑
ウシオ(UHT)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。 MAG-122Plus専用です。用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1405粒度320色グリーン質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
ラバーパッド
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マジック式です。用途GDA280E用。仕様マジック式(デルタサンダー用)適合機種デルタサンダーGDA280E材質耐熱性プラスチック質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。外径(Φmm)150仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応
タオル生地ボンネットΦ125mm(紐付き)
RELIEF¥589税込¥6481個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質タオル地径(Φmm)125
コール天ボンネットΦ125mm(紐付き)
RELIEF¥799税込¥8791個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質コールテン径(Φmm)125
羊毛ボンネットΦ125mm(紐付き)
RELIEF¥799税込¥8791個3日以内出荷自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。用途自動車のワックスのばし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。付属品5mm厚スポンジ材質羊毛径(Φmm)125
マジックラバーパットΦ125mm
RELIEF¥729税込¥8021個3日以内出荷ワンタッチ式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用できます。 別売のパーツをつけてご使用ください付属品六角軸アーバー軸径(Φmm)6.35径(Φmm)125
サフ研ぎクッションパットK
ケーイング¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷ペーパーの当て感をしっかり感じながらも、クッション性を持たせることにより深いペーパー傷が残らないように工夫した厚み5mm仕様です。穴あき(7穴)タイプで、粉塵対策もOKです用途サーフェイサー等の研磨に仕様穴あき材質EVA樹脂厚さ(mm)5寸法(mm)125
RS PRO 研削パッド 合成繊維
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷RS PRO 11仕様サンドペーパーの種類 = 研摩シート学年 = ミディアム長さ = 230mm幅 = 150mmパックあたりの枚数 = 10
RS PRO 研削パッド 合成繊維
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷RS PRO 11仕様サンドペーパーの種類 = 研摩シート学年 = コースト(粗い)長さ = 230mm幅 = 150mmパックあたりの枚数 = 10
RS PRO 研削パッド 合成繊維
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷RS PRO 11仕様サンドペーパーの種類 = 研摩シート学年 = ベリーファイン長さ = 230mm幅 = 150mm
RS PRO 研削パッド 合成繊維
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷RS Pro 不織布ハンドパッドRS Pro 不織布ハンドパッドは、長さ 230 mm 、幅 150 mm です。この微グレードの黒色ハンドパッドは、さまざまな用途での清掃に最適な、安定した下処理を実現します。耐荷重性と長寿命のパッドを実現するように特別に設計されています。しっかりと織り込まれているため、耐久性を損なうことなく一貫した動作を実現します特長と利点 柔軟な構造は、溝、溝の傷、その他手の届きにくい場所に最適です 合成樹脂接着用途 ステンレス鋼、金属、プラスチック、アルミニウムでの使用に適しています仕様サンドペーパーの種類 = 研摩シート学年 = ファイン長さ = 230mm幅 = 150mmパックあたりの枚数 = 3
RS PRO 研削パッド
RS PRO¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷RS Pro calloped SANDER パッドですRS Pro スクラブ SANDER パッドは、グリップサイズが 1500 です。この精密マイクロ研磨パッドには 10 個の超精密パッドが付属しており、平らな面での標準的な最終作業や、起伏のある形状での作業に適しています。特長と利点精密マイクロ SANDER およびポリッシャー用 傷、風化、塗装の研磨に最適 金属、木材、プラスチックの表面処理用途ステンレス鋼、金属、プラスチック、アルミニウムでの使用に適しています仕様サンドペーパーの種類 = 研磨シートグリットサイズ = P2500学年 = ベリーファインパックあたりの枚数 = 3
RS PRO 研削パッド
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷この精密マイクロサンダ SANDER には、金属、木材、プラスチックの傷の研磨、天候の影響、塗装面の下地作りに最適な 6 枚の超精密パッドが付属しています。標準エンド付きダブルエンドホルダは平らな面での作業に適しており、ソフトエンドは輪郭のある形状での作業に適しています。金属木材やプラスチックの傷の研磨、天候の影響、表面処理の塗装に最適です 標準エンド付きダブルエンドホルダは平らな面での作業に適しており、ソフトエンドは輪郭のある形状での作業に適しています サンダパッド SANDER パッド x 6 付属( 3 x 500 グリット、 3 x 2500 グリット)仕様サンドペーパーの種類 = 研磨パッド学年 = ファインパックあたりの枚数 = 6
RS PRO 研削パッド
RS PRO¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。粗目( 60/100 )、中目( 240/400 )、細目( 600/1000 ) 平らな面と曲面の両方で柔軟に作業できます 模型製作、工芸、小規模な DIY 作業に最適です フレキシワイドサンダ x 3 ( 80 x 30 x 6 mm )このサンダは、塗装の準備、バリ取り、粗目の剥離や研磨、起伏のある面の構築に使用できます。それらはまたきれいで、滑らかな光沢を作成する フレキシワイドサンダ x 3 ( 80 x 30 x 12 mm )。厚みのあるサンダーは、光沢のある仕上げを保ちながら、傷や傷を完全に取り除くのに最適です仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P100, P240, P400, P60, P600, P1000学年 = コースト(粗い)/ファインシートサイズ = 80 x 30mm長さ = 80mm幅 = 30mmパックあたりの枚数 = 6
『マジックディスク・サンディングペーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ロールタイプ
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
- ディスクパッド
- クッションパット

















![スポンジポリシャー マジックタッチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926730-260108-02.jpg)













![六角軸2WAYラバーパット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69926721-260108-02.jpg)

















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)