絞り込み
テープ幅(mm)
  • 1250
  • 10(395)
  • 12(217)
  • 13(126)
  • 15(526)
  • 18(189)
  • 19(394)
  • 20(502)
  • 24(140)
  • 25(748)
  • 30(446)
  • 38(240)
  • 40(225)
  • 48(181)
  • 50(1,547)
  • 60(119)
  • 75(319)
  • 100(522)
  • 150(132)
  • 200(133)
  • 300(133)
特長
  • 中粘着(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.05(1)
  • 0.055(2)
  • 0.06(2)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 約0.06(1)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途車用(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエチレン(5)
テープ長さ(m)
  • 50(2)
  • 100(6)
50・100
  • 色クリア(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ブルー・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • スミロン(1)
  • パックウェル(1)
  • IVY(1)
日東電工(旧:Permacel)・SUGICO(スギコ)・スミロン・パックウェル・IVY
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン

    表面保護フィルム(自動車内装用)

    スミロン(38件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1箱(1箱×2本)
    当日出荷から33日以内出荷
    自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
    用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPVテープM-6030 日東電工(旧:Permacel)

    SPVテープM-6030

    日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1箱(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
    用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
  • IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVY

    IVY 表面保護テープIVY1836透明

    IVY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
    用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護フィルム パックウェル

    表面保護フィルム

    パックウェル
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
    用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
  • スギコ保護シート SUGICO(スギコ)

    スギコ保護シート

    SUGICO(スギコ)
    32,980税込36,278
    1組(2本)
    翌日出荷
    金属材料や製品の搬送時の保護用シート
    材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05長さ(m)100主な用途表面保護用
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白

    日東電工(旧:Permacel)
    82,980税込91,278
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1250厚さ(mm)0.11長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)
    119,800税込131,780
    1箱(2巻)
    10日以内出荷から25日以内出荷
    特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    159,800税込175,780
    1箱(2巻)
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ