カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 400
- 10(396)
- 12(219)
- 13(126)
- 15(529)
- 18(189)
- 19(395)
- 20(504)
- 24(140)
- 25(748)
- 30(445)
- 38(241)
- 40(224)
- 48(182)
- 50(1,553)
- 60(119)
- 75(315)
- 100(522)
- 150(133)
- 200(132)
- 300(133)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 再帰反射(1)
- 屋外使用可(2)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.05(5)
- 0.055(1)
- 0.06(1)
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.087(1)
- 0.09(1)
- 0.097(1)
- 0.1(6)
- 0.105(1)
- 0.11(2)
- 0.115(1)
- 0.12(3)
- 0.125(1)
- 0.13(5)
- 0.14(4)
- 0.15(4)
- 0.16(6)
- 0.17(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(2)
多用途(1)
粗面用(1)
表示・安全用(2)
車用(2)
基材
- アクリル系(1)
- オレフィン系(3)
- グラスファイバー(2)
- ゴム系(1)
- フッ素樹脂(2)
- ポリエステル(9)
- ポリエチレン(6)
- 塩ビ(2)
- 布系(19)
- 紙系(5)
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 5(1)
- 10(6)
- 18(1)
- 20(8)
- 30(3)
- 32.9(1)
- 50(23)
- 54.8(1)
- 55(3)
- 100(5)
- 200(1)
0.5・5・10・18・20・30・32.9・50・54.8・55・100・200
色
イエロー(4)
オレンジ(1)
クリア(4)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ベージュ(3)
ホワイト(22)
レッド(3)
黒×黄(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(23)
- 3M(スリーエム)(18)
- 日東エルマテリアル(3)
- スミロン(2)
- きもと(2)
- TRUSCO(1)
- マクセル(1)
- リンレイテープ(1)
- TORAY(東レ)(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・スミロン・きもと・TRUSCO・マクセル・リンレイテープ・TORAY(東レ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(3巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781箱(3巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781箱(1箱×6本)当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781箱(1箱×6本)当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥18,980税込¥20,8781巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(3巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプB
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781巻当日出荷から37日以内出荷転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。 屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。用途スロープ、階段 車両・飛行機・建設機械などのステップに
光拡散フィルム ライトアップ
きもと¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
ファインラインマスキングテープ 2800
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781箱(4巻)当日出荷から51日以内出荷高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します 紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです 耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。色ブルー基材ポリオレフィンテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥43,980~税込¥48,378~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
耐熱性平面紙マスキングテープ 244
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1箱(2巻)8日以内出荷から41日以内出荷150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。用途焼付け塗装マスキング、仮固定色イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
液晶保護フィルム
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)
きもと¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)当日出荷から6日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効用途非粘着材質フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート保水養生テープ 2227HP
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から8日以内出荷型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
接着剤転写テープ 467MP
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(2巻)8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P
3M(スリーエム)¥78,980税込¥86,8781箱(2巻)当日出荷から36日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥69,980税込¥76,9781箱(2巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415
3M(スリーエム)¥78,980税込¥86,8781箱(2巻)8日以内出荷から38日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J
3M(スリーエム)¥78,980税込¥86,8781箱(2巻)8日以内出荷から56日以内出荷スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
高機能ラインテープ 471
3M(スリーエム)¥129,800税込¥142,7801箱(2巻)8日以内出荷から92日以内出荷基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。用途屋内用。標示・装飾・区画線用基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系
ポリエステルテープ 3305
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(2巻)51日以内出荷から59日以内出荷初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
ボンディングテープ 583
3M(スリーエム)¥95,980税込¥105,5781巻55日以内出荷熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。用途ネームプレートの貼り付けテープ幅(mm)400基材ABSテープ長さ(m)54.8粘着剤ニトリルフェノール樹脂系
接着剤転写テープ F9460PC
3M(スリーエム)¥99,980税込¥109,9781箱(2巻)8日以内出荷から53日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 950
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻8日以内出荷製品ラインアップは927(0.05 mm厚)、950(0.125mm厚)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途初期粘着力が非常に高く、フォーム材、生地、紙など様々な素材に適しています。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 465
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(2巻)8日以内出荷から51日以内出荷製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.09色タン基材紙粘着剤アクリル系主な用途固定
両面粘着テープ 9204
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781巻8日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.18基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×55粘着剤アクリル系
耐熱性クレープマスキングテープ 2142
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781箱(2巻)8日以内出荷から53日以内出荷スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなど色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
マスキングテープ 241
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(2巻)8日以内出荷から47日以内出荷・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。・接着力が良好で、糊残りしにくい。・柔軟な紙基材やフィルム基材を採用しているのでカーブにも接着します。・室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。用途塗装用マスキング基材紙粘着剤ゴム系
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT
日東電工(旧:Permacel)¥71,980税込¥79,1781巻21日以内出荷から30日以内出荷総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
強粘着紙両面テープ
マクセル¥54,980税込¥60,4781セット(2巻)翌々日出荷から21日以内出荷高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/mm)4.3N/10mm粘着タイプ強粘着被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥32,980税込¥36,2781巻10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)・含浸ガラスクロス長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥81,980税込¥90,1781箱(3巻)24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥34,980税込¥38,4781箱(2巻)10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.1色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)4.9N
表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥199,800税込¥219,7801箱(8巻)25日以内出荷塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055色白長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥179,800税込¥197,7801箱(3巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5