絞り込み
テープ幅(mm)
- 400
- 10(7)
- 13(5)
- 15(5)
- 19(5)
- 25(11)
- 38(5)
- 40(4)
- 50(26)
- 90(5)
- 100(39)
- 150(25)
- 200(37)
- 250(13)
- 300(31)
- 500(26)
- 600(4)
- 1000(19)
- 1020(24)
- 1250(8)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
クリア(2)
ホワイト(2)
特長
- はがせる(1)
用途
保護用(1)
車用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(1)
- 0.05(1)
- 0.055(1)
- 0.15(1)
基材
- オレフィン系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 100(3)
0.5・100
ブランド
- スミロン(2)
- TRUSCO(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
スミロン・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(11)
50(26)
100(39)
150(25)
200(37)
250(13)
300(31)
500(26)
1000(19)
1020(24)
テープ幅(mm)をもっと見る

表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781箱(1箱×6本)当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム(自動車塗膜用)
スミロン(13件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781箱(1箱×6本)当日出荷から33日以内出荷長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。用途ボディ保護粘着剤ゴム系
液晶保護フィルム
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥199,800税込¥219,7801箱(8巻)25日以内出荷塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055色白長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応